絞り込み
ブランド
  • 日動工業(4)
  • Showa(1)
長さ(m)
  • 20(2)
  • 30(3)
コンセント形状
コンセント形状
2P 15A 125V(2)
使用場所
  • 使用場所屋内(2)
コンセント個数
  • 6
  • 0(2)
  • 1(59)
  • 2(68)
  • 3(212)
  • 4(147)
  • 5(13)
  • 7(2)
  • 10(3)
  • 15(1)
電線仕様
  • SVCT(1)
  • VCT(4)
SVCT・VCT
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コードリール/延長コードがあると、電源から離れた場所で電動工具を使いたい時に便利です。どちらも延長用の長いコードのことですが、コードリールはコードがドラムで巻き上げられるようになっています。長いコードをコンパクトにまとめておけるので作業場の整理整頓に役立ちます。弱点は重いため持ち運びに労力が要ることで、電源からの距離がそう長くない時は巻き上げられていない延長コードの方が便利に使えることもあります。野外で使う場合は防雨・防塵構造になっている野外用がおすすめです。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
100V屋内型ドラム 20m アース無 日動工業100V屋内型ドラム 20m アース無日動工業
9,998税込10,998
1台
翌日出荷
スッキリ巻取り収納の電工ドラム! 屋内型の電工ドラム20mです。 入力プラグは2Pプラグです。
質量(kg)5.1定格電圧(V)125定格電流(A)5(全巻時)、15(全延時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×200×341電線長さ(m)20電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2コンセント仕様2P 15A 125V電線仕様-太さ(mm2)2使用場所屋内型
分岐ケーブル 日動工業分岐ケーブル日動工業(1件のレビュー)
30,980税込34,078
1台
当日出荷から7日以内出荷
電線仕様-種別母線:VCT、支線:VCT
分岐ケーブル MTCタイプ Showa分岐ケーブル MTCタイプShowa
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
横引き分岐ケーブル(TCシリーズ)
用途仮設現場で使用、100V仕様分岐ケーブル
100V極太電線仕様ドラム 20m アース無 日動工業100V極太電線仕様ドラム 20m アース無日動工業
15,980税込17,578
1台
当日出荷から4日以内出荷
スッキリ巻取り収納の電工ドラム、電圧ドロップの少ない極太電線3.5mm2! 屋内型の電工ドラム20mです。 入力プラグは2Pプラグです。
質量(kg)6.1定格電圧(V)125定格電流(A)7(全巻時)、15(全延時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×200×341電線長さ(m)20電線仕様-種別SVCT電線仕様-芯数2コンセント仕様2P 15A 125V電線仕様-太さ(mm2)3.5使用場所屋内型
分岐ケーブル 日動工業分岐ケーブル日動工業
27,980税込30,778
1台
4日以内出荷
電線仕様-種別母線:VCT、支線:VCT電線太さ(mm2)母線:2.0、支線:2.0電線仕様-芯数母線:3、支線:3最大間隔(m)5
コードリール/延長コード