ケーブルドラムコーンIKURATOOLS(育良精機)¥56,980~税込¥62,678~
1セット(2個)
5日以内出荷
ケーブルドラムの回転の安定性を向上させます。回転効率1.5倍ドラムの飛び跳ねを防止します。
シーソードラムIKURATOOLS(育良精機)翌日出荷
調節不要のケーブルドラム回転台です。
ケーブルドラムを回転させ、押し入れてセットします。
裏返せばキャスター付きで移動も楽に行えます。
色フレーム:オレンジ、ローラー:シルバー仕様ISK-SD800(10150)トラスコ品番859-0700セット内容ハンドル、飛出防止棒、飛出防止スリーブ幅(mm)750質量(kg)28.5高さ(mm)170奥行(mm)770適合幅(mm)(ドラム)250~550最大荷重(kN)2.94(ケーブルドラム時)/1.96(運搬時)ドラム外径(mm)400~800
ドラムローラーIKURATOOLS(育良精機)5日以内出荷
色ドラム外側:グレイトラスコ品番818-3871質量(kg)56.8耐荷重(kg)1000適合外径(Φmm)ドラム400~1200適合幅(mm)ドラム300~750
ケーブルフィーダー(ISG-2000/3000用)IKURATOOLS(育良精機)3日以内出荷
ISK-CF280×1台、ISK-CF280ATG×1台、ISK-CF280Cのセット品です。
セット内容ISK-CF280×1台・ISK-CF280ATG×1台・ISK-CF280C×1台
ケーブルフィーダー(ISG-5000用)IKURATOOLS(育良精機)¥1,298,000税込¥1,427,800
1セット
3日以内出荷
ISK-CF280×2台、ISK-CF280ATG×1台、ISK-CF280Cのセット品です。
セット内容ISK-CF280×2台・ISK-CF280ATG×1台・ISK-CF280C×1台
ケーブルフィーダー(ISK-DJ10T用)IKURATOOLS(育良精機)¥1,298,000税込¥1,427,800
1セット
3日以内出荷
ISK-CF280×2台、ISK-CF280ATD×1台、ISK-CF280Cのセット品です。
セット内容ISK-CF280×2台・ISK-CF280ATD×1台・ISK-CF280C×1台
ケーブルフィーダーIKURATOOLS(育良精機)3日以内出荷
自動でケーブルを繰り出し省人化。ローラー部のシーソー構造でドラムつば外周の凹凸にも追従します。電磁ブレーキ付きでモーターで停止時に重心が偏ったドラムを保持します。付け外し可能な巻き込み防止用安全ガード標準付属。
適合ジャッキ:ISK-DJ10T/ISG-2000・3000・5000、ドラム外形:Φ1500~2800mm質量(kg)50電源(V)単相100外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)352×930×470搭載可能質量(kg)7000速度(m/min)2.8~16.9
専用コントローラーIKURATOOLS(育良精機)5日以内出荷
ISK-CF280用のコントローラーです。
ドラム回転台DXIKURATOOLS(育良精機)当日出荷
横移動も可能な自在キャスターFREEモード+直進性向上の自在キャスターLOCKモード搭載しております。本機からのドラム落下を防ぐドラムストッパー搭載しております。
電線リールIKURATOOLS(育良精機)当日出荷
色フレーム:オレンジトラスコ品番494-2248セット内容ゴムキャップ(4個)幅(mm)567質量(kg)4.5高さ(mm)267奥行(mm)480適合電線IV最大荷重(kg)30
吊り金車IKURATOOLS(育良精機)当日出荷
色アーム:シルバー、車:黒トラスコ品番820-6567質量(kg)0.85サイズ(mm)W1136×L53×H226最大荷重(kN)0.85
ドラム回転台IKURATOOLS(育良精機)当日出荷
一人でも方向転換が軽々です。
2台使用で移動に便利です。
床に傷がつきにくいです。
片側(1台)だけで使用すると方向転換に、両側(2台)同時に使用すると方向転換と移動にも最適です。
電工ドラム日動工業税込¥43,978~¥39,980~