1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
雨にも濡れてもOKです。(IP65)。センサーが感知してスイッチON、接続した物に電源が入ります。最長約10M×180度の広範囲センサーで最長約10M×180度の広範囲センサーです。
用途照明等に接続して防犯やセンサーライトに。 仕様●接続機器の最大消費電力/電流(W/A):1000/10●最大感知範囲:10M×180度 トラスコ品番387-8479 電源(V)AC100 コード長さ(m)約0.3 定格電流(A)10(待機電流0.02) 使用環境温度(℃)マイナス10~40(湿度90%以下) 防塵防水性能防雨型IP65相当 作動時間(秒)約10~約300(ツマミ調整) ヒューズ容量(A)(内部)10
1個
7,998 税込8,798
当日出荷