3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リール前面のキャノンコネクタから、マルチケーブルへ結線されています。マルチケーブルの収納保護を兼ねたリールとの一体型です。移動や収納に便利で、余ったケーブルの置き場所にも困りません。サイドパネルのキャノンコネクタは、入出力を選ばない、オス・メスのパラレル接続です。3-WAYバンドブレーキを装備しています。ケーブル引き出し時の惰性回転による、からまり防止に威力を発揮します。過酷な現場条件を考慮した、堅牢設計のE型フレーム構造です。雨、砂、ほこりに強く、高荷重用に設計された無給軸受を採用しており、メンテナンスが容易です。
仕様ケーブルリール:R380 質量(kg)23 長さ(m)50 外形寸法(mm)405(H)×430(W)×290(D) チャンネル数8 ケーブルL-4E3-8P コネクタNK27-21C-3/4-R x1、XLR3-31-F77×8、XLR3-32-F77×8
1巻(50m)
229,800 税込252,780
14日以内出荷

リール前面のキャノンコネクタから、マルチケーブルへ結線されています。マルチケーブルの収納保護を兼ねたリールとの一体型です。移動や収納に便利で、余ったケーブルの置き場所にも困りません。サイドパネルのキャノンコネクタは、入出力を選ばない、オス・メスのパラレル接続です。3-WAYバンドブレーキを装備しています。ケーブル引き出し時の惰性回転による、からまり防止に威力を発揮します。過酷な現場条件を考慮した、堅牢設計のE型フレーム構造です。雨、砂、ほこりに強く、高荷重用に設計された無給軸受を採用しており、メンテナンスが容易です。
仕様ケーブルリール:R380 質量(kg)18.1 長さ(m)30 外形寸法(mm)405(H)×430(W)×290(D) チャンネル数8 ケーブルL-4E3-8P コネクタNK27-21C-3/4-R x1、XLR3-31-F77×8、XLR3-32-F77×8
1巻(30m)
189,800 税込208,780
14日以内出荷

1個
74,980 税込82,478
3日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)