絞り込み
長さ(m)
  • 5(1)
  • 30(4)
  • 50(1)
コンセント形状
コンセント形状
2P 15A 125V(5)
コンセント形状
その他(5)
コンセント形状
接地2P 15A 125V(1)
使用場所
  • 使用場所屋内(3)
  • 使用場所屋外(3)
コンセント個数
  • 3(5)
  • 4(1)
特性
  • 防水(3)
  • 色ブラック(2)
ブラック
電線仕様
  • SVCT(1)
  • VCT(3)
SVCT・VCT
ブランド
  • サンピース
  • モノタロウ(2)
  • 日動工業(118)
  • ハタヤリミテッド(93)
  • エスコ(27)
  • KOWA(宏和工業)(21)
  • 正和電工(12)
  • TRUSCO(12)
  • タイカツ(7)
  • イチネンTASCO(3)
  • Showa(3)
  • フジマック(2)
  • M&M(1)
  • オーム電機(1)
  • STAR Light(1)
  • JAPPY(1)
  • 長岡特殊電線(1)
  • BIGMAN(ビッグマン)(1)
  • SIGNET(シグネット)(1)
  • ノア[照明](1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(1)
  • 10,000-50,000円(5)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

コードリール/延長コード :「2P15A 125V」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トリプルポッキン防雨型延長コード5m サンピーストリプルポッキン防雨型延長コード5mサンピース
4,998税込5,498
1本
当日出荷
10mでは長すぎる!ちょうどいい5m!! 防雨型なので屋外作業時にも使えます。 入力プラグはポッキンプラグです。
用途屋内工事、屋外工事、工事現場、ガレージ・DIY、災害時、アウトドア等質量(kg)1.1ブラック定格電圧(V)125コンセント個数3コンセント定格15A・125Vコンセント形状接地2Pキャップ付定格電流(A)15電線長さ(m)5入力プラグポッキンプラグ芯数3電線仕様-種別SVCT2.0mm2電線色使用場所屋内・屋外兼用型特性防雨関連資料(1.37MB)防水性IPX3
黒のコードリール50m屋外用アース付 サンピース黒のコードリール50m屋外用アース付サンピース
26,980税込29,678特価
1台
当日出荷から翌日出荷
屋外(防雨)型コードリールの一般・標準タイプのモデルです。唯一無二のブラックボディのコードリール!ポッキンプラグをスケルトンカラーへ変更し、見た目もUP!!持ち手のグリップをロングタイプへ変更で持ちやすさもUPしております。
用途屋外・屋内の工事現場の延長電線用に、イベント事等のに定格電流(A)4(全巻時)/15(全延時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×210×363電線長さ(m)50仕様屋内・屋外兼用質量(kg)11定格電圧(V)125コンセント個数3コンセント定格15A125Vコンセント形状防雨接地2P(キャップ付)入力AC100V適合電線(mm2)VCT2.0×3芯保護等級IPX3パイロットランプあり温度センサー自動復帰タイプ入力プラグポッキンプラグ(スケルトンタイプ)使用環境温度(℃)0~35
黒のコードリール30m屋外用アース漏電過負荷保護兼用ブレーカー付 サンピース黒のコードリール30m屋外用アース漏電過負荷保護兼用ブレーカー付サンピース
28,980税込31,878
1台
翌日出荷
屋外(防雨)型コードリールの一般・標準タイプのモデルです。唯一無二のブラックボディのコードリール!ポッキンプラグをスケルトンカラーへ変更し、見た目もUP!!持ち手のグリップをロングタイプへ変更で持ちやすさもUPしております。
用途屋外・屋内の工事現場の延長電線用に、イベント事等のに質量(kg)7.7タイプ漏電遮断器:過負荷漏電保護兼用定格電圧(V)100コンセント個数3コンセント定格15A125Vコンセント形状防雨接地2P(キャップ付)定格電流(A)5(全巻時)/15(全延時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×220×348入力AC100V適合電線(mm2)VCT2.0×3芯保護等級IPX3電線長さ(m)30パイロットランプあり温度センサー自動復帰タイプ入力プラグポッキンプラグ(スケルトンタイプ)電線仕様VCT使用環境温度(℃)0~35使用場所屋内・屋外兼用特性防雨
屋内型漏電ブレーカー付電工ドラム サンピース屋内型漏電ブレーカー付電工ドラムサンピース
26,980税込29,678
1台
翌日出荷
屋内・30m漏電ブレーカー付き電工ドラムの定番モデル!唯一無二の漆黒ブラックボディで他のドラムと差をつけろ!!
質量(kg)7.5定格電圧(V)100コンセント個数4コンセント定格15A/125Vコンセント形状接地2P定格電流(A)5(全巻時)/15(全延時)漏電遮断器仕様漏電保護専用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×220×341入力AC100V電線長さ(m)30入力プラグポッキンプラグ電線仕様-種別VCT2.0mm2×3芯電流(mA)漏電遮断電流:15使用環境温度(℃)0~35使用場所屋内
黒のコードリール30m屋外用アース付 サンピース黒のコードリール30m屋外用アース付サンピース
21,980税込24,178
1台
翌日出荷
屋外(防雨)型コードリールの一般・標準タイプのモデルです。唯一無二のブラックボディのコードリール!ポッキンプラグをスケルトンカラーへ変更し、見た目もUP!!持ち手のグリップをロングタイプへ変更で持ちやすさもUPしております。
用途屋外・屋内の工事現場の延長電線用に、イベント事等のに仕様屋内・屋外兼用質量(kg)7.6定格電圧(V)125コンセント個数3コンセント定格15A125Vコンセント形状防雨接地2P(キャップ付)定格電流(A)5(全巻時)/15(全延時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×220×348入力AC100V適合電線(mm2)VCT2.0×3芯保護等級IPX3電線長さ(m)30パイロットランプあり入力プラグポッキンプラグ(スケルトンタイプ)使用環境温度(℃)0~35
段積みフラットリール サンピース段積みフラットリールサンピース
29,980税込32,978
1台
翌日出荷
「収納性とメンテナンス性を両立させた究極のコードリール」 分解が簡単!クイックリリース機構:ドラム部を外してメンテナンスを行う場合は、背面のロックを外せば、簡単に取り外せます。 省スペース化の実現!段積み可能:角型フレームなので5段まで段積み可能。収納の省スペース化が図れます。 フラット形状円盤:凹凸のないフラット形状のため、泥や塗料などの汚れが付着しても、清掃作業が容易に行えます。 オレールプラグ:表示窓でアースピンの接続状態が目視確認できます。 温度センサー(自動復帰型):巻いたまま長時間使用したり、定格電流を超えて使用すると起こる電線の温度上昇を感知し、電源を遮断します。これにより電線の溶解・火災事故を防ぎます。 巻き落ち防止金具:円盤裏面への面倒な電線の巻落ちを防ぐ専用金具付です。
使用場所屋外用、防雨型電線仕様-種別VCT電線仕様-長さ(m)30電線仕様-太さ(mm2)VCT2.0×3Cコンセント形状接地2P 15A 125Vコンセント個数3個定格100V・6A温度センサー円盤/鉄板製(自動復帰)漏電遮断器仕様過負荷付質量(kg)10.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×365×270特性防雨
コードリール/延長コード