絞り込み
長さ(m)
  • 3(1)
  • 15(2)
  • 20(11)
  • 30(31)
  • 50(11)
コンセント形状
コンセント形状
2P 15A 125V(7)
コンセント形状
その他(3)
コンセント形状
接地2P 15A 125V(4)
使用場所
  • 使用場所屋内(9)
  • 使用場所屋外(7)
コンセント個数
  • 1(2)
  • 2(10)
  • 3(16)
  • 4(7)
  • 5(2)
特性
  • アース付(15)
  • 防塵(6)
  • 防水(7)
  • 色グリーン(2)
  • 色ブラック(1)
  • 色ブルー(1)
  • 色レッド(1)
グリーン・ブラック・ブルー・レッド
電線仕様
  • 2PNCT(2)
  • SVCT(18)
  • VCT(25)
2PNCT・SVCT・VCT
ブランド
  • 日動工業
  • ハタヤリミテッド(40)
  • IKURATOOLS(育良精機)(4)
  • エスコ(4)
  • 三協リール(4)
  • ユニット(1)
  • カナレ電気(1)
  • 日本電産テクノモータ(1)
  • TRIENS(1)
  • Showa(1)
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日5月5日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
掘り出し物セール お宝アイテムが最大30%OFF 5/31(日)まで 詳しくはこちら
47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三相200Vロック(引掛)式ドラム 日動工業三相200Vロック(引掛)式ドラム日動工業
52,980税込58,278
1台
当日出荷
専用のコンセント・プラグを使用し、右に回すことで確実にロックします。
電線仕様-種別SVCT
電工ドラム( 防雨型・ブレーカー付) 日動工業電工ドラム( 防雨型・ブレーカー付)日動工業
59,980税込65,978
1台
当日出荷
雨や水の多い場所でも安心して使用できます。アース付なので安全です。
用途各種屋外工事に。屋外照明などの電源コードに。質量(kg)11.8仕様防雨型コンセントキャップ漏電保護トラスコ品番368-6523(側板)エメラルドグリーン電圧(V)AC100電線太さ(mm2)2.0芯数2P 15A 125V(アース/キャップ付)限度電流(A)15側板290Φmm電線色使用場所屋外特性防雨、アース付
屋外型 単相100Vアース・ブレーカー付 電工ドラム 日動工業屋外型 単相100Vアース・ブレーカー付 電工ドラム日動工業
67,980税込74,778
1個
当日出荷
雨の日や湿気の多い場所でも安心して使用できます。 本体用防雨コンセント。防雨キャップはスプリング式。 防雨・防塵に優れたユニット構造。二重絶縁構造と同様の安全性があります。
質量(kg)8.4コンセント個数3タイプ屋外型コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)125電線長さ(m)30電線仕様-種別VCT電線許容電流(A)22電線仕様-太さ(mm2)2.0使用場所屋外特性防雨、防塵、アース付
防雨・防塵型電工ドラム(アース付) 日動工業防雨・防塵型電工ドラム(アース付)日動工業(1件のレビュー)
67,980税込74,778
1台
当日出荷
三相200V防雨型ドラムです。 防雨・防じん構造のため、野外作業に最適です。
定格電流(A)三相200コンセント個数3端子(接地端子)○電線仕様SVCT仕様2P・3P兼用プラグ/なし、通電ランプ/○電線長さ(m)30芯数4P使用場所屋外特性防雨、防塵、アース付
防雨・防塵型ドラム 日動工業防雨・防塵型ドラム日動工業
53,980税込59,378
1台
当日出荷から4日以内出荷
漏電や関電の危険性が高い雨の日や湿気の多い場所では、防雨型で安全・安心。
コンセント個数3
電工ドラム 日動工業電工ドラム日動工業
57,980税込63,778
1台
当日出荷
コンセント部は回転せずに巻き取り部のみ回転。だから、本体のコンセントに工具のプラグを挿したままでも電線の出し巻きができる便利なドラムです。 抜けにくいL型プラグで、電線が斜めになっているので電源側のWコンセントを2個とも使用することができます。 漏電しゃ断器付なので感電事故を未然に防ぎます。
質量(kg)7.9仕様2P・3P兼用プラグ/あり、通電ランプ/○、ブレーカー付、漏電保護専用(15mA感度)トラスコ品番296-4112芯数3P電線仕様VCT電線仕様-太さ(mm2)2端子(接地端子)○特性アース付
自動巻アースリール 日動工業自動巻アースリール日動工業
99,980税込109,978
1台
当日出荷
アース時における作業上の複雑な操作が安全、簡単に。
ワイヤー長さ(m)15質量(kg)4.5ワイヤー径(Φmm)2.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×71×226使用場所屋内被覆外径(mm)3.35巻取形式自動巻き
単相200Vロック(引掛)式ドラム 日動工業単相200Vロック(引掛)式ドラム日動工業
52,980税込58,278
1台
当日出荷から翌々日出荷
専用のコンセント・プラグを使用し、右に回すことで確実にロックします。
長さ(m)30電線仕様-種別SVCTコンセント個数3電線太さ(mm2)2
びっくリール 日動工業びっくリール日動工業
51,980税込57,178
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
コンセント個数3+1電線太さ(mm2)2
防雨・防塵型三相200V動力用電工ドラム 日動工業防雨・防塵型三相200V動力用電工ドラム日動工業
56,980税込62,678
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
雨や水に強く、湿気の多い場所でも安心安全の防雨型です。
電線仕様-種別SVCT
防雨型LEDラインドラム 日動工業防雨型LEDラインドラム日動工業
56,980税込62,678
1台
当日出荷から4日以内出荷
側板にLEDを付けた電工ドラムです。LED付なので暗闇でも一目稜線!ぶつかったり踏んでしまうなどの危険を回避します。
用途各種屋外工事特性防雨、アース付使用場所屋外
屋内型アース・ブレーカー付コードリール 日動工業屋内型アース・ブレーカー付コードリール日動工業
55,980税込61,578
1台
翌々日出荷
屋内用コードリール50m過負荷漏電保護兼用ブレーカー搭載のスタンダードモデル!温度センサー搭載(自動復帰タイプ)です。入力プラグはポッキンプラグです。
用途屋内作業現場、工場、イベント、防災用等幅(mm)巻胴:140質量(kg)10.9直径(Φmm)側板:290、巻胴:145タイプ漏電遮断機:過負荷漏電保護兼用電流(A)過負荷:15定格電圧(V)100コンセント個数4コンセント定格15A125Vコンセント形状接地2P定格電流(A)4(全巻時)、15(全延時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×230×363入力AC100V電線長さ(m)50パイロットランプあり温度センサー自動復帰入力プラグポッキンプラグ電線仕様-種別VCT2.0mm2×3芯電流(mA)漏電遮断:15使用環境温度(℃)0~35使用場所屋内用特性アース付
電工ドラム 三相200V 防雨・防塵型 動力用 過負荷漏電保護兼用ブレーカー付 日動工業電工ドラム 三相200V 防雨・防塵型 動力用 過負荷漏電保護兼用ブレーカー付日動工業
89,980税込98,978
1台
当日出荷
防雨・防じん構造のため、野外作業に最適です。 過負荷・漏電のどちらにも対応した安心安全のブレーカー付です。 ケーブルとドラムを同時に止める「ドラムストッパー」付です。
用途工場・発電所・プラント設備・建設工事に、動力用電源を使用した機械や工具などの延長に仕様通電ランプ:○トラスコ品番252-2337質量(kg)9.7コンセント個数2コンセント定格3P 19A 250V(アース付)電線長さ(m)30電線仕様-種別SVCT電線仕様-太さ(mm2)2電線仕様-心数(C)4使用場所屋内・屋外特性防水・防塵・アース付
電工ドラム 三相200V 過負荷漏電保護兼用ブレーカー付 日動工業電工ドラム 三相200V 過負荷漏電保護兼用ブレーカー付日動工業
86,980税込95,678
1台
当日出荷から翌々日出荷
過負荷・漏電のどちらにも対応した安心安全のブレーカー付です。 ケーブルとドラムを同時に止める「ドラムストッパー」付です。
用途工場・発電所・プラント設備・建設工事用、動力用電源を使用した機械や工具などの延長に使用場所屋内仕様通電ランプ:○漏電遮断器仕様漏電過負荷短絡保護兼用電線仕様-太さ(mm2)2電線仕様-心数(C)4
電工ドラム ロック式 日動工業電工ドラム ロック式日動工業
62,980税込69,278
1台
翌々日出荷
専用のコンセント・プラグを使用し、右に回すことで確実にロックします
コンセント個数2定格電流(A)5(全巻時)、19(全延時)電線太さ(mm2)2芯数接地3P引掛式(外カギ)電線仕様-種別SVCT電線仕様-芯数4漏電遮断器(A)20漏電しゃ断器過負荷電流(A)
防雨型 電圧電流メーター付電工ドラム 「デジタルドラム DiVA」 漏電保護専用ブレーカー付 日動工業防雨型 電圧電流メーター付電工ドラム 「デジタルドラム DiVA」 漏電保護専用ブレーカー付日動工業
51,980税込57,178
1台
当日出荷
電圧と電流がひと目でわかるデジタルメーター付の電工ドラムです。 電圧降下と使い過ぎがデジタル表示で確認できます。
質量(kg)7.8仕様通電ランプ:○、接地端子:○、2P・3P兼用プラグ:○、防雨型コンセントキャップトラスコ品番148-8065電源(V)100漏電遮断器仕様漏電地絡保護専用本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×220×341電線仕様-太さ(mm2)2電線仕様-心数(C)3プラグタイプポッキンプラグ(2芯3芯兼用プラグ)
ポッキンプラグ 50セット 日動工業ポッキンプラグ 50セット日動工業
64,980税込71,478
1台
4日以内出荷
防雨・防塵型ドラム 日動工業防雨・防塵型ドラム日動工業
55,980税込61,578
1台
翌々日出荷
長さ(m)30電線仕様-種別VCTコンセント個数3電線太さ(mm2)2特性防塵
びっくりーる 日動工業びっくりーる日動工業
54,980税込60,478
1台
4日以内出荷
電工ドラム ロック式 3.5平方mm電線 日動工業電工ドラム ロック式 3.5平方mm電線日動工業
57,980税込63,778
1台
翌々日出荷
専用のコンセント・プラグを使用し、右に回すことで確実にロックします
コンセント個数2定格電流(A)7(全巻時)、20(全延時)電線太さ(mm2)3.5芯数接地3P引掛式(外カギ)電線仕様-種別SVCT電線仕様-芯数4漏電遮断器(A)20漏電しゃ断器過負荷電流(A)
電工ドラム 3.5平方mm電線 日動工業電工ドラム 3.5平方mm電線日動工業
65,980税込72,578
1台
翌々日出荷
コンセント個数2定格電流(A)7(全巻時)、20(全延時)電線太さ(mm2)3.5芯数接地3P電線仕様-種別SVCT電線仕様-芯数4漏電遮断器(A)20漏電しゃ断器過負荷電流(A)
電工ドラム 日動工業電工ドラム日動工業
52,980税込58,278
1台
当日出荷から3日以内出荷
コンセント個数2電線太さ(mm2)2芯数接地3P電線仕様-種別SVCT電線仕様-芯数4漏電遮断器(A)20漏電しゃ断器過負荷電流(A)
防雨型 電工ドラム 3.5平方mm電線 日動工業防雨型 電工ドラム 3.5平方mm電線日動工業
78,980税込86,878
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
雨や水に強く、湿気の多い場所でも安心・安全の防雨型です。
コンセント個数2定格電流(A)7(全巻時)、19(全延時)電線太さ(mm2)3.5芯数接地3P電線仕様-種別SVCT電線仕様-芯数4漏電遮断器(A)20漏電しゃ断器過負荷電流(A)
防雨型 電工ドラム 20m 日動工業防雨型 電工ドラム 20m日動工業
68,980税込75,878
1台
翌々日出荷
雨や水に強く、湿気の多い場所でも安心・安全の防雨型です。
質量(kg)7.7長さ(m)20電線太さ(mm2)2芯数接地3P漏電遮断器(A)20漏電しゃ断器過負荷電流(A)
安全対策電工ドラムオープンリール 日動工業安全対策電工ドラムオープンリール日動工業
68,980税込75,878
1台
4日以内出荷
電線を全て引出さなければ通電しない安心・安全な電工ドラムです。巻いたまま使用して電線が熱を持ち、焼損、溶ける危険性がありません。
質量(kg)8.1トラスコ品番148-8070電源(V)100漏電遮断器仕様漏電過負荷短絡保護兼用電線太さ(mm2)2本体寸法(mm)奥行220本体寸法(mm)高さ341本体寸法(mm)幅275電線仕様-心数(C)3プラグ形状ポッキンプラグ接地端子
電工ドラム 三相200V 屋内型 オートリール アース付 15m 日動工業電工ドラム 三相200V 屋内型 オートリール アース付 15m日動工業
55,980税込61,578
1台
当日出荷
動力用三相200V自動巻き取り式電工ドラムです。 自動整列巻きです。 コード先端切放しです。(プラグは付いていません) 最大許容電流:15Aです。(20A以上のプラグ・コンセントを使用しても15Aまで) プラグ・コンセント付も製作可能です。(別途お見積り)
電線長さ(m)15電線仕様-種別VCTトラスコ品番162-0493質量(kg)7.5定格電圧(V)200電線仕様-太さ(mm2)2電線仕様-心数(C)4使用場所屋内アズワン品番64-5061-12巻取形式自動巻き
分岐ケーブル 日動工業分岐ケーブル日動工業
61,980税込68,178
1台
4日以内出荷から8日以内出荷
電線にコンセントまたはソケットがついた電工ドラム。道路工事などの表示灯用に最適。
電線仕様-種別母線:VCT、支線:VCTFコンセント個数4コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15電線太さ(mm2)母線:2.0、支線:1.25電線仕様-芯数母線:2、支線:2分岐数10
超高感度電工ドラム防雨型 日動工業超高感度電工ドラム防雨型日動工業
58,980税込64,878
1台
翌々日出荷
6mA以下の漏電なら元電源より先に通電を止める(通常は15mA感度)
電線仕様-種別VCT質量(kg)8.4コンセント個数3電線長さ(m)30電線太さ(mm2)2漏電しゃ断器過負荷電流(A)15赤
スピードコントローラー三相200V 日動工業スピードコントローラー三相200V日動工業
75,980税込83,578
1台
翌日出荷
200Vのモーター等動力機械の回転速度が自由自在!! モーターの正転逆転可能。
質量(kg)3.5出力AC200-240V 100Hz入力AC200-240V 50/60Hz
昇圧・降圧自在型トランスリール 日動工業昇圧・降圧自在型トランスリール日動工業
97,980税込107,778
1台
3日以内出荷
100V/2000Vどちらの電源にも即対応!! モーターの機能低下や焼損を防ぐ。
電線仕様-種別VCT出力100V/115V(切替式)×2、単相200V×2定格電流(A)100V:20、200V:10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×278×400定格容量2.0KVA入力100V 接地2P(ポッキンプラグ)、単相200V(アダプター使用)保護機能漏電しゃ断器(15mA感度)電線仕様-太さ(mm2)2
昇圧専用トランスリール 日動工業昇圧専用トランスリール日動工業
58,980税込64,878
1台
3日以内出荷
100Vで電圧ドロップ即解消!! モーターの機能低下や焼損を防ぐ。
電線仕様-種別VCT出力115V×2、125V×2定格電流(A)18.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×278×400定格容量2.0KVA入力100V 接地2P(ポッキンプラグ)保護機能安全ブレーカ(20A)電線仕様-太さ(mm2)2
降圧専用トランスリール 日動工業降圧専用トランスリール日動工業
66,980税込73,678
1台
3日以内出荷
200V電源から安定した100Vを供給!
電線仕様-種別VCT出力100V×2、115V×2定格電流(A)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×278×400定格容量2.0KVA入力単相200V 接地3P20A保護機能安全ブレーカ(10A)電線仕様-太さ(mm2)2
三相200V降圧兼用トランスリール 日動工業三相200V降圧兼用トランスリール日動工業
58,980税込64,878
1台
3日以内出荷
三相200Vがそのまま使えて安定した100Vも供給できる!
電線仕様-種別SVCT出力115V×2、三相200V×1定格電流(A)13寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×278×400定格容量1.5KVA入力三相200V 接地3P20A保護機能安全ブレーカ(15A)電線仕様-太さ(mm2)2
三相200V一般型ドラム 日動工業三相200V一般型ドラム日動工業
58,980税込64,878
1台
当日出荷
電線仕様-種別SVCT
三相200V一般型ドラム 日動工業三相200V一般型ドラム日動工業
55,980税込61,578
1台
4日以内出荷
電線仕様-種別SVCTコンセント個数3
アースチェックリール 日動工業アースチェックリール日動工業
55,980税込61,578
1台
翌々日出荷
アース線の接地が確実か、コンセントに差込むだけでプラグのランプを見てわかる。
電線仕様-種別VCT質量(kg)8.4コンセント個数3電線太さ(mm2)2アズワン品番65-1855-94フック径(mm)30漏電しゃ断器過負荷電流(A)15赤
防雨・防塵型ドラム 日動工業防雨・防塵型ドラム日動工業
55,980税込61,578特価
1台
当日出荷から4日以内出荷
アースクリップのみ取替えが可能なので、アース線修理がだれでも簡単におこなえます。
電線仕様-種別VCTコンセント個数3電線太さ(mm2)2
びっくりーる 日動工業びっくりーる日動工業
55,980税込61,578
1台
翌々日出荷
ドラムは電源の側に置いて、コードの先についているコンセントを引張っていける。
長さ(m)30電線仕様-種別VCT質量(kg)8.2コンセント個数2+2電線太さ(mm2)2
100V屋内型ドラム 日動工業100V屋内型ドラム日動工業
56,980税込62,678
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
長さ・保護機能・電線種などを選べる多種多様な商品群。
コンセント個数4電線長さ(m)50使用場所屋内
LEDライトリール(防雨型) 日動工業LEDライトリール(防雨型)日動工業
55,980税込61,578
1台
当日出荷から翌々日出荷
特性防雨使用場所屋外
コードリール/延長コード