可搬式作業台ダイナワークタフ DXA型ピカコーポレイション当日出荷から7日以内出荷
現場のニーズに対応した500mm幅タイプ。
脚の長さは伸縮レバーで、50mmピッチで調整できます。
回転収納式手掛り棒を4本標準装備(DXA-13BT、15BT、18BTのみ)
最大使用荷重(kg)150規格(社)仮設工業会認定品材質アルミ合金天板寸法・奥行(mm)500
DXA・DWJ型用オプション アウトリガー(天板取り付けタイプ)ピカコーポレイション翌日出荷
可搬式作業台DXA・DWJシリーズに使用できるオプション用タラップです。
作業台の天板部分に取り付けることで転倒事故発生リスクを低減します。
設置取り外しが容易で、長さの調整も可能です。
※オプション品になりますので作業台本体は別途お買い求めください。
※連結足場板にも取付可能
※DXA-1076B、10Bに取付ける場合は天板高さを最大にしてください。
※DXA-13B、13BTに取付ける場合は天板高さを1150mm以上にしてください。
用途現場の安全対策・転倒防止に。材質アルミ合金適合DXA、DWJ-150品名アウトリガー 天板取り付けタイプ関連資料図面(0.03MB)
DXA型用オプション 補助足場ピカコーポレイション翌日出荷
可搬式作業台DXAシリーズに使用できる補助足場です。
足場台の形状では届かなかった入角の作業が可能になります。
設置は工具を使わず容易にできます。
※オプション品になりますので作業台本体は別途お買い求めください。
※保管収納寸法(mm)
DXA-HA13:長さ680×幅545×奥行110
DXA-HA:長さ735×幅545×奥行105
※DXA-1076B、DXA-10Bには取付けできません
用途入角・壁面の作業に最適です。材質アルミ合金最大使用荷重(kg)150適合DXA-15A、15A、15AT、18AT厚さ(mm)(足場板)50質量(kg)5.0床寸法(mm)359×500収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)735×545×105
ハシゴ・脚立・踏み台・足場台 の新着商品
ページ: 1/ 3
両側手すりTRUSCO税込¥75,878~¥68,980~