可搬式作業台ダイナワークタフ DXA型ピカコーポレイション当日出荷から7日以内出荷
現場のニーズに対応した500mm幅タイプ。
脚の長さは伸縮レバーで、50mmピッチで調整できます。
回転収納式手掛り棒を4本標準装備(DXA-13BT、15BT、18BTのみ)
最大使用荷重(kg)150規格(社)仮設工業会認定品材質アルミ合金天板寸法・奥行(mm)500
折りたたみ式作業台 SEK型ピカコーポレイション翌日出荷
天板に乗って作業可能な作業用踏台です。
上枠が付いているので作業時の安定性が高く、転落防止に繋がります。
上わく頂部に便利な小物用トレーと工具が差し込める穴付き。(トレー耐荷重:15kg)
天板寸法は400mm×500mmと広く、ステップ部分も幅広なので安全です。
別売りオプションのセーフティーゲート(SLP-SG)を使用することで背面まで囲う事ができ、転落リスクの軽減に繋げます。
用途工場・倉庫・公共施設・体育館・などでの高所作業用、機械・設備メンテナンス、電気工事などでの安全対策に。脚立禁止現場での代用・持ち運びが難しい手すり付き足場の代用にも最適です。材質アルミ合金寸法(mm)幅広踏ざん:75段数3関連資料図面(0.09MB)最大使用質量(kg)150高さ(m)上わく:0.9
ハシゴ・脚立・踏み台・足場台 の新着商品
ページ: 1/ 3
両側手すりTRUSCO税込¥75,878~¥68,980~