2.68-4.69m 二連はしご(伸縮調整脚/アルミ製)エスコ当日出荷
最大使用荷重(kg)100正面踏ざん有効幅(mm)310材質アルミ合金使用角度(°)75仕様アルミ合金製脚伸縮463mmストロークで段差での使用に役立ちます。自在脚端具で傾斜にも対応します。段数13型番ANE-47FX
2.45-4.03m 二連はしご(アルミ製)エスコ当日出荷
最大使用荷重(kg)100正面踏ざん有効幅(mm)310材質アルミ合金使用角度(°)75規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品エスコ品番EA902-40
2.45-4.03m 二連はしご(FRP製)エスコ当日出荷
材質支柱:FRPステップ:アルミ合金仕様支柱にFRPを使用したプッシュアップ式2連はしご耐電圧は35,000Vで電気絶縁性に優れていますライトバン、ワンボックスに収納可能段数12踏ざん踏面幅(mm)43型番FRP-2L40アズワン品番64-7943-57
ユニバーサルはしご兼用脚立(水平レベラー付)エスコ翌日出荷
折り曲げて脚立、伸ばしてはしごの両方で使用できます。脚の長さが調節できるので、様々な場所で使用できます。起伏のある地面でも安全に作業できます。キャスターが付いており、運搬が楽です。はしごは分離でき、2台の脚立として使用可能です。足で踏むだけで水平調整できるビルトインレベラー付。
材質アルミ合金幅(mm)踏ざん:90最大使用荷重(kg)135
はしご兼用脚立 ワイドステップ EA903ABシリーズエスコ翌日出荷
アルミ合金製、安全性を向上させた業務用はしご兼用脚立、両面ワイドの60mm幅広踏ざん採用で作業効率が大幅に向上します。補強金具により強度と耐久性が向上しました。Aマーク(軽金属製品協会はしご脚立部会)取得商品
ハシゴ・脚立・踏み台・足場台 の新着商品
ページ: 1/ 3
両側手すりTRUSCO税込¥75,878~¥68,980~