1連はしごTRUSCO当日出荷
最大使用質量100kgのスタンダードなはしごです。アルミ製で軽量のため、運搬や移動も楽です。
材質アルミ合金規格Aマーク認定品、製品安全協会(SGマーク)認定品踏ざん踏面幅(mm)43踏ざん間隔(mm)305JIS規格IS規格品IS S1121C-10 Q0508088)有効幅(mm)正面:351最大使用質量(kg)100
2連はしごTRUSCO当日出荷
最大使用質量100kgのスタンダードなはしごです。アルミ製で軽量のため、運搬や移動も楽です。
材質アルミ合金規格Aマーク認定品、製品安全協会(SGマーク)認定品踏ざん踏面幅(mm)43踏ざん間隔(mm)305JIS規格IS規格品IS S1121D-10 Q0508088)有効幅(mm)正面:(上はしご)333・(下はしご)353最大使用質量(kg)100
2連はしご交換用パーツ ロープTRUSCO当日出荷
2連はしごの交換用ロープです。認識しやすいオレンジ色を採用しております。オレンジ色の中は白で、摩耗すると中の色で交換時期がわかるようになっています。
用途交換用、予備用として。材質綿ロープ幅(mm)7色オレンジタイプ交換ロープ オレンジ
ハシゴ・脚立・踏み台・足場台 の新着商品
ページ: 1/ 3
両側手すりTRUSCO税込¥75,878~¥68,980~