スーパーハードボックスTRUSCO(15件のレビュー)当日出荷
Wロックシステム(PAT.P):バックルをはめ忘れても持ち上げた際ロックがかかり、工具の飛び出しを回避します。
ハンドルは持ちやすく、滑りにくいラバーグリップを採用しています。
両サイドにはベルト通しとツールホルダを設置しています。
色ブラック材質(本体)バンパーグレード耐衝撃性コーポリマー
プロツールボックスTRUSCO(18件のレビュー)当日出荷
中皿で工具の整理整頓が簡単にできます。
コンパクトで小物の整理に便利です。
仕様シリンダ錠取付可能(別売)付属品中皿付(取り外し可)質量(kg)0.89材質(本体)ポリプロピレン(PP)質量(g)890タイプ中皿あり容量(L)4耐荷重(kg)20梱包数10個バックルABS樹脂材質(取手)ABS樹脂外寸法・幅(mm)380外寸法・高さ(mm)145外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)380×178×145外寸法・奥行(mm)178外寸法・間口(mm)380有効内寸法・間口(mm)357有効内寸法・奥行(mm)140有効内寸法・高さ(mm)87
ツールボックスTRUSCO(6件のレビュー)当日出荷
強度・防水性に優れた断面構造。バンパーボックスは素材の強度と、蓋・本体の接合部分の形状を二重構造にすることにより強度と防水性を強化しました。シリンダー錠取付可能(別売)。
仕様中皿付材質(フタ)ポリプロピレン(PP)再生材50%、(中皿・仕切板)ポリプロピレン(PP)再生材100%(自動車用バンパーグレード)色ブラック/ブルー材質(本体)ポリプロピレン再生材50%タイプ中皿あり
マスターBOXTRUSCO(2件のレビュー)当日出荷
仕切りは2mmピッチで自由に仕切りを変えることができます。各引出しには、見出しカードが標準で付いており、小物類の分類に役立ちます。色はソフトなネオグレー色を使用しています。
色透明(引出し色)、ネオグレー(本体)高さ(mm)168材質(本体)ポリスチレン(PS)奥行(mm)241間口(mm)342最大積載量(kg)12荷姿完成品仕切板調整ピッチ2mm外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)342×241×168有効内寸法・奥行(mm)209
パンチングパネル用ボックスフックTRUSCO当日出荷
最大積載量(kg)3/個材質スチール(ユニクロメッキ仕上げ)材質/仕上スチール(ユニクロメッキ仕上げ)許容荷重(kg)3
プロツールボックスTRUSCO(17件のレビュー)当日出荷
ポケット付で小物の整理に便利です。仕切板は工具のサイズによって、自由に差替えできます。
仕様シリンダ錠取付可能(別売)ポケット3個付付属品中皿付(取り外し可)仕切板(短8枚・長4枚)付材質取手・バックル:ABS樹脂色ブラック材質(本体)ポリプロピレンタイプ中皿あり外寸法・奥行(mm)278
プラボックスTRUSCO(1件のレビュー)当日出荷
色調はパステル調。ボックスの組み合わせは自由自在。小物部品が取り出しやすく底部がアールになっています。
工具箱は、PT-36B・PT-430Bに組み込んでご利用ください。
材質プラスチック高さ(mm)55有効内寸法・高さ(mm)53
パーツボックスTRUSCO当日出荷
仕切りの組み替え(大・小)が自由自在です。収納部品が取り出しやすく底部がアールになっています。外から中身が見えます。本体、中皿ともABS樹脂製で丈夫です。
仕様25mmシリンダ錠取付可能(別売)仕切あり樹脂製材質ABS樹脂(本体、仕切り板)質量(kg)1.1色ブラック/クリア高さ(mm)71奥行(mm)230仕切板大6枚/小12枚仕切りあり材質(フタ)ポリエチレン樹脂材質(取手)ポリプロピレン有効内寸法・奥行(mm)200有効内寸法・高さ(mm)64
キャビネットツールボックスTRUSCO(1件のレビュー)9日以内出荷
発泡ゴムシート付なので、引き出しの中は滑りにくく、傷つきにくいです。
パッチン錠に鍵穴がついているため、シリンダ錠(25mm、別売)を取り付け保管が可能です。
自動車整備工場などの工具の整理整頓に最適です。
仕様引き出しスライド部:ボールベアリングスライダー材質スチール色レッド奥行(mm)241間口(mm)533引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×205×41色(本体)レッドシリンダ錠(別売)取付可引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)470×205×41
トランク型ツールボックスTRUSCO(1件のレビュー)当日出荷
ハードな使用に耐える頑丈なプレス一体型です。サイドフックです。積み重ね自由の便利な設計です。片開き開閉式です。
仕様南京錠取付可Φ4mm(別売)材質スチール材質(本体)スチールタイプ中皿あり(取り外し可)梱包数12個材質(中皿トレー)ポリプロピレン(PP)シリンダ錠(別売)取付可外寸法・奥行(mm)222
トランク型ツールボックスTRUSCO(1件のレビュー)当日出荷
ハードな使用に耐える頑丈なプレス一体型です。
片開き構造です。
四隅に横滑り防止用凹凸が付いており積み重ねに便利です。
仕様中皿なし、横滑り防止溝あり、南京錠取付不可材質スチール質量(kg)0.3材質(本体)スチールタイプ中皿なし梱包数24個フックなし外寸法・高さ(mm)35外寸法・奥行(mm)109外寸法・間口(mm)203有効内寸法・間口(mm)186有効内寸法・奥行(mm)88有効内寸法・高さ(mm)25有効内寸法・幅(mm)186
プロツールボックスTRUSCO(2件のレビュー)当日出荷
中皿で工具の整理整頓が簡単にできます。クリアパーツボックス携帯に便利
仕様シリンダ錠取付可能(別売)クリアポケット1個付付属品中皿1枚付(取り外し可)クリアパーツケース2個付(取り外し可)トラスコ品番389-4827材質取手・バックル:ABS樹脂質量(kg)2.33色ブラック材質(本体)ポリプロピレン容量(L)11外寸法・幅(mm)442外寸法・高さ(mm)207外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)442×238×207外寸法・奥行(mm)238
パーツボックスTRUSCO(4件のレビュー)当日出荷
本体中皿ともABS強化樹脂製です。
仕切りの組替え(大・小)が自由自在。
収納部品が取り出しやすく底部がアールになっています。
外から中身が見えます。
メンテナンスBOXTRUSCO当日出荷
上皿に部品、本体に工具が収納できるスライド自動開閉タイプ。雨に強く水の入りにくい設計です。金属部はステンレス(SUS304)を使用、防錆に強い。シリンダー錠取り付け可能(別売)
材質フック:ポリカーボネート樹脂質量(kg)2.8材質(本体)ABS強化樹脂外寸法・幅(mm)440外寸法・高さ(mm)230外寸法・奥行(mm)232
コバンザメ樹脂ボックスTRUSCO当日出荷
マグネット式なので、穴を開けずに簡単に取付けできます。
消毒液などのボトル収納に最適です。
用途消毒液などのボトルの吸着管理に。
小物類の管理
小物工具・筆記用具の収納と管理。材質/仕上本体:ポリカーボネート、マグネットシート高さ(mm)100吸着力(N/cm2)1.078以上
ハードボックスTRUSCO当日出荷
ハードな現場に対応可能です。バックルはポリカーボネートです。
二重構造のため、高強度で防滴性に優れています。
仕様肩かけベルトTFP-53BT取り付可能(THB-530-ODのみ)セット内容中皿材質中皿・仕切板/ポリプロピレン(PP)再生材100%色OD色材質(本体)ポリプロピレン再生材50%(ブロック材)材質(フタ)ポリプロピレン(PP)再生材50%(ブロック材)材質(取手)ABS樹脂シリンダ錠(別売)取付可
エンジニアBOXTRUSCO当日出荷
ABS樹脂製なので丈夫です。
仕様【南京錠(別売)】取付可(Φ5mm)トラスコ品番207-7005材質中皿・仕切板:ABS樹脂、取手:ポリプロピレン(PP)質量(kg)1.85色ブラック材質(本体)ABS樹脂耐荷重(kg)25アズワン品番64-8635-96外寸法・幅(mm)425外寸法・高さ(mm)180外寸法・奥行(mm)235有効内寸法・間口(mm)400有効内寸法・奥行(mm)200有効内寸法・高さ(mm)95
コバンザメ樹脂ボックスフックTRUSCO当日出荷
カップ型のボックスで細かなパーツを管理できます。
マグネット式なので、穴を開けずに簡単に取付けできるカッター、ハサミ、ペンや小物工具類の管理に最適です
用途パーツ・ツールの吸着管理に。筆記用具、工具小物類の管理トラスコ品番491-1008材質(本体)ポリカーボネート、マグネットシート、(クッション)ポリエチレン質量(g)100内寸法(mm)53×56.5×98.5最大積載量(kg)1/個寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×66×100吸着力(N/cm2[kgf/cm2])1.078以上
パルプ製ツールボックスTRUSCO当日出荷
古紙100%のみを原料とした環境に優しいパルプ紙の収納ボックスです。
紙そのものが持つ自然な色味を活かしたツールボックスとしてデスク回りやロッカーの整理整頓用として役立ちます。
スタッキングできる形状なので重ねて保管できます。
色の組み合わせで保管商品の管理にも便利です。
ちょっとした工具や部品等を入れて保管するのに最適です。
用途小物入れとして。
商品管理用ボックスに。質量(kg)0.26材質(本体)古紙(100%)質量(g)260容量(L)5.8耐荷重(kg)2.5有効内寸法・間口(mm)280有効内寸法・奥行(mm)185有効内寸法・高さ(mm)135
パーツボックス中皿無TRUSCO(3件のレビュー)当日出荷
小物パーツ収納に大変便利。別売りのプラボックスは3種類で、その3種類のプラボックスを組み合わせボックス内に敷き詰めることができるサイズです。
材質スチール材質(本体)スチールタイプ中皿なし寸法Y(mm)69(外寸)外寸法・高さ(mm)65有効内寸法・高さ(mm)60
小型ツールボックスTRUSCO当日出荷
持ち運び可能な小型の設置型工具箱です。
材質スチール色グレー高さ(mm)150奥行(mm)300
コバンザメ(マルチボックスホルダー)TRUSCO当日出荷
マグネット式なので、穴を開けずに簡単に取り付けできます。分割型なので様々なサイズのボックスに対応可能です。
用途ペーパーウェス・ゴム手袋・ビニール手袋・ティッシュペーパーの収納と管理。色白材質(本体)スチール、マグネットシート
ステンレスツールボックスTRUSCO当日出荷
錆に強いステンレス製の工具箱です。オールステンレス製のためクリーンルームや屋外での保管、海水環境でも使用可能です。いたずらや盗難防止のために南京錠を取り付けることができます。
用途工具類の収納全般に。食品、厨房、化学薬品を扱う場所、クリーンルームでの使用に。船舶等、海水環境での使用に。トラスコ品番696-9248材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)南京錠(別売):取付可(Φ7mm)色シルバー対応中皿:無し外寸法・高さ(mm)125RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)190外寸法・間口(mm)372有効内寸法・間口(mm)370有効内寸法・奥行(mm)170有効内寸法・高さ(mm)110
コバンザメ樹脂ボックス(ワイドタイプ)TRUSCO当日出荷
マグネット式なので、穴を開けずに簡単に取り付けできます。スプレー缶が二本収納できます。仕切り付でカッター、ハサミ、ペンや小物工具類の管理に最適です。
用途スプレー缶・小物工具・筆記用具の収納と管理。仕様仕切り付トラスコ品番819-5026色透明材質(本体)PC、マグネットシート質量(g)250最大積載量(kg)2(個)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)161.5×84.5×100
2段式ツールボックスTRUSCO当日出荷
上部に中皿が付いており、下部に工具を収納することができる片開き式工具箱です。四隅にコーナーガードがついており、角が補強されているため丈夫です。いたずら防止や防犯のため、南京錠を取り付けできる専用の穴が設けられています。
用途工具や道具の収納に。仕様南京錠(別売):取付可(Φ7mm)付属品中皿(PT36 4600)材質本体:スチール、中皿:ポリプロピレン(PP)色ブルー
バンパーボックス用樹脂バックルTRUSCO(1件のレビュー)当日出荷
色ブル-トラスコ品番470-2778適合本体TFP-395、TFP-410、TFP-450、TFP-530材質樹脂質量(g)22外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)67×60×12
片開きツールボックス スチール製TRUSCO当日出荷
片開きのツールボックスです。深さがあるので少し背の高い商品でも収納可能です。いたずら防止や防犯のために南京錠を取り付けできる専用の穴が設けられています。持ち運び用のハンドル付きです。天面に凹みがついているため、積み重ねてもズレにくい仕様です。
取付可能対象南京錠(別売)(Φ7mm)材質(本体)スチール外寸法・幅(mm)225外寸法・高さ(mm)135外寸法・奥行(mm)180有効内寸法・奥行(mm)170有効内寸法・高さ(mm)133有効内寸法・幅(mm)208
片開きツールボックスTRUSCO当日出荷
片開きタイプの工具箱です。いたずら防止や防犯のため、南京錠(別売)を取り付けできる専用の穴が設けられています。
用途工具や道具の収納に。仕様中皿:無し、南京錠(別売):取付可(Φ7mm)付属品発泡ポリエチレンシートトラスコ品番696-9934材質スチール色つや消しブラック外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)408×175×175有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)405×175×173
2段式ツールボックス スチール製TRUSCO当日出荷
収納場所が大きく、工具が取り出しやすい両開きタイプです。小型で持ち運びができるサイズながら、収納スペースが3か所あります。場所を取らないサイズのため、車載用としてもご利用可能です。上段の仕切はお好みで取り外し、移動が可能です。いたずら防止や防犯のため、南京錠を取り付けできる専用の穴が設けられています。しっかりとした持ち運び用のハンドル付きです。
トラスコ品番561-3432取付可能対象南京錠(別売)(Φ7mm)材質スチール色つや消しブラック外形寸法(mm)奥行:185、間口:370、高さ:215有効内寸法・間口(mm)上段343、下段340有効内寸法・奥行(mm)上段78、下段172有効内寸法・高さ(mm)上段49、下段105
コバンザメ樹脂ボックス(斜めタイプ)TRUSCO当日出荷
マグネット式なので、穴を開けずに簡単に取り付けできます。
用途小物工具・筆記用具の収納と管理。トラスコ品番194-8998幅(mm)57材質/仕上本体:ポリカーボネート、マグネットシート色透明高さ(mm)162質量(g)234奥行(mm)100最大積載量(kg)1/本アズワン品番64-8575-09最大積載量(kg/個)1
スーパーハードボックス用樹脂バックルTRUSCO当日出荷
色オレンジ材質ABS樹脂トラスコ品番496-4594適合本体TSHB500、TSHB620質量(g)18.5外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)50×53
ツールケース(プラボックス付)TRUSCO当日出荷
付属品ABS樹脂プラボックス材質プラボックス:ABS樹脂材質(本体)スチール奥行(mm)410材質(引出し)スチール色(本体)グリーン均等積載量(kg/段)5
片開きツールボックスTRUSCO当日出荷
片開き式で小さめサイズの工具箱です。スチール製で頑丈なので、ねじやソケットなどの小物の収納に最適です。持ち手付で持ち運びに便利です。掛け金がついているので安心して保管することができます。
用途ネジやソケットなど小物の収納・保管に。材質スチール対応中皿:無し、南京錠(別売):取付不可外寸法・高さ(mm)95外寸法・奥行(mm)125外寸法・間口(mm)212有効内寸法・間口(mm)210有効内寸法・奥行(mm)102有効内寸法・高さ(mm)80
3方枠ERECTA(エレクター)税込¥28,578¥25,980