絞り込み
ブランド
  • 遠藤工業(3)
使用荷重(t)
  • 0.06(3)
  • 0.12(2)
  • 0.125(1)
揚程(m)
  • 2
  • 0.5(1)
  • 1.9(1)
  • 2.4(1)
  • 2.5(2)
  • 3(25)
  • 5(5)
  • 6(12)
  • 10(3)
  • 12(6)
  • 15(6)
  • 20(5)
  • 30(4)
  • 40(3)
  • 50(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ホイストとは、小型で軽量でありながら重量の大きいものを持ち上げ運搬するために用いられる、巻き上げ式の機械です。家庭で使用する吊り上げ能力200キロ程度のものから作業現場にも対応可能なつり上げ能力1トン以上のものまで、豊富に種類があります。吊り上げにはチェーンやワイヤーを使用しているものが主ですが、油分やほこりを出したくない病院や工場といった場所に最適なポリエステル製のベルトを使用したタイプのものも。巻き上げ操作は、手動でするタイプや、コンセントをつなげば電動式で手軽に使えるタイプがあります。

商品豆知識

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用荷重(t)から絞り込む
0.06(3)
0.12(2)
0.125(1)
エアーホイスト 遠藤工業エアーホイスト遠藤工業
199,800税込219,780
1台
翌日出荷
ワイヤが2m引出されると、自動的にエアモータがストップしますので逆巻を気にせず、安全に作業ができます。荷役作業などスピードが要求される作業に抜群の威力を発揮し、作業能率が飛躍的に向上します。ワークの芯出しや治具等のセッティングなどの作業がスムーズに行えます。操作は押ボタン式でボタンの押し加減により高速運転から低速運転まで、自在に行えます。化学工場や危険物取扱場所でも安心して使用できます。コンパクトに設計されていますので、取扱が容易で、非常に軽量です。取付はホースを接続するだけで、調整は一切必要ありません。
仕様ワイヤ式、ダイレクト操作接続口径R 3/8圧力(MPa[kgf/cm2])給気圧力:0.4[4]0.5[5]0.6[6]
エアーホイスト 遠藤工業エアーホイスト遠藤工業
199,800税込219,780
1台
当日出荷から翌々日出荷
ワイヤが2m引出されると、自動的にエアモータがストップしますので逆巻を気にせず、安全に作業ができます。荷役作業などスピードが要求される作業に抜群の威力を発揮し、作業能率が飛躍的に向上します。ワークの芯出しや治具等のセッティングなどの作業がスムーズに行えます。操作は押ボタン式でボタンの押し加減により高速運転から低速運転まで、自在に行えます。化学工場や危険物取扱場所でも安心して使用できます。コンパクトに設計されていますので、取扱が容易で、非常に軽量です。取付はホースを接続するだけで、調整は一切必要ありません。
仕様ワイヤ式、ペンダント操作接続口径Rc , 3/8圧力(MPa[kgf/cm2])給気圧力:0.4[4]0.5[5]0.6[6]
エアーホイスト 遠藤工業エアーホイスト遠藤工業
329,800税込362,780
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
接続口径Rc3/8タイプダイレクト操作タイプ揚程(m)2供給圧力(MPa)0.4~0.6

荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ』には他にこんなカテゴリがあります

ホイスト