絞り込み
ブランド
  • スリーエッチ
  • KITO(キトー)(46)
  • 遠藤工業(12)
  • 三菱電機(10)
  • トーヨーコーケン(TKK)(9)
  • 日立産機システム(8)
  • オーエッチ工業(6)
  • 神内電機製作所(6)
  • 象印チェンブロック(5)
  • 日本ニューマチック工業(5)
  • エスコ(4)
  • 新晃電機(4)
  • スーパーツール(3)
  • マキタ(3)
  • TKK(2)
  • 今野製作所(EAGLE)(1)
  • JSH(1)
  • ハタヤリミテッド(1)
  • バイタル工業(1)
使用荷重(t)
  • 0.1(1)
  • 0.2(1)
  • 0.25(1)
揚程(m)
  • 3(1)
  • 6(1)
  • 10(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月5日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用荷重(t)から絞り込む
0.1(1)
0.2(1)
0.25(1)
電気ホイスト スリーエッチ電気ホイストスリーエッチ(2件のレビュー)
79,980税込87,978
1台
当日出荷
ご家庭でも使用できます。 ブレーキ付ギヤードモーター採用により超低価格での提供が可能になりました。 メーカー独自のH.H.H.ZIMシステム(特許出願中)により、本体の傾きや吊荷の揺れを押さえます。 誘導ギヤードモーターの採用でオイル交換やカーボンブラシの交換のわずらわしさはありません。 最短フック距離450mmのコンパクト設計 動作音が低いので場所や状況によらずご使用できます。 渦巻き防止機構で本体の破損やワイヤーのつまり等を未然に防ぎます。
コード長さ(m)3(操作スイッチ)ワイヤー径(Φmm)4巻上げ速度(m/min)12電源(単相/V)100(50~60Hz)電源コード(m)1.5定格時間(分)5
ロープホイスト スリーエッチロープホイストスリーエッチ(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
小型軽量で持ち運びに便利です。チェーンブロック等よりも高速で巻上げ可能です。ロープが太いので操作しやすくなっています。滑車が大きくロスがわずかです。
用途倉庫での荷役作業などに使用できます。ロープ径(Φmm)8定格荷重(kg)250
ZS80用操作スイッチのみ スリーエッチZS80用操作スイッチのみスリーエッチ
8,598税込9,458
1個
5日以内出荷
電気ホイスト スリーエッチ電気ホイストスリーエッチ(2件のレビュー)
109,800税込120,780
1台
翌々日出荷
ご家庭でも使用できます。 ブレーキ付ギヤードモーター採用により超低価格での提供が可能になりました。 メーカー独自のH.H.H.ZIMシステム(特許出願中)により、本体の傾きや吊荷の揺れを押さえます。 誘導ギヤードモーターの採用でオイル交換やカーボンブラシの交換のわずらわしさはありません。 最短フック距離480mmのコンパクト設計 ワイヤーの掛数が2本で軽量化を実現しました。 動作音が低いので場所や状況によらずご使用できます。 渦巻き防止機構で本体の破損やワイヤーのつまり等を未然に防ぎます。
トラスコ品番327-7461質量(kg)16コード長さ(m)5(操作スイッチ)ワイヤー径(Φmm)4巻上げ速度(m/min)6電源(単相/V)100(50~60Hz)電源コード(m)3定格荷重(kg)200定格時間(分)5モーター出力(W)250
ワイヤーカートリッジ スリーエッチワイヤーカートリッジスリーエッチ
6,998税込7,698
1台
当日出荷
適合機種ZS80、ZS100、ZS200
電気ホイストZS80用コンデンサー スリーエッチ電気ホイストZS80用コンデンサースリーエッチ
3,198税込3,518
1個
10日以内出荷

荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ』には他にこんなカテゴリがあります

ホイスト