絞り込み
使用荷重(t)
  • 1.5
  • 0.08(1)
  • 0.1(1)
  • 0.15(1)
  • 0.25(11)
  • 0.35(2)
  • 0.38(1)
  • 0.5(18)
  • 1(16)
  • 2(8)
  • 3(5)
  • 5(5)
  • 20(1)
揚程(m)
  • 2.5(6)
  • 5(1)
  • 8.0(1)
質量(kg)
  • 10~20未満(5)
  • 20~30未満(1)
  • 30~40未満(2)
ブランド
  • エスコ(3)
  • 二葉製作所(3)
  • オーエッチ工業(1)
  • コンドーテック(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
手動チェーンブロックとは、滑車、歯車、チェーンを組み合わせた道具で、上から吊り下げ、重量物を持ち上げる装置のうち、手動でチェーンを操作するタイプのもののことです。小型軽量のものが多いため、携帯性にも優れ、工事現場での資材の高所への吊り上げやトラックからの荷下ろしなどで活用されています。防錆性、耐食性に優れ、横ずれ防止機能付きのフックや、巻下げ時のオーバーロード防止、カミコミ防止など機能も充実。メカニカルブレーキを装備したもの、定評のあるドイツ製ロードチェーンなどを使用した製品もあります。
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チェーンホイスト オーエッチ工業チェーンホイストオーエッチ工業(7件のレビュー)
26,980税込29,678
1台
当日出荷
世界で最も使用されている、ドイツRUD製強力ロードチェーンを使用。 操作性に優れた、使いやすいコンパクト設計 主軸受部には荷揚げを効率良くするニードルベアリング使用。 衝撃に強い頑丈ギアケース、本体フレーム ブレない安定性に優れた高精度ギアと軸受け構造 信頼性、安全性に優れたメカニカルブレーキ 異物侵入を防ぐ、チェーンガイド
1.5tonx5.0m チェーンブロック エスコ1.5tonx5.0m チェーンブロックエスコ
40,700税込44,770
1個
8日以内出荷
エスコ品番EA987CL-5定格荷重(kg)1500
1.5tonx2.5m チェーンブロック エスコ1.5tonx2.5m チェーンブロックエスコ
27,900税込30,690
1個
翌日出荷
エスコ品番EA987CL-2.5定格荷重(kg)1500
コンドーチェーンブロック KCB 1.5T コンドーテックコンドーチェーンブロック KCB 1.5Tコンドーテック
17,980税込19,778
1台
当日出荷
抜群のコストパフォーマンス!小型・軽量!!主軸受部にはベアリングが入れてあり、軽い力で荷揚げを行うことが出来ます。 強力なロードチェーンを装備し、全製品1台ずつ耐力テストを実施。
用途さまざまな作業シーンで活躍。荷物の移動 重量物の据付 引き抜き工事等全般に使用。寸法A(mm)178寸法D(mm)45寸法B(mm)142寸法C(mm)38定格荷重(kg)1500ロードチェーン線径(mm)×掛数8×1
チェーンブロック 二葉製作所チェーンブロック二葉製作所
42,980税込47,278
1台
5日以内出荷
チェーンブロック エスコチェーンブロックエスコ
56,100税込61,710
1台
翌日出荷
小型・軽量タイプ。巻下げ時の噛込みがなく、操作性抜群。先端部が短い、最新型上下安全フックには、横ずれ防止の外れ止めを装備。本体とフックには、耐衝撃性、耐蝕性、密着性に優れた粉体塗装。ロードチェーン、ハンドチェーンは耐蝕性に優れた特殊防錆処理チェーンを採用。
プレントロリブロック 二葉製作所プレントロリブロック二葉製作所
31,980税込35,178
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
I形鋼, H形鋼のどちらでも簡単にレール幅を調整可能(3段階)。密封形ベアリングを採用し車輪がスムーズに回転します。巻上ブレーキは2重ツメを採用しています。
ギヤードトロリブロック 二葉製作所ギヤードトロリブロック二葉製作所
51,980税込57,178
1台
当日出荷から5日以内出荷
I形鋼, H形鋼のどちらでも簡単にレール幅を調整可能(3段階)。密封形ベアリングを採用し車輪がスムーズに回転します。巻上ブレーキは2重ツメを採用しています。

荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ』には他にこんなカテゴリがあります

手動チェーンブロック