曜日別特売

チェンブロックCQ形

チェンブロックCQ形 - KITO(キトー)チェンブロックCQ形 - KITO(キトー)

360°どの方向からでも手引き可能なチェーンブロックです。
通常・逆さつりどちらでも作業が可能です。
角度制限なしで手引き力も従来のキトー製品より40%低減しました。
手引き力の負担が減ったことで作業者の負担軽減や現場の安全性向上にもつながります。
無意識のうちに定格以上を巻き上げてしまう危険を防ぐ「オーバーロードリミッタ」が装備されています。
ニッケルメッキチェーンの採用により、厳しい作業環境にも対応可能です。

揚程(m)
3
内容量
1台
注意
※100%RH以下でご使用ください
※水中での使用はできません
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
長さ(m)
使用環境温度(℃)
ロードチェーン線径(mm)×掛数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76185177CQ02018【ハンドチェーン二つ折】3【荷を1m巻上げに要するハンドチェーンの牽引長さ】133.3ー40~+606.0×2
106,290
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76185195CQ00511【ハンドチェーン二つ折】3【荷を1m巻上げに要するハンドチェーンの牽引長さ】45.2ー40~+605.0×1
57,890
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82377271CQ03020.5【ハンドチェーン二つ折】3-40~+606.8×2
134,940
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
76185186CQ01012.5【ハンドチェーン二つ折】3【荷を1m巻上げに要するハンドチェーンの牽引長さ】66.6ー40~+606.0×1
69,240
65,980
72,578(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手動チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする