絞り込み
ブランド
  • KITO(キトー)(4)
  • エスコ(1)
  • オーエッチ工業(1)
  • 象印チェンブロック(1)
使用荷重(t)
  • 0.05(1)
  • 0.06(2)
  • 0.1(3)
  • 0.125(1)
  • 0.2(3)
  • 0.24(1)
  • 0.25(1)
揚程(m)
  • 10
  • 1.8(9)
  • 2.1(2)
  • 2.5(2)
  • 3(71)
  • 4(82)
  • 5(3)
  • 6(68)
  • 8(1)
  • 9(1)
  • 12(1)
  • 14(1)
  • 15(10)
  • 20(2)
  • 30(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電気チェーンブロックとは、吊り下げて使う道具で、滑車を利用してチェーンの先に提げた重量物を上げ下げする装置のうち、モーターで駆動させるタイプのもののことです。ボタンひとつで資材の上げ下げが出来るため、人的資源の節約にもなり、安定した作業が行えます。電源は三相式が中心ですが、一部小型の製品のなかには家庭用の単相式でも可能。オーバーロードリミッタ、フリクションクラッチなど安全面でも充実した製品が多く、モーターやギヤも概ね長寿命です。また、別売の無線システムを取り付ければ、より便利に使えます。
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電動ワイヤーホイスト オーエッチ工業電動ワイヤーホイストオーエッチ工業
24,980税込27,478
1台
当日出荷から翌々日出荷
本体が軽量なので、持ち運びに便利で取扱いも簡単。設置場所を選ばない単相100V仕様。ブレーキ付ギヤードモーター採用の安心設計。巻き取り過ぎを防ぐ、上限リミット付。巻き上げ速度が速いので、素早い吊り作業が可能。巻き取り部にベアリングを使用し、なめらかな動作を実現。
コード長さ(m)電源:3、操作:3定格時間(分)5
キトーセレクト 2速形 (2点ボタン) KITO(キトー)キトーセレクト 2速形 (2点ボタン)KITO(キトー)
159,800税込175,780
1台
当日出荷から21日以内出荷
パワーとスピードを兼ね備えた小容量タイプ ショートヘッドで狭い空間でも取り付け可能 メカニカルブレーキ付 強力ロードチェーンを使用 軽量タイプで持ち運びに最適 過巻防止装置付 上限リミットスイッチ付 高速巻上げ巻き下げで作業の能率が大幅に向上します。 低速を使用することにより、位置あわせ、型あわせなどの精密作業に威力を発揮します。
種別2速形電源(単相/V)AC100(50/60Hz)ロードチェン線径(Φmm)4寸法g(mm)25寸法j(mm)25寸法m(mm)92
β型小型電気チェーンブロック 1速形 象印チェンブロックβ型小型電気チェーンブロック 1速形象印チェンブロック(1件のレビュー)
159,800税込175,780
1台
当日出荷
V級表面硬化チェーンの3.1mmを使用しています。
仕様1速形、2点押ボタン式質量(kg)10電源コード(m)3JIS規格JIS B 8815定格時間(分)25
電気チェンブロック コードレスEM(バッテリー駆動式) KITO(キトー)電気チェンブロック コードレスEM(バッテリー駆動式)KITO(キトー)
569,800税込626,780
1台
翌々日出荷
日本初の回生エネルギーを使用したバッテリ駆動式の電気チェーンブロックです。HiKOKIマルチボルトシリーズの電動工具用バッテリーを使用しています。巻下げ時の回生エネルギーをバッテリーに再充電する機構により長時間の使用が可能となりました。バッテリー残量低下時は昇降速度を自動制限、さらに残量が少なくなると巻上は停止、巻下げのみ可能となります。無線操作式を採用したことにより、完全コードレス化を実現しました。専用収納ケースが付属しているので持ち運びも簡単です。
付属品バッテリー1個、バッテリー充電器1個、専用収納ケース等級M5保護等級製品本体:IP65、送信機:IP55バッテリーHiKOKIマルチボルトシリーズ反復定格40%ED使用環境温度(℃)-10~40フックセルフロッキングフックロードチェーン線径(mm)×掛数Φ4.0mm×1使用可能時間(分間)60使用環境湿度(%)RH85%以下関連資料(0.78MB)通信距離(m)50
キトーセレクト 1速形 (2点ボタン) KITO(キトー)キトーセレクト 1速形 (2点ボタン)KITO(キトー)
169,800税込186,780
1台
3日以内出荷から12日以内出荷
キトー電気チェーンブロックの使いやすさを凝縮した小容量ホイスト。コンパクトながらもパワーとスピードは抜群、操作も簡単です。 電源電圧、操作方法、定格荷重、昇降速度の種類からさまざまな作業用途、現場環境に合わせた最適な機種をお選びいただけます。 キトー電気チェーンブロック エクセルシリーズ同様、「安全性」「耐久性」を標準装備しています。
種別1速形電源単相AC100V 50/60Hzロードチェン線径(Φmm)4寸法g(mm)25寸法j(mm)25寸法m(mm)92
200kgx10m 電動チェーンブロック エスコ200kgx10m 電動チェーンブロックエスコ
183,100税込201,410
1個
翌日出荷
エスコ品番EA987DD-10質量(kg)10.5最小距離(mm)【フック間】280モーター出力(W)180巻上速度(m/min)3.8
ギャードトロリ結合式キトーエクセル(2点ボタン) KITO(キトー)ギャードトロリ結合式キトーエクセル(2点ボタン)KITO(キトー)
319,800税込351,780
1台
翌々日出荷から3日以内出荷

荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ』には他にこんなカテゴリがあります

電気チェーンブロック