ネジ式の手軽さ × 油圧式のパワー!現場に革新をもたらす次世代センターホールジャッキ。ジャッキ自体の高さが低いため、テンションバーを使わずにボルトを直接引っ張る構造を採用。準備や取り付けがスムーズに行えます。さらに、軽量設計で1人でも簡単に持ち運び・作業が可能。球面プレートにより最大5度までの角度調整が可能なため、傾斜や凹凸のある現場でも安定した作業を実現します。
付属品検査成績表、ラチェット、説明書、球面プレート、六角レンチ棒、収納ケース
全長(mm)60
径(Φmm)ホール:33(60)
本体質量(kg)8
最小長(mm)26
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)420×290×250
最大荷重(kN)110
圧力計最小目盛(kN):2
総質量(kg)15
1台
¥779,800
税込¥857,780
翌日出荷
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。