絞り込み
ブランド
  • ピカコーポレイション(2)
  • HOJO(1)
高さ(m)
  • 3.5~4.0未満(1)
  • 4.5~5.0未満(1)
  • 6.5~7.0未満(1)
  • 7.0~7.5未満(1)
縮長(m)
  • 3.5~4.0未満(1)
  • 4.0~4.5未満(1)
材質
  • アルミ(2)
  • (1)
最大使用荷重(kg)
  • 100(2)
段数
  • 14
  • 3(1)
  • 4(3)
  • 5(3)
  • 6(3)
  • 7(6)
  • 8(4)
  • 9(6)
  • 10(4)
  • 11(5)
  • 12(4)
  • 13(5)
  • 15(6)
  • 17(2)
  • 20(2)
  • 21(3)
  • 23(1)
  • 24(2)
  • 27(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
はしごは2本の支柱に足場となる段を組み合わせたもので、建築現場など高所での作業時に使用されています。多くのはしごは伸縮タイプや2連タイプなどコンパクトに収納できるので、車などに積んで持ち運びにも便利なアイテム。屋内や屋根での作業はもちろん、点検修理など出張作業にも活用することができます。また伸縮はしごの中には途中段で固定して使用できるタイプもあり、作業場所に合わせて長さをカスタマイズすることも可能です。軽量で耐久性の高いはしごは避難用の防災グッズとしても有効で、幅広い用途で使用されています。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
木製はしご HOJO木製はしごHOJO(1件のレビュー)
67,980税込74,778
1台
翌日出荷
木本来の色合いを生かすため無塗装となっております。樹脂製エンドキャップ2個付(取付時の設置角度約70度)。
用途売れています。室内用軽く安く美しい。ベッド、天井までの本棚、天袋、手の届かない処に便利。使い方はいろいろインテリアに映える。材質レッドパイン(ヨーロッパ)
伸縮はしご PTH-HS型 ピカコーポレイション伸縮はしご PTH-HS型ピカコーポレイション
98,980税込108,878
1台
翌日出荷
設置角度の目安窓付きでゆっくり縮むので指挟み防止になります。
用途通常のはしごを持ち込めない狭いスペース、屋内等。材質アルミ合金踏ざん踏面幅(mm)39.2最大使用質量(kg)100
連結式2連はしご コネクトラダー 2JR型 ピカコーポレイション連結式2連はしご コネクトラダー 2JR型ピカコーポレイション
89,980税込98,978
1セット
翌日出荷から翌々日出荷
コンパクトに分割された組立仕様の2連はしごです。 中はしごを中心にし、上はしごと下はしごを連結して使用します。 分割時、保管収納寸法が最大でも長さ3m以下のため、2tショート箱トラックにも積載が可能となります。(車種により異なる可能性あり)
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。最大使用荷重(kg)100材質アルミ合金関連資料図面(0.18MB)取扱説明書(8.14MB)最大使用質量(kg)100収納寸法・幅(mm)435(中はしごユニット:425、上下はしごユニット:435)収納寸法・奥行(mm)175(中はしごユニット:135、上下はしごユニット:135)
はしご