絞り込み
ブランド
  • アルインコ(2)
  • ピカコーポレイション(2)
  • エスコ(1)
  • HOJO(1)
高さ(m)
  • 3.5~4.0未満(1)
  • 4.0~4.5未満(1)
  • 5.0~5.5未満(2)
  • 5.5~6.0未満(1)
  • 7.5~8.0未満(1)
縮長(m)
  • 0.5~1.0未満(1)
  • 1.0~1.5未満(1)
  • 3.5~4.0未満(1)
  • 4.5~5.0未満(1)
材質
  • アルミ(5)
  • (1)
最大使用荷重(kg)
  • 100(5)
段数
  • 15
  • 3(1)
  • 4(3)
  • 5(3)
  • 6(3)
  • 7(6)
  • 8(4)
  • 9(6)
  • 10(4)
  • 11(5)
  • 12(4)
  • 13(5)
  • 14(3)
  • 17(2)
  • 20(2)
  • 21(3)
  • 23(1)
  • 24(2)
  • 27(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
はしごは2本の支柱に足場となる段を組み合わせたもので、建築現場など高所での作業時に使用されています。多くのはしごは伸縮タイプや2連タイプなどコンパクトに収納できるので、車などに積んで持ち運びにも便利なアイテム。屋内や屋根での作業はもちろん、点検修理など出張作業にも活用することができます。また伸縮はしごの中には途中段で固定して使用できるタイプもあり、作業場所に合わせて長さをカスタマイズすることも可能です。軽量で耐久性の高いはしごは避難用の防災グッズとしても有効で、幅広い用途で使用されています。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1連はしご AX-SE アルインコ1連はしご AX-SEアルインコ(19件のレビュー)
30,980税込34,078
1台
翌日出荷
壁面にピッタリとなじむ専用の樹脂製支柱端具を採用。 粉体塗装仕上げでより耐久性を高めた脚端具を採用。
最大使用荷重(kg)100踏ざん間隔(mm)345正面踏ざん有効幅(mm)353材質アルミ使用角度(°)75規格製品安全協会(SGマーク)認定品、Aマーク認定品外寸横幅(mm)430
伸縮式はしご アルインコ伸縮式はしごアルインコ(4件のレビュー)
89,980税込98,978
1台
翌日出荷
安全性と利便性を追求した伸縮式はしご。
最大使用荷重(kg)100踏ざん間隔(mm)305正面踏ざん有効幅(mm)305材質アルミ使用角度(°)75全幅(m)0.51
木製はしご HOJO木製はしごHOJO(1件のレビュー)
73,980税込81,378
1台
翌日出荷
木本来の色合いを生かすため無塗装となっております。樹脂製エンドキャップ2個付(取付時の設置角度約70度)。
用途売れています。室内用軽く安く美しい。ベッド、天井までの本棚、天袋、手の届かない処に便利。使い方はいろいろインテリアに映える。材質レッドパイン(ヨーロッパ)
伸縮はしご”スーパーラダーSL型” ピカコーポレイション伸縮はしご”スーパーラダーSL型”ピカコーポレイション
199,800税込219,780
1台
翌日出荷
角度を360°方向に変えられる自在脚を採用しています。収納・持ち運びに便利な伸縮タイプのはしごです。
最大使用荷重(kg)100踏ざん間隔(mm)355材質アルミ合金付属品なし踏ざん踏面幅(mm)49有効幅(mm)正面:329~369
連結式2連はしご コネクトラダー 2JR型 ピカコーポレイション連結式2連はしご コネクトラダー 2JR型ピカコーポレイション
91,980税込101,178
1セット
翌日出荷から翌々日出荷
コンパクトに分割された組立仕様の2連はしごです。 中はしごを中心にし、上はしごと下はしごを連結して使用します。 分割時、保管収納寸法が最大でも長さ3m以下のため、2tショート箱トラックにも積載が可能となります。(車種により異なる可能性あり)
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。最大使用荷重(kg)100材質アルミ合金関連資料図面(0.18MB)取扱説明書(8.14MB)最大使用質量(kg)100収納寸法・幅(mm)435(中はしごユニット:425、上下はしごユニット:435)収納寸法・奥行(mm)175(中はしごユニット:135、上下はしごユニット:135)
5.36-5.68m 二連はしご(伸縮脚/アルミ製) エスコ5.36-5.68m 二連はしご(伸縮脚/アルミ製)エスコ
1台
取扱停止中
最大使用荷重(kg)100材質アルミ合金仕様インサイド構造でコンパクト収納が可能です。支柱厚さ109mmの薄型設計。段数15型番MDE-57Dアズワン品番64-2274-67
はしご