絞り込み
ブランド
  • ナカオ(9)
  • エスコ(6)
  • アルインコ(4)
  • ピカコーポレイション(4)
  • 長谷川工業(3)
高さ(m)
  • 2.5~3.0未満(2)
  • 3.0~3.5未満(3)
  • 3.5~4.0未満(2)
  • 4.0~4.5未満(3)
  • 4.5~5.0未満(1)
  • 5.0~5.5未満(7)
  • 5.5~6.0未満(2)
  • 6.0~6.5未満(5)
  • 6.5~7.0未満(3)
  • 7.0~7.5未満(9)
  • 7.5~8.0未満(5)
  • 8.0~9.0未満(8)
  • 9.0~10.0未満(8)
  • 10.0以上(2)
縮長(m)
  • 1.5~2.0未満(1)
  • 2.0~2.5未満(1)
  • 2.5~3.0未満(5)
  • 3.0~3.5未満(8)
  • 3.5~4.0未満(9)
  • 4.0~4.5未満(5)
  • 4.5~5.0未満(3)
  • 5.0~5.5未満(2)
  • 5.5~6.0未満(2)
  • 6.0~6.5未満(1)
  • 6.5~7.0未満(1)
  • 7.5~8.0未満(1)
  • 8.5~9.0未満(1)
材質
  • アルミ(21)
  • アルミ / アルマイト(3)
  • アルミ / カラーアルマイト(2)
  • 樹脂(1)
最大使用荷重(kg)
  • 130
  • 80(1)
  • 100(96)
  • 110(3)
  • 120(5)
  • 150(15)
  • 200(3)
段数
  • 20(1)
  • 21(2)
  • 23(1)
  • 24(1)
  • 27(1)
20・21・23・24・27
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
はしごは2本の支柱に足場となる段を組み合わせたもので、建築現場など高所での作業時に使用されています。多くのはしごは伸縮タイプや2連タイプなどコンパクトに収納できるので、車などに積んで持ち運びにも便利なアイテム。屋内や屋根での作業はもちろん、点検修理など出張作業にも活用することができます。また伸縮はしごの中には途中段で固定して使用できるタイプもあり、作業場所に合わせて長さをカスタマイズすることも可能です。軽量で耐久性の高いはしごは避難用の防災グッズとしても有効で、幅広い用途で使用されています。
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2連はしご SX-D アルインコ2連はしご SX-Dアルインコ(11件のレビュー)
49,980税込54,978
1台
翌日出荷
大型脚端具採用で安定感抜群!エンドレス構造でロープのたるみを完全防止。オプションで電柱用ベルト、はしごフックが取付可能。
最大使用荷重(kg)130踏ざん間隔(mm)345正面踏ざん有効幅(mm)上はしご322・下はしご353材質アルミニウム使用角度(°)75規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品
1連ハシゴ SX-S アルインコ1連ハシゴ SX-Sアルインコ(3件のレビュー)
31,980税込35,178
1台
翌日出荷
最大使用質量130kg対応で作業の効率も範囲も大幅アップ!!エンドレス構造でロープのたるみを完全防止!!接地面積(アルインコ社比)60%アップ新大型脚端具で安定感抜群・さらに、アルミと樹脂の仕様で錆びつき防止端具部の樹脂は、環境に優しいエラストマを使用
最大使用荷重(kg)130踏ざん間隔(mm)345正面踏ざん有効幅(mm)353材質アルミ合金(一部鋼製)使用角度(°)75規格JIS規格品、Aマーク認定品踏面幅(mm)42支柱外幅(mm)409.5支柱内幅(mm)352.5はしご最大外幅(mm)461.0
3連ハシゴ レン太(タイプS) ナカオ3連ハシゴ レン太(タイプS)ナカオ(3件のレビュー)
99,980税込109,978
1台
翌々日出荷
業界最軽量の3連伸縮はしご。軽自動車への積載搭載が可能。 セパレートタイプのエンドレスロープで、昇降中に足元にロープがまとわりつくことなく安心して昇降作業ができます 立てかけ角度がわかる側面シール付。 全サイズ、最大使用質量130kgの高強度はしご。
最大使用荷重(kg)130踏ざん間隔(mm)329材質アルミ合金製仕様本体のみ下端幅(mm)427.8
二連伸縮はしご サンノテ ナカオ二連伸縮はしご サンノテナカオ(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1台
翌々日出荷
長時間に作業を行う上梯子に幅広ステップ採用。 横ずれへの安定度を向上させるため梯子下端巾を広げた八の字構造。 伸縮脚の採用で、段差や坂道、階段などでの作業でほぼ水平を確保。作業安全を保ちます。 軽自動車へ積載可(道路交通法施工令第22条3のイに違反しません)
最大使用荷重(kg)130踏ざん間隔(mm)342材質アルミ合金製ステップ踏面幅(mm)55伸縮脚(m)ストローク0.2 固定端具付
3連はしご LA3-a 長谷川工業3連はしご LA3-a長谷川工業
199,800税込219,780
1台
翌日出荷から8日以内出荷
軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
踏ざん踏面幅(mm)43踏ざん間隔(mm)335使用角度(°)75
一連はしご 1PRO型 ピカコーポレイション一連はしご 1PRO型ピカコーポレイション(1件のレビュー)
83,980税込92,378
1台
翌日出荷
最大使用質量130kgの業務用1連はしごです。 アルフロジョイント構造で、ねじれやたわみに強く、耐久性に優れています。 JIS1300形規格品
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。最大使用荷重(kg)130踏ざん間隔(mm)340正面踏ざん有効幅(mm)374材質アルミ合金製/アルマイト仕上最大外形寸法(mm)461支柱(mm)426(外寸)JIS規格JIS1300形規格品
2連はしご LA2-a 長谷川工業2連はしご LA2-a長谷川工業
109,800税込120,780
1台
翌日出荷
軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
踏ざん踏面幅(mm)43踏ざん間隔(mm)335使用角度(°)75最大使用質量(kg)130
1連はしご LA1-a 長谷川工業1連はしご LA1-a長谷川工業
34,980税込38,478
1台
翌日出荷
軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
材質アルミ / アルマイト規格JIS規格(1300型)・Aマーク踏ざん踏面幅(mm)43踏ざん間隔(mm)335使用角度(°)75最大使用質量(kg)130
3連伸縮ハシゴ ナカオ3連伸縮ハシゴナカオ
239,800税込263,780
1台
翌々日出荷
インサイド方式の3連ハシゴなので軽量、コンパクトです。ロープは循環式でたるみがありません。昇降時に誤って足を滑らしても落下を防止します。フロントD環のついたフルハーネスと合わせて使用します。
用途高所作業、屋根上への移動に。踏ざん間隔(mm)329正面踏ざん有効幅(mm)561~891材質アルミ付属品アウトリガー、屋根上昇降セット、墜落防止セット付、墜落防止トドマル幅(mm)最大140(脚部伸縮)最大使用質量(kg)130
3連ハシゴ レン太(タイプA) ナカオ3連ハシゴ レン太(タイプA)ナカオ
219,800税込241,780
1台
翌々日出荷
業界最軽量の3連伸縮はしご。軽自動車への積載搭載が可能。 セパレートタイプのエンドレスロープで、昇降中に足元にロープがまとわりつくことなく安心して昇降作業ができます 立てかけ角度がわかる側面シール付。 全サイズ、最大使用質量130kgの高強度はしご。 昇降時にはしごを安定させる、水平レベル調節機能付アウトリガー付。
最大使用荷重(kg)130踏ざん間隔(mm)329材質アルミ合金製仕様アウトリガー付下端幅(mm)559.2-889.2
1連はしご スーパージョブ 1JOB型 ピカコーポレイション1連はしご スーパージョブ 1JOB型ピカコーポレイション
33,980税込37,378
1台
翌日出荷
最大使用質量130kgかつ軽量な業務用1連はしごです。 プレスジョイント構造で最大使用質量130Kgを実現しました。 ステップは太くて踏面が広く、安全に作業を行うことができます。 JIS1300形規格品
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。最大使用荷重(kg)130関連資料図面(0.07MB)
8.88-9.02m三連伸縮はしご(アウトリガー・フック付) エスコ8.88-9.02m三連伸縮はしご(アウトリガー・フック付)エスコ
231,200税込254,320
1台
当日出荷
最大使用荷重(kg)130材質アルミ合金仕様アルミ合金製アウトリガー付立てかけ角度がわかる側面シール付上はしごと中はしごの伸縮ロープを独立させたセパレートタイプ操作ロープは循環式なので足元にロープがまとわりつくことなく、安心して昇降作業ができます。手がかり棒付で安全な屋根への乗り移りが可能です。安全フック付で架線作業・壁面立て掛け作業・入隅立て掛け作業に最適です。ピッチ(mm)(段)329段数27
7.90-8.04m三連伸縮はしご(アウトリガー・フック付) エスコ7.90-8.04m三連伸縮はしご(アウトリガー・フック付)エスコ
217,700税込239,470
1台
当日出荷
最大使用荷重(kg)130材質アルミ合金仕様アルミ合金製アウトリガー付立てかけ角度がわかる側面シール付上はしごと中はしごの伸縮ロープを独立させたセパレートタイプ操作ロープは循環式なので足元にロープがまとわりつくことなく、安心して昇降作業ができます。手がかり棒付で安全な屋根への乗り移りが可能です。安全フック付で架線作業・壁面立て掛け作業・入隅立て掛け作業に最適です。ピッチ(mm)(段)329段数24
6.91-7.05m三連伸縮はしご(アウトリガー・フック付) エスコ6.91-7.05m三連伸縮はしご(アウトリガー・フック付)エスコ
204,400税込224,840
1台
当日出荷
最大使用荷重(kg)130材質アルミ合金仕様アルミ合金製アウトリガー付立てかけ角度がわかる側面シール付上はしごと中はしごの伸縮ロープを独立させたセパレートタイプ操作ロープは循環式なので足元にロープがまとわりつくことなく、安心して昇降作業ができます。手がかり棒付で安全な屋根への乗り移りが可能です。安全フック付で架線作業・壁面立て掛け作業・入隅立て掛け作業に最適です。ピッチ(mm)(段)329段数21
3.01-7.09m 三連はしご(アルミ製・アウトリガー付) エスコ3.01-7.09m 三連はしご(アルミ製・アウトリガー付)エスコ
166,300税込182,930
1台
当日出荷
最大使用荷重(kg)130材質アルミ合金仕様アルミ合金製立てかけ角度がわかる側面シール付上はしごと中はしごの伸縮ロープを独立させたセパレートタイプ操作ロープは循環式なので足元にロープがまとわりつくことなく、安心して昇降作業ができます。アウトリガー付段数21
3.34-7.95m 三連はしご(アルミ製) エスコ3.34-7.95m 三連はしご(アルミ製)エスコ
140,100税込154,110
1台
当日出荷
最大使用荷重(kg)130材質アルミ合金仕様アルミ合金製立てかけ角度がわかる側面シール付上はしごと中はしごの伸縮ロープを独立させたセパレートタイプ操作ロープは循環式なので足元にロープがまとわりつくことなく、安心して昇降作業ができます。ピッチ(mm)(段)329段数23下端幅(mm)440
3.01-6.96m 三連はしご(アルミ製) エスコ3.01-6.96m 三連はしご(アルミ製)エスコ
127,300税込140,030
1台
当日出荷
最大使用荷重(kg)130材質アルミ合金仕様アルミ合金製立てかけ角度がわかる側面シール付上はしごと中はしごの伸縮ロープを独立させたセパレートタイプ操作ロープは循環式なので足元にロープがまとわりつくことなく、安心して昇降作業ができます。ピッチ(mm)(段)329段数20下端幅(mm)440
2連はしごアウトリガー付 アルインコ2連はしごアウトリガー付アルインコ
149,800税込164,780
1台
16日以内出荷
アウトリガー付きのプロ用2連はしごです。
最大使用荷重(kg)130踏ざん間隔(mm)345材質アルミ踏ざん踏面幅(mm)42JIS規格JIS認定品(日本工業規格)有効幅(mm)【正面】322(上はしご)355(下はしご)
1連はしご アルインコ1連はしごアルインコ
59,980税込65,978
1台
翌日出荷
最大使用質量130kg対応の業務用1連はしご 接地面積をアップさせた大型の滑り止め脚端具を採用しました。 端具部の樹脂には環境に優しいエストラマー素材を使用しています。
最大使用荷重(kg)130踏ざん間隔(mm)345材質アルミ合金製使用角度(°)75規格JISマーク・Aマーク支柱(mm)28.5×77踏面幅(mm)42接合の状態バルジ加工支柱外幅(mm)461支柱内幅(mm)353
2連はしご スーパージョブ 2JOB型 ピカコーポレイション2連はしご スーパージョブ 2JOB型ピカコーポレイション
79,980税込87,978
1台
当日出荷から翌日出荷
最大使用質量130kgかつ軽量な業務用2連はしごです。 プレスジョイント構造で最大使用質量130Kgを実現しました。 ステップは太くて踏面が広く、安全に作業を行うことができます。 伸縮ロープがたるまずないエンドレス機構を採用しています。 JIS1300形規格品
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。最大使用荷重(kg)130材質アルミ関連資料図面(0.13MB)2018年トラスコ掲載ページ7 1138
3連ハシゴ レン太(タイプA) 屋根上昇降セット付 ナカオ3連ハシゴ レン太(タイプA) 屋根上昇降セット付ナカオ(1件のレビュー)
269,800税込296,780
1台
翌々日出荷
まるちフックと伸縮式手がかり棒で屋根上への乗り移りが安全に行えます。 壁面作業にもフックが養生効果を果たして効果的です。アウトリガー付き。
用途屋根上への昇降、壁面作業最大使用荷重(kg)130踏ざん間隔(mm)329正面踏ざん有効幅(mm)340(上はしご)350(中はしご)360(下はしご)材質アルミ付属品アウトリガー、屋根上昇降セットピッチ(mm)(段)329踏ざん踏面幅(mm)上35、中・下28
ユニット交換式 2連はしご LLW型 ピカコーポレイションユニット交換式 2連はしご LLW型ピカコーポレイション
239,800税込263,780
1台
翌日出荷
ボルト・ナット構造で、支柱・踏ざんが交換できる高強度業務用2連はしごです。 交換パーツ(支柱)はサイズごとにお選びいただけます。 ※踏ざんを取り外した状態では使用できません。
用途仮設現場の作業に。踏ざん間隔(mm)340材質アルミ合金最大外形寸法(mm)421支柱(mm)395(外寸)関連資料図面(0.07MB)
三連折りたたみ伸縮梯子 バンボ ナカオ三連折りたたみ伸縮梯子 バンボナカオ(1件のレビュー)
229,800税込252,780
1台
6日以内出荷
支柱を絶縁材(グラスファイバー)とした製品です。運搬時や収納時に便利な折畳み式です。金型による固定の端具をつけたものを使用しています。(固定式端具)支柱をかみ合わせる構造により、はしごの厚みを少なくしました。(伸縮式/逆コの字構造)道路交通法施行令第22条3のイに違反しませんので軽自動車への載積が可能です。
最大使用荷重(kg)130踏ざん間隔(mm)303材質FRP仕様絶縁はしごですが下はしごと中はしごはロープによる伸縮式、中はしごと上はしごは折りたたみ式として運搬、保管を便利としました。幅(mm)436(下端)垂直高(m)立て掛け時:6.23屋根昇降時:5.63踏面幅(mm)上:35中:35下:Φ27
二連伸縮はしご「NHW」 ナカオ二連伸縮はしご「NHW」ナカオ
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷
厳しい作業環境下でも耐えれるタフなはしごです。C型チャンネルデザインの支柱など、輸送時の結束に強い構造なので使用時のみならず輸送にも強くて頑丈な設計です。高所作業用
最大使用荷重(kg)130踏ざん間隔(mm)335材質アルミ
二連伸縮はしご「NHW」 ナカオ二連伸縮はしご「NHW」ナカオ
88,980税込97,878
1個
翌々日出荷
厳しい作業環境下でも耐えれるタフなはしごです。C型チャンネルデザインの支柱など、輸送時の結束に強い構造なので使用時のみならず輸送にも強くて頑丈な設計です。電気工事など。
最大使用荷重(kg)130踏ざん間隔(mm)335材質アルミアズワン品番61-9750-13
一連はしご「NHS」 ナカオ一連はしご「NHS」ナカオ
36,980税込40,678
1個
翌々日出荷
厳しい作業環境下でも耐えれるタフなはしごです。C型チャンネルデザインの支柱など、輸送時の結束に強い構造なので使用時のみならず輸送にも強くて頑丈な設計です。電気工事など。
最大使用荷重(kg)130踏ざん間隔(mm)335材質アルミ
はしご