絞り込み
ブランド
  • ピカコーポレイション(2)
高さ(m)
  • 3.0~3.5未満(2)
脚立タイプ
  • 360cmタイプ(2)
段数
  • 12
  • 2(17)
  • 3(27)
  • 4(28)
  • 5(24)
  • 6(20)
  • 7(18)
  • 8(10)
  • 9(9)
  • 10(5)
  • 11(1)
  • 13(1)
  • 14(1)
材質
  • アルミ(2)
  • 樹脂(1)
最大使用荷重(kg)
  • 100(2)
100
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
脚立とは、2つの梯子を金具で組み合わせた高さが80cm以上の踏み台。2つ折りの脚立を山型に開いて地面に固定し、高所の作業をする際に使用されています。脚立の角度は変えることができ、「兼用脚立」は180度に開いて梯子として使うことも可能です。脚立のみとして使える「専用脚立」は設置が簡単で安定性が高く、作業性に優れています。「脚伸縮脚立」は脚の長さが調節でき、作業範囲を選びません。軽量で運搬しやすいアルミ製の製品が主流です。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FRP製 専用脚立 FRP-SLS型 ピカコーポレイションFRP製 専用脚立 FRP-SLS型ピカコーポレイション
139,800税込153,780
1台
翌日出荷
支柱はグラスファイバー製で、電気絶縁性に優れている電気工事用脚立です。 耐電圧35000V 収納時の横ズレを防止するための金具が付いています。 FRP-SL18S~27S:中折れ式開き止め金具 FRP-SL30S~36S:交差式開き止め金具
用途電気工事・電柱・線路工事等最大使用荷重(kg)100材質FRP(支柱のみ)/アルマイト踏ざん間隔(mm)305材質/仕上FRP(支柱のみ)/アルマイト天板寸法(mm)260×165収納寸法・奥行(mm)185
専用脚立 HM型 ピカコーポレイション専用脚立 HM型ピカコーポレイション(3件のレビュー)
179,800税込197,780
1台
翌日出荷
最大4mまでの豊富なサイズバリエーションを持つ専用脚立です。 工具等を置くのに便利な広い天板と昇降しやすい広い踏ざんで作業がしやすくなっています。幅広踏ざん55mm HM-C60~C300:中折れ式開き止め金具 HM-C360~C420:交差式開き止め金具
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。最大使用荷重(kg)100踏ざん間隔(mm)305天板寸法(mm)300×247
脚立