絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • ピカコーポレイション(7)
  • アルインコ(3)
  • エスコ(3)
  • TRUSCO(2)
  • ナカオ(1)
  • 長谷川工業(1)
  • ACE(エース)(1)
  • YAMAZEN(山善)(1)
高さ(m)
  • 1.5~2.0未満(19)
  • 2.0~2.5未満(1)
  • 3.5~4.0未満(1)
脚立タイプ
  • 150cmタイプ(1)
  • 180cmタイプ(10)
  • 210cmタイプ(3)
段数
  • 6
  • 2(17)
  • 3(27)
  • 4(28)
  • 5(24)
  • 7(18)
  • 8(10)
  • 9(9)
  • 10(5)
  • 11(1)
  • 12(2)
  • 13(1)
  • 14(1)
材質
  • アルミ(19)
  • ガラス繊維(1)
  • 樹脂(1)
最大使用荷重(kg)
  • 100(12)
  • 110(1)
  • 130(3)
  • 135(1)
  • 160(4)
100・110・130・135・160
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
脚立とは、2つの梯子を金具で組み合わせた高さが80cm以上の踏み台。2つ折りの脚立を山型に開いて地面に固定し、高所の作業をする際に使用されています。脚立の角度は変えることができ、「兼用脚立」は180度に開いて梯子として使うことも可能です。脚立のみとして使える「専用脚立」は設置が簡単で安定性が高く、作業性に優れています。「脚伸縮脚立」は脚の長さが調節でき、作業範囲を選びません。軽量で運搬しやすいアルミ製の製品が主流です。
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
はしご兼用脚立 PRS-WA アルインコはしご兼用脚立 PRS-WAアルインコ(38件のレビュー)
24,980税込27,478
1台ほか
翌日出荷
安全の基本機能を集約した脚立です 支柱端具の強化を実現(中敷プレート追加) 両面ワイドの55mm幅広踏ざんを採用
最大使用荷重(kg)100材質アルミ踏ざん間隔(mm)295踏ざん踏面幅(mm)55規格製品安全協会(SGマーク)認定品
専用脚立 MS-FX アルインコ専用脚立 MS-FXアルインコ(22件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
翌日出荷
プロの方はもちろん、女性や高齢者の方にも配慮した軽量設計の脚立です。 天板部が厚くならず、狭い場所でも保管しやすい薄型フラット収納タイプ(厚み126mm)
最大使用荷重(kg)100材質アルミ合金仕様製品安全協会認定品、軽金属製品協会はしご脚立部会タイプ折り畳み式方式リベット方式収納寸法・奥行(mm)126
はしご兼用脚立 モノタロウはしご兼用脚立モノタロウ
20,980税込23,078
1台
当日出荷
国内大手メーカー品の高品質な商品です。 片面の踏み面が60mmと広いため、作業中も足が疲れにくい設計です。 長時間の使用にも適しており、快適にご利用いただけます。 また、品質と安全性を証明するJISマーク、Aマーク、SGマークを取得しているため、安心してお使いいただけます。 さらに、天板は幅広でありながらトレー形状になっているため、作業に必要な工具を置いて使うことができ、効率的な作業をサポートします。
用途はしご・脚立作業に仕様天板トレー形状材質アルミ合金規格JIS認証品(JIS S1121)/製品安全協会(SGマーク)認定品/軽金属製品協会はしご脚立部会(Aマーク)認定構造中折れ式踏ざん踏面幅(mm)60踏ざん間隔(mm)309最大使用荷重(kg)100使用角度(°)75取扱説明書(2.5MB)
はしご兼用脚立 MXJ-F アルインコはしご兼用脚立 MXJ-Fアルインコ(19件のレビュー)
30,980税込34,078
1台ほか
当日出荷から翌日出荷
全ステップに「滑り止め」がついて安全性アップ!!はしごでの使用時も脚立での使用時も安心してご利用いただけます。 ワイドステップで長時間の作業も安心してご利用いただけます。 はしごとしてもご利用いただけます。
最大使用荷重(kg)100材質アルミ踏ざん踏面幅(mm)55(奥行き54)規格製品安全協会(SGマーク)認定品/軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定使用角度(°)75
プロ用梯子兼用脚立 TRUSCOプロ用梯子兼用脚立TRUSCO(7件のレビュー)
41,980税込46,178
1台
当日出荷から3日以内出荷
兼用脚立業界最大の踏ざん幅65mm採用で、昇降しやすく、脚立上での作業負担を軽減しました。兼用脚立業界最大の支柱幅60mm採用で、一段と強度アップしています。上から2段目の踏ざん下と最下部踏ざん下の2ヶ所に補強金具を配置し、耐久性が一段とアップしました。天板と設置寸法が広く安定感のあるタイプです。滑り止めキャップに燃焼時に有毒ガスを発生しない脱塩ビエラストマーを採用。また、噛み合わせ(収納時の横ズレ防止機能)付き。
最大使用荷重(kg)130材質アルミ合金踏ざん踏面幅(mm)65規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定天板寸法・幅(mm)300天板寸法・奥行(mm)255
軽量専用脚立 便軽 ~BEN-KEI~ LM型 ピカコーポレイション軽量専用脚立 便軽 ~BEN-KEI~ LM型ピカコーポレイション(9件のレビュー)
23,980税込26,378
1台
当日出荷から翌日出荷
最大使用質量130kgの軽量専用脚立です。 軽くてスマートなのに、プロも納得の丈夫さ! 幅広ステップ55mmで安全性もアップしています。 滑り止めキャップの材質に、焼却しても有毒ガスが発生しない材質であるエラストマーを採用しています。 支柱部分は耐食性に優れたアルマイト加工。 便軽シリーズは3段(3尺)~12段(12尺)まで幅広いラインナップを揃えています! LM-90~300:バーを持ち上げるだけでワンタッチで折りたためる中折れ式開き止め金具 LM-360:ねじれに強くワンタッチで取付け可能な交差式開き止め金具
用途電気工事・空調工事・外壁塗装・内装工事・仮設現場・工場での機械メンテナンス・オフィス・自宅・DIYなどに最大使用荷重(kg)130材質アルミ合金踏ざん踏面幅(mm)55収納寸法・奥行(mm)170
アルミ合金製はしご兼用脚立 TRUSCOアルミ合金製はしご兼用脚立TRUSCO(4件のレビュー)
36,980税込40,678
1台
当日出荷
兼用脚立で一連はしごと同等の強度。上から2段目の踏ざん(ステップ)下と最下部踏ざん下の2カ所に補強金具を設置し、耐久性が一段とアップしました。天板と設置寸法が広く安定感のあるタイプ。滑り止めキャップに燃焼時に有害ガスを発生しない脱塩ビエラストマーを採用。また、噛み合わせ(収納時の横ズレ防止)機能付き。
最大使用荷重(kg)100材質アルミ合金踏ざん踏面幅(mm)55規格製品安全協会(SGマーク)認定品天板寸法・幅(mm)300
折りたたみ脚立 木目調 YAMAZEN(山善)折りたたみ脚立 木目調YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
25,880税込28,468
1台
翌々日出荷
高い位置にある物を出し入れしたり、脚立のかわりに役立つ便利なステップチェア。シーリングライトの取り付け、エアコンのフィルター交換などに最適。ステップが13cmと幅広で安心感アップ。高いところも手すりフレームで安心。アルミ製で軽くて持ちやすい軽量タイプ。
用途事務所の電球交換、エアコン掃除、窓拭き等、高所の作業に。踏み台、作業台、脚立、アルミ脚立、はしご、ステップ台、ステップチェアとして。最大使用荷重(kg)約100材質アルミ
はしご兼用脚立(高強度タイプ) PRO型 ピカコーポレイションはしご兼用脚立(高強度タイプ) PRO型ピカコーポレイション
47,980税込52,778
1台
翌日出荷から7日以内出荷
最大使用質量130kgのはしご兼用脚立です。 両面幅広踏みざん60mmを採用しているので、脚立時・梯子時どちらも昇降しやすく作業性に優れています。 滑り止めキャップの材質にエラストマーを採用しているため、焼却しても有毒ガスが発生しません。 支柱・滑り止めキャップを大型化したため安定感があります。 支柱はアルミアルマイト仕上げで耐食性に優れています。 脚端部はドライバーで交換できます。
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。最大使用荷重(kg)130材質アルミ踏ざん踏面幅(mm)60規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定仕様Aマーク認定品、水平中折れ式、振動音防止、ワンタッチ開き止め金具仕上アルマイト仕上(支柱のみ)収納寸法・奥行(mm)180天板寸法・幅(mm)300天板寸法・奥行(mm)184
はしご兼用脚立(アルミ製) エスコはしご兼用脚立(アルミ製)エスコ(1件のレビュー)
22,400税込24,640
1個
当日出荷から8日以内出荷
最大使用荷重(kg)100材質アルミ合金踏ざん踏面幅(mm)55
FRP製はしご兼用脚立 FRP-SL型 ピカコーポレイションFRP製はしご兼用脚立 FRP-SL型ピカコーポレイション(2件のレビュー)
52,980税込58,278
1台
翌日出荷
支柱はグラスファイバー製で電気絶縁性に優れているはしご兼用脚立です。 梯子としてもお使いいただけます。 耐電圧35000V
用途電気工事・電柱・線路工事等最大使用荷重(kg)100材質絶縁素材(グラスファイバー)踏ざん間隔(mm)305踏ざん踏面幅(mm)43仕様電気工事用、水平中折れ式、振動音防止、ワンタッチ開き止め金具使用角度(°)75耐電圧(V)35000収納寸法・奥行(mm)170天板寸法・幅(mm)260天板寸法・奥行(mm)162
業務用専用脚立 BM型 ピカコーポレイション業務用専用脚立 BM型ピカコーポレイション
92,980税込102,278
1台
翌日出荷
最大使用質量160kgの業務用専用脚立です。 広い踏ざんとゆるやかな角度(70度)で昇降しやすくなっています。(幅広踏ざん65mm) 天板を広くすることで安定性を向上させています。工具等を置くのにも便利です。
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。最大使用荷重(kg)160踏ざん間隔(mm)320材質/仕上アルミ合金製/-天板寸法(mm)349×300
FRP製 専用脚立 FRP-SLS型 ピカコーポレイションFRP製 専用脚立 FRP-SLS型ピカコーポレイション
57,980税込63,778
1台
翌日出荷
支柱はグラスファイバー製で、電気絶縁性に優れている電気工事用脚立です。 耐電圧35000V 収納時の横ズレを防止するための金具が付いています。 FRP-SL18S~27S:中折れ式開き止め金具 FRP-SL30S~36S:交差式開き止め金具
用途電気工事・電柱・線路工事等最大使用荷重(kg)100材質FRP(支柱のみ)/アルマイト踏ざん間隔(mm)305材質/仕上FRP(支柱のみ)/アルマイト天板寸法(mm)260×165収納寸法・奥行(mm)185
専用脚立 AS型 ナカオ専用脚立 AS型ナカオ
46,980税込51,678
1台
翌々日出荷
天板が広く、各段すべて幅広ステップ材(60mm)を使用していますので、作業性及び安全性が抜群にすぐれている専用脚立です。水平型開き止め付。
材質アルミ合金踏ざん踏面幅(mm)60仕様折畳み式、固定式端具天板寸法(mm)250×365
ユニバーサルはしご兼用脚立(水平レベラー付) エスコユニバーサルはしご兼用脚立(水平レベラー付)エスコ
122,600税込134,860
1台
翌日出荷
折り曲げて脚立、伸ばしてはしごの両方で使用できます。脚の長さが調節できるので、様々な場所で使用できます。起伏のある地面でも安全に作業できます。キャスターが付いており、運搬が楽です。はしごは分離でき、2台の脚立として使用可能です。足で踏むだけで水平調整できるビルトインレベラー付。
材質アルミ合金幅(mm)踏ざん:90最大使用荷重(kg)135
エースはしご兼用脚立 S-TEP(エステップ) ACE(エース)エースはしご兼用脚立 S-TEP(エステップ)ACE(エース)(2件のレビュー)
23,980税込26,378
1台
当日出荷から3日以内出荷
軽量でステップ(踏ざん)が幅広のはしご兼用脚立です。 足が疲れにくいステップ(踏ざん)幅60mmで安定感抜群です。 高級感のあるブラック色で、十分な強度の安全設計。 設置・収納はワンタッチ式の開き止め金具を採用しています。
最大使用荷重(kg)100材質アルミ/アルマイト仕上踏ざん踏面幅(mm)60
仮設工業会認定 専用脚立 SEC型 ピカコーポレイション仮設工業会認定 専用脚立 SEC型ピカコーポレイション
75,980税込83,578
1台
翌日出荷
仮設工業会認定の業務用溶接タイプの専用脚立です。 ※脚立における仮設工業会認定基準に天板高さ2m以上は存在しないため、SEC-S210~S270は対象外となります。 最大使用質量160kgの高強度・幅広踏ざん60mmなので作業安定性にも優れています。 収納時はフラットになるので積み重ねて保管できます。
用途仮設現場の作業に。最大使用荷重(kg)160踏ざん間隔(mm)314材質/仕上アルミ合金製/-天板寸法(mm)320×160
専用脚立 HM型 ピカコーポレイション専用脚立 HM型ピカコーポレイション(3件のレビュー)
61,980税込68,178
1台
翌日出荷
最大4mまでの豊富なサイズバリエーションを持つ専用脚立です。 工具等を置くのに便利な広い天板と昇降しやすい広い踏ざんで作業がしやすくなっています。幅広踏ざん55mm HM-C60~C300:中折れ式開き止め金具 HM-C360~C420:交差式開き止め金具
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。最大使用荷重(kg)100踏ざん間隔(mm)305天板寸法(mm)300×247
専用脚立 SWH 長谷川工業専用脚立 SWH長谷川工業
89,980税込98,978
1台
翌日出荷
3枚構成の幅広天板、脚立では最大面積です。 安定性に優れる大型開き止め金具付。天板幅広強力型 専用脚立 特に業務用として耐久性や強度に優れた設計構造です 収納時に脚部の左右のズレを防ぐ凹凸のミゾつき大型脚端具付 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
最大使用荷重(kg)160材質アルミ踏ざん間隔(mm)300踏ざん踏面幅(mm)66天板寸法(幅W×奥行D)(mm)350×300各種認証軽金属製品協会はしご脚立部会(Aマーク)認定
脚立兼用ハシゴ[調整式] エスコ脚立兼用ハシゴ[調整式]エスコ
47,100税込51,810
1個
翌日出荷
最大使用荷重(kg)100材質アルミ合金
脚立