絞り込み
全長(m)
  • 1.0未満(1)
  • 1未満(1)
  • 1.0~1.5未満(8)
  • 1~1.5未満(1)
  • 1.5~2.0未満(10)
  • 2.0~2.5未満(19)
  • 2.5~3.0未満(13)
  • 3.0~3.5未満(19)
  • 3.5~4.0未満(5)
  • 4.0~4.5未満(18)
  • 5.0~5.5未満(5)
  • 6.0~6.5未満(3)
材質
  • アルミ
  • ゴム(1)
  • スチール(3)
  • 樹脂(2)
幅(mm)
  • 240(8)
  • 250(1)
  • 271(1)
  • 275(1)
  • 276(4)
  • 300(7)
  • 306(1)
  • 315(1)
  • 400(1)
  • 402(1)
  • 527(1)
最大使用荷重(kg)
  • 80(2)
  • 100(5)
  • 120(15)
  • 150(3)
  • 200(8)
  • 240(1)
支持点数
  • 2(19)
  • 3(5)
ブランド
  • ピカコーポレイション(14)
  • 長谷川工業(12)
  • アルインコ(5)
  • エスコ(5)
  • ネグロス電工(2)
  • 光洋機械産業(1)
ピカコーポレイション・長谷川工業・アルインコ・エスコ・ネグロス電工・光洋機械産業
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
足場板は、作業現場に仮設置する足の踏み場に使われる板のこと。建設現場や点検工事など高所での作業時に欠かせません。木材を使うことが一般的でしたが、近年は火花で燃える心配がなく軽量で持ち運びが便利なアルミ製の足場板を使用することも多くなっています。伸縮式の足場板は、作業現場のスペースに合わせて任意の長さに微調整することも可能です。足場板の表面や裏面には滑り止め加工が施されており、安全に作業することができます。
39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(m)から絞り込む
1.0~1.5未満(8)
1.0未満(1)
1.5~2.0未満(10)
2.0~2.5未満(19)
2.5~3.0未満(13)
3.0~3.5未満(19)
3.5~4.0未満(5)
4.0~4.5未満(18)
5.0~5.5未満(5)
6.0~6.5未満(3)
足場板 ALT-C-G アルインコ足場板 ALT-C-Gアルインコ(14件のレビュー)
5,598税込6,158
1枚ほか
当日出荷から翌日出荷
表面の円周フランジ加工により、水、油、砂などの付着、凍結にも抜群の防滑効果を発揮。表面には、樹脂製の滑り止め材を組み込み足場の安全を確保。 仮設工業会認定品
材質アルミ厚さ(mm)36
アルミ合金製長尺足場板 光洋機械産業アルミ合金製長尺足場板光洋機械産業(3件のレビュー)
6,998税込7,698
1枚
3日以内出荷
量でハンドリングしやすいアルミ製ロングステージ。両端のハリ材はアーチ状の切欠きがあり積み重ね時にも持ちやすく、リベット式で交換可能。裏面には滑り止めゴム付で安全。仮設工業会認定品。
材質アルミ合金許容荷重(kg)120(1800mm支持間)高さ(mm)32
伸縮式足場板 アルインコ伸縮式足場板アルインコ(3件のレビュー)
35,980税込39,578
1枚
翌日出荷
作業スペースに合わせて30mmピッチで調整が可能です。 傷つき防止のクッションカバーも装着されています。 かかえやすい側面フレームにより持ち運びの負担を軽減します。
材質アルミ
足場板 AD アルステージ 長谷川工業足場板 AD アルステージ長谷川工業(2件のレビュー)
9,498税込10,448
1枚
翌日出荷
足場板最軽量タイプ 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
仕様水抜き穴つき材質アルミ厚さ(mm)31タイプ片面使用各種認証(一社)仮設工業会認定品最大使用質量(kg)120
太陽電池モジュール上作業台 ネグロス電工太陽電池モジュール上作業台ネグロス電工(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1組
当日出荷
太陽電池モジュールを傷つけずにメンテナンス作業ができます。 主なモジュールサイズに対応しています。 保護具は耐候、耐熱、耐寒に優れています。
用途メンテナンス用品材質アルミニウム合金幅(mm)240最大積載量(kg)120傾斜角度(°)アレイ面:10未満間隔(mm)モジュールの設置:10以上
片面使用型アルミ伸縮足場板 STFD型 ピカコーポレイション片面使用型アルミ伸縮足場板 STFD型ピカコーポレイション(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
翌日出荷から3日以内出荷
作業スペースに合わせて50mmピッチで自在に長さを変えられるアルミ足場板です。 非常に軽量・コンパクトに収納できるので持ち運びが簡単です。 持ち運びに便利な取っ手が付いています。
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・ビルメンテナンス・工場内等の作業に幅広くご使用いただけます。点検口内での使用にも適しています。仕様ロック機構、取手付材質アルミ合金
足場板 アルインコ足場板アルインコ
18,980税込20,878
1セット(3枚)
翌日出荷
軽量で作業効率が向上するアルミ製長尺足場板表面はスリップを防止するバーリング加工を採用。裏面には滑り止めラバーを装着しており、より安全な作業を行えます。厚み36mmを採用し、体感強度が向上しました。仮設工業会認定合格品
材質アルミ
スノコ式伸縮足場板 SSF スライドステージ 長谷川工業スノコ式伸縮足場板 SSF スライドステージ長谷川工業(2件のレビュー)
39,980税込43,978
1枚
翌日出荷
汚れが溜まりくくに水はけの良いスノコ構造。新機構スライド方式採用 両面使用タイプ 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
仕様スノコ仕様材質アルミ/アルマイト幅(mm)275厚さ(mm)730タイプ両面使用有効寸法(mm)幅233×厚さ57最大使用質量(kg)120
片面使用型アルミ足場板 STCR型 ピカコーポレイション片面使用型アルミ足場板 STCR型ピカコーポレイション(3件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
翌日出荷から3日以内出荷
仮設工業会認定、スタンダードな最軽量タイプのアルミ足場板です。 表面はプレス式ノンスリップ加工・裏面にビード(滑り止めゴム)付きなので安全に作業ができます。 支持間隔1800mm以下でご使用ください。 両端に水ヌキ穴付き。
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場用の道板・踏板として。厚さ(mm)32
足場板 SSP スライドピット 長谷川工業足場板 SSP スライドピット長谷川工業(1件のレビュー)
27,980税込30,778
1枚
翌日出荷
軽量・伸縮タイプの普及版 足場の伸縮は、約5cmのピッチで調整できるピンレバー方式。 軽量且つ持ち運びに便利な持ち手付。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
仕様計量・伸縮材質アルミ最大使用質量(kg)100
片面使用型アルミ足場板 STNR型 ピカコーポレイション片面使用型アルミ足場板 STNR型ピカコーポレイション
11,980税込13,178
1枚
当日出荷から3日以内出荷
仮設工業会認定、厚み29mmの最軽量タイプのアルミ足場板です。 表面はプレス式ノンスリップ加工・裏面にビード(滑り止めゴム)付きなので安全に作業ができます。 支持間隔1800mm以下でご使用ください。 両端に水ヌキ穴付き。
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場用の道板・踏板として。材質アルミ幅(mm)240厚さ(mm)29加工ノンスリップ加工:プレス式関連資料図面(0.05MB)最大使用質量(kg)120
伸縮式足場板 アルインコ伸縮式足場板アルインコ
25,980税込28,578
1台
翌日出荷
作業スペースに合わせて調整できる伸縮天板付足場板作業スペースに合わせて30mmピッチで長さ調整が可能です。傷つき防止のコーナーカバーも装着されています。かかえやすい側面フレームにより持ち運びの負担を軽減します。
仕様足場形状(mm):262×65材質アルミ質量(kg)7.5最大伸長(mm)1973支持点数2点支持以上縮長(mm)1193最大使用質量(kg)100
足場板 ASW アルステージ 長谷川工業足場板 ASW アルステージ長谷川工業
62,980税込69,278
1枚
翌日出荷
仮設工業会認定、安心の幅広強力型。 円周フランジ加工、裏面には滑り止めゴムを装備。 片面使用タイプ 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
仕様水抜き穴つき材質アルミ厚さ(mm)51タイプ片面使用各種認証(一社)仮設工業会認定品最大使用質量(kg)240
伸縮式足場板VSSR-H アルインコ伸縮式足場板VSSR-Hアルインコ(2件のレビュー)
40,980税込45,078
1枚
翌日出荷
作業スペースに合わせて30mmピッチで調整が可能です。傷つき防止のクッションカバーも装着されています。かかえやすい側面フレームにより持ち運びの負担を軽減します。両面には滑り止めラバーを装着しており、より安全な作業を行えます。
材質アルミ
太陽電池モジュール上作業台 ネグロス電工太陽電池モジュール上作業台ネグロス電工
44,980税込49,478
1組
8日以内出荷から9日以内出荷
太陽電池モジュールを傷つけずにメンテナンス作業ができます。10°以上のアレイ面で作業ができます。主なモジュールサイズに対応しています。保護具は耐候、耐熱、耐寒に優れています。
材質アルミニウム合金、エチレンプロピレンゴム(保護具)最大積載量(kg)120
連結式大型作業台 片側開口手すり WB (手摺のみ) 長谷川工業連結式大型作業台 片側開口手すり WB (手摺のみ)長谷川工業
59,980税込65,978
1セット
翌日出荷
手すりをつけることによってさらに安全に昇降や、作業ができます。 左右共通なので使用用途にてどちらでも付けることができます。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
仕様左右共通材質アルミタイプ片側開口手摺手すり高さ(mm)1100
0.70m-1.20m 伸縮足場板(アルミ製) エスコ0.70m-1.20m 伸縮足場板(アルミ製)エスコ
47,500税込52,250
1個
翌日出荷
エスコ品番EA905MR-1材質アルミ合金質量(kg)3.6調整範囲(mm)700・950・1200
1.56-2.70m 伸縮足場板(アルミ製) エスコ1.56-2.70m 伸縮足場板(アルミ製)エスコ
56,000税込61,600
1個
翌日出荷
2点支持。両面使用可能。30mmピッチで伸縮自在。 両面には滑り止めラバーを装着しており、より安全な作業を行えます。
エスコ品番EA905MD-2B材質アルミ合金質量(kg)10.6全長(m)1.56~2.7
DXA型用オプション 連結足場板 ピカコーポレイションDXA型用オプション 連結足場板ピカコーポレイション
79,980税込87,978
1台
翌日出荷
可搬式作業台DXAシリーズに使用できる連結足場板です。 組み合わせにより広い足場とバリエーション豊かなレイアウトを構成できます。 設置は工具を使わず容易にできます。 ※オプション品になりますので作業台本体は別途お買い求めください。
用途広い作業床を確保したいときに最適です。材質アルミ合金厚さ(mm)(足場板)47有効幅(mm)500
連結式大型作業台 フルセット手すり WB (手摺のみ) 長谷川工業連結式大型作業台 フルセット手すり WB (手摺のみ)長谷川工業
109,800税込120,780
1セット
翌日出荷
手すりをつけることによってさらに安全に昇降や、作業ができます。 左右共通なので使用用途にてどちらでも付けることができます。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
材質アルミタイプフルセット手摺手すり高さ(mm)1100
足場板 NNS ネオステージ 両面使用タイプ 長谷川工業足場板 NNS ネオステージ 両面使用タイプ長谷川工業
26,980税込29,678
1枚
翌日出荷
水はけの良いスノコ仕様。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
用途造船用の塗装足場に、積雪地域の足場に仕様スノコ仕様材質アルミ幅(mm)300厚さ(mm)60最大使用質量(kg)200
足場板 NN ネオステージ 長谷川工業足場板 NN ネオステージ長谷川工業(1件のレビュー)
59,980税込65,978
1枚
翌日出荷
滑り止め効果の高いサンドブラスト加工。 両面使用タイプ 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
仕様水抜き穴つき材質アルミ厚さ(mm)60タイプ両面使用
両面使用型アルミ足場板 STHD型 ピカコーポレイション両面使用型アルミ足場板 STHD型ピカコーポレイション
76,980税込84,678
1台
14日以内出荷
スタンション取付けに適した400mm幅のアルミ足場板です。 スタンション取付け部分を強化しております。 表面はショットブラストによるノンスリップ加工を施しています。 安全率3以上を確保しています。 両端には水ヌキ穴付き。
用途工場・作業現場・足場作業に。材質アルミ合金幅(mm)400厚さ(mm)60支持点数2最大使用荷重(kg)200関連資料図面(0.14MB)
両面使用型アルミ足場板 STBD型 ピカコーポレイション両面使用型アルミ足場板 STBD型ピカコーポレイション
74,980税込82,478
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
厚み60mmの4層タイプのアルミ足場板です。 水ヌキ穴付き(両端)・表面はショットブラストによるノンスリップ加工を施しています。 安全率3以上を確保しています。
用途工場・建設現場での作業に。材質アルミ合金幅(mm)300厚さ(mm)60安全率3以上支持点数2関連資料図面(0.03MB)最大使用質量(kg)200
移動用連結ユニット ピカコーポレイション移動用連結ユニットピカコーポレイション
49,980税込54,978
1台
翌日出荷
取り付けることで2台同時に移動できます。
トラスコ品番381-1057材質アルミ幅(mm)全幅315全長(m)0.603天場寸法(mm)幅175関連資料図面(0.04MB)
連結式大型作業台 連結足場板 WB 長谷川工業連結式大型作業台 連結足場板 WB長谷川工業
159,800税込175,780
1枚
翌日出荷
コの字型、直線型など作業に応じて対応が可能です。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
適合機種WB-10a・WB-13a・WB-18a材質アルミ幅(mm)527厚さ(mm)80全長(mm)3206質量(kg)27.6
連結式大型作業台 連結足場板用手すり WB (手摺のみ) 長谷川工業連結式大型作業台 連結足場板用手すり WB (手摺のみ)長谷川工業
69,980税込76,978
1本
翌日出荷
手すりをつけることによってさらに安全に昇降や、作業ができます。 左右共通なので使用用途にてどちらでも付けることができます。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
仕様左右共通適合機種WB-10a・WB-13a・WB-18a材質アルミ質量(kg)10.1タイプ足場板用手摺手すり高さ(mm)1100
連結式大型作業台 片側手すり WB (手摺のみ) 長谷川工業連結式大型作業台 片側手すり WB (手摺のみ)長谷川工業
53,980税込59,378
1セット
翌日出荷
手すりをつけることによってさらに安全に昇降や、作業ができます。 左右共通なので使用用途にてどちらでも付けることができます。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
仕様左右共通材質アルミタイプ片側手摺手すり高さ(mm)1100
両面使用型アルミ伸縮足場板 ブルーコンパクトステージ STKD型 ピカコーポレイション両面使用型アルミ伸縮足場板 ブルーコンパクトステージ STKD型ピカコーポレイション
71,980税込79,178
1台
翌日出荷から3日以内出荷
ストッパーの操作で4mmピッチで任意の長さに伸縮・固定できる優れたアルミ足場板です。 スノコ式天板で高強度を実現・最大使用質量120kgでありながら全サイズ2点支持でご使用いただけます。 STKD-E4023の縮長は業界最小サイズ(2.23m)です。車載もしやすく便利です。 バンド部分、取手部分はブルーアルマイト仕様 フローリング・床材・クロスの傷つけ防止用に両端にエンドキャップを取り付けています。 ストッパー突起部分が足場板の内側に入っているので、フローリング・床材を傷つけません。
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・工事現場・工場内等の作業に幅広くご使用いただけます。
足場板 AS アルステージ 長谷川工業足場板 AS アルステージ長谷川工業
49,980税込54,978
1枚ほか
翌日出荷から5日以内出荷
たわみが少なく、2点支持で使える足場板 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
材質アルミ厚さ(mm)47
2.40-4.02m 伸縮足場板(アルミ製) エスコ2.40-4.02m 伸縮足場板(アルミ製)エスコ
71,500税込78,650
1個
翌日出荷
2点支持。両面使用可能。30mmピッチで伸縮自在。 両面には滑り止めラバーを装着しており、より安全な作業を行えます。
エスコ品番EA905MD-4B材質アルミ合金質量(kg)15.3全長(m)2.4~4.02
2.01-3.60m 伸縮足場板(アルミ製) エスコ2.01-3.60m 伸縮足場板(アルミ製)エスコ
65,600税込72,160
1個
翌日出荷
2点支持。両面使用可能。30mmピッチで伸縮自在。 両面には滑り止めラバーを装着しており、より安全な作業を行えます。
エスコ品番EA905MD-3B材質アルミ合金質量(kg)13.1
1.41-2.40m 伸縮足場板(アルミ製) エスコ1.41-2.40m 伸縮足場板(アルミ製)エスコ
53,100税込58,410
1個
翌日出荷
2点支持。両面使用可能。30mmピッチで伸縮自在。 両面には滑り止めラバーを装着しており、より安全な作業を行えます。
エスコ品番EA905MD-1B材質アルミ合金質量(kg)9.8
両面使用型アルミ足場板 STED型 ピカコーポレイション両面使用型アルミ足場板 STED型ピカコーポレイション
129,800税込142,780
1台
14日以内出荷
業界唯一!厚み75mmの4層タイプのアルミ足場板です。 表面はショットブラストによるノンスリップ加工を施しています。 安全率3以上を確保しています。 両端には水ヌキ穴付き。
用途工場・建設現場での作業に。材質アルミ合金厚さ(mm)75関連資料図面(0.04MB)
スノコ式両面使用型アルミ足場板 STAS型 ピカコーポレイションスノコ式両面使用型アルミ足場板 STAS型ピカコーポレイション
74,980税込82,478
1台
14日以内出荷
スノコ状で主材に勾配があるため、足場板に切り屑などが溜まらないタイプのアルミ足場板です。 ねじれに強い溶接構造です。 安全率3以上確保しています。
用途工場・建設現場での作業に。材質アルミ合金厚さ(mm)60関連資料図面(0.04MB)
DWJ型用オプション 連結足場板 ピカコーポレイションDWJ型用オプション 連結足場板ピカコーポレイション
67,980税込74,778
1台
翌日出荷
可搬式作業台DWJシリーズに使用できる連結足場板です。 組み合わせにより広い足場とバリエーション豊かなレイアウトを構成できます。 設置は工具を使わず容易にできます。 ※オプション品になりますので作業台本体は別途お買い求めください。
用途広い作業床を確保したいときに最適です。材質アルミ合金厚さ(mm)(足場板)47有効幅(mm)400
両面使用型アルミ足場板 STXD型 ピカコーポレイション両面使用型アルミ足場板 STXD型ピカコーポレイション
77,980税込85,778
1台
16日以内出荷
厚み63mmの4層タイプのアルミ足場板です。 表面はショットブラストによるノンスリップ加工を施しています。 2点支持仕様です。(安全率3以上) 両端には水抜き穴が付いています。 ※型番末尾T付きは両端には取っ手穴が付いているタイプです。
用途工場・建設現場での作業に。仕様安全率3以上材質アルミ合金厚さ(mm)63
両面使用型アルミ足場板 STCD型 ピカコーポレイション両面使用型アルミ足場板 STCD型ピカコーポレイション
77,980税込85,778
1台
16日以内出荷
厚み63mmの6層タイプのアルミ足場板です。 たわみが少なく6mまで2点支持にて使用可能です。 表面はショットブラストによるノンスリップ加工を施しています。 2点支持仕様です。(安全率5m未満3.5以上、5m以上3以上) 両端には水抜き穴が付いています。 ※型番末尾T付きは両端には取っ手穴が付いているタイプです。
用途工場・建設現場での作業に。材質アルミ合金厚さ(mm)60
片面使用型アルミ足場板 STSH型 ピカコーポレイション片面使用型アルミ足場板 STSH型ピカコーポレイション
46,980税込51,678
1台
翌日出荷
厚み48mm、3m以上でも2点支持で使用可能なスタンダードアルミ足場板です。 表面はプレス式ノンスリップ加工を施しています。 裏面にビード(滑り止めゴム)付き。 両端に水ヌキ穴付き。 安全率3以上を確保しています。
用途工場・建設現場での作業に。仕様水ヌキ穴付(両端)材質アルミ合金厚さ(mm)48関連資料図面(0.04MB)

仮設機材』には他にこんなカテゴリがあります

足場板