足場板の種類と特長
高い所で作業をする際、支持物に乗せて人が作業できる状態にする道具です。
特長
片面使用タイプと両面使用タイプがあります。
- 足場板の種類
- 定尺型…長さが決まっています。
- 伸縮型…用途に合わせて長さが調整できます。材質はアルミ製とスチール製があります。
- 支持物が2点必要な物と、3点必要な物がありますので確認してください。
- 足場板の全長、幅(mm)を確認してください。
- 最大使用質量(耐荷重)(kg)を確認してください。
- アルミ製かスチール製かを確認してください。
- 表面加工を確認してください。(滑りにくい加工が必要かどうか)
仮設工業会認定より(建設現場での基準となる認定です)
- 支持間隔…1800mmです。
- アルミ製…長さ1m・1.5m・2m・2.5m・3m・4m
- スチール製…長さ1m・1.5m・2m・3m・4m
ココミテvol.2より転載