絞り込み
使用荷重(t)
  • 1.6
  • 0.1(1)
  • 0.15(2)
  • 0.25(10)
  • 0.3(1)
  • 0.5(20)
  • 0.75(5)
  • 0.8(16)
  • 1(17)
  • 1.5(6)
  • 2(1)
  • 3(6)
  • 3.2(7)
  • 4(1)
  • 6(2)
  • 6.3(4)
  • 9(1)
  • 16(1)
最大使用荷重(t)
  • 1.6(1)
  • -(1)
ブランド
  • TRUSCO(3)
  • エスコ(2)
  • 象印チェンブロック(2)
  • オーエッチ工業(1)
  • スリーエッチ(1)
  • 大洋製器工業(1)
  • 日興製綱(1)
  • 富士製作所(1)
  • CM(1)
  • 二葉製作所(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
レバーホイストとは、小型のチェーンブロックで、手でレバーを操作することで重量物の上げ下げを行う装置です。性能の面ではチェーンブロックとほとんど変わりませんが、形状も小型軽量であり、安価に購入できます。吊り上げだけではなく、けん引に使われることも多く、用途は多彩。同様の構造を利用したワイヤー荷締め機もあり、こちらは貨物運搬の際の荷締めに使用されます。構造上、現場で故障することも少なくありませんが、ワイヤー、スパイク、フックその他パーツ類も豊富に揃っていますので、いざと言うときにも安心です。
レバーブロック修理サービス 詳しくはこちら
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スーパーレバー スリーエッチスーパーレバースリーエッチ(11件のレビュー)
32,980税込36,278特価
1台
当日出荷から6日以内出荷
軽量物でも確実に作動します。チェーン・ボディ・ハンドルはメッキをしていますので防錆性に優れています。小型・軽量で操作性抜群です。チェーンはV級(G100)のメッキ品です。インジケーター付でUP/DOWN操作と遊転操作の区別が明確です。 簡単・安全・確実な独自のH.H.H.遊転機構(H.H.H. FREE CHAIN SYSTEM)を採用。(世界特許) 遊転操作がスムーズです。軽量物でも確実に作動します。チェーン・ボディ・ハンドルはメッキをしていますので防錆性に優れています。
オーエッチレバー オーエッチ工業オーエッチレバーオーエッチ工業(3件のレビュー)
37,980税込41,778
1台
当日出荷
早戻しが簡単。作業効率も一段とアップ。 2本のチェーンを握って、ハンドホイルを回すだけ。よりスムーズで高効率操作性を実現、プロの現場をパワフル&スピーディーにサポートします。 軸ブレを起こしにくい新安全構造。 雨や荷重衝撃などあらゆるショックに強い耐久性抜群のギヤボックスは高度な安全性を誇る方型ボックス構造。チェーンガイド、ストリッパーを側板で固定して軸ぶれを起こしにくい安全設計。 特殊鋼ロードチェーンで、さらに強靱に。
用途荷締作業、巻上げ巻下げ、固定作業に
フジプーラー C1 富士製作所フジプーラー C1富士製作所
21,980税込24,178
1台
当日出荷から14日以内出荷
1938年日本で最初のチェーンレバーホイストを製造して以来80年以上の歴史を誇る新シリーズです。ブレーキのくいつき防止のメーカーオリジナル画期的ラチェット機構 ラチェットを3分解しブレーキ面の摩擦とピニオンねじ部との摩擦を分けて且つ時間差を付けて解除する事が出来、従来の戻しはじめの手荷重を1/3以下に軽減。チェーンガイド機構 ロードシーブとチェーンの重要な噛合い部はチェーンガイドによって覆われ異物侵入を防ぎます。ハイクラスのG10チェーン 耐摩耗性に優れた破壊応力1000N/mm2のG10チェーンを使用。また安全性と防錆性に優れたZコート加工を施しています。「正統派」安全警報フック 使用荷重以上の荷重が掛かると、フックが伸びる構造になっているため、チェーンの破断や本体種構造の保護に適しています。外れ止めがV字型になってるためしっかり固定されます。
用途建築、土木、輸送、海運、自動車関連などの様々なシーンでの荷締め、巻上・巻下作業に。
レバーホイストTLH型用パーツ(安全金具) TRUSCOレバーホイストTLH型用パーツ(安全金具)TRUSCO(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
材質ヘラ:スチール(SPH)、バネ:スチール(SW)、ボルト:合金鋼、ナット:スチール(SS)品名安全金具
レバーホイスト 日興製綱レバーホイスト日興製綱(3件のレビュー)
28,980税込31,878
1台
当日出荷から翌々日出荷
ワンタッチ遊転機構採用により、握りを反時計方向に回すだけで遊転状態になります。 ブレーキのくいつき・かみつき解消機構を搭載し、通常動作で復帰できます。 確実なメカニカルブレーキおよびノンアスベストブレーキ板を採用し、さび対策も万全です。
チェーンレバー 二葉製作所チェーンレバー二葉製作所
46,980税込51,678
1台
5日以内出荷
遊点操作はツマミを「遊点」に合わせるだけ。荷重が作用すれば自動的にブレーキがかかります。ロードチェーンにはグレード100,V級チェーンを採用。
揚程(m)1.5
YAⅢ型レバーホイスト 象印チェンブロックYAⅢ型レバーホイスト象印チェンブロック
63,980税込70,378
1台
7日以内出荷から8日以内出荷
トルクコントローラ機構(過負荷防止機能付き)搭載しております。必要以上に過大な力がかけられたとき、トルクコントローラ機構がなめらかに作動し本体部分やワイヤー、その他周辺器具を損傷するような過負荷が伝達されないようにします。(この時ブレーキは保持されます)
標準揚程(m)1.5塗装色マンセル N-1.0RoHS指令(10物質対応)対応
ヒッパラー 大洋製器工業ヒッパラー大洋製器工業
38,980税込42,878
1台
当日出荷から3日以内出荷
強靭な特殊鋼ロードチェーンを採用しています。 ふところの深いフックで作業効率がアップします。 乾式ブレーキライニングと防錆処理爪車で強力で安定したブレーキ効果があります 軸受けは、泥水をかかるなどの悪条件への対応を重視して設計しトラブルを回避します。
用途土木、建築の現場や各種工場などでの荷の引き締め、締め付けに材質スチール標準揚程(m)1.5
レバーホイストTLH型用パーツ(下フック組) TRUSCOレバーホイストTLH型用パーツ(下フック組)TRUSCO
7,398税込8,138
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質鍛造(S45C)
レバーホイストTLH型用パーツ(ブレーキバン) TRUSCOレバーホイストTLH型用パーツ(ブレーキバン)TRUSCO(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質摩擦材(ノンアスベスト)
CMレバーホイスト CMCMレバーホイストCM
40,980税込45,078
1台
5日以内出荷
コンパクトでポータブルなデザイン。持ち運びがしやすく限られたスペースでも保管が可能です。二段減速装置により、少ない労力で大きなパワーを発揮、ラバー製グリップはどんな環境でもハンドルをしっかりグリップすることができます。360度回転可能なハンドルにより、狭い場所での吊り作業も可能です。すべての商品に独自のシリアル番号が記載されてますので、簡単かつ正確な個体識別が可能です。チェーンの長さ、位置合わせ調整は簡単に行うことができます。負荷の際に誤ってチェーンが解除されることはありません。内蔵の機械式ブレーキにより、確実に吊り荷を制御することができます。耐衝撃性に優れた原材料を吟味して使用しているので、繰り返しの過酷な使用にも耐えられます。本体はパウダーコーティング処理、また主要な機構部には亜鉛めっき処理を施していますので厳しい使用環境での腐食を防止します。チェーンは亜鉛による皮膜処理を施していますので、耐腐食性を備えています。上フック、下フックともに鍛造製のラッチが付いており、吊り荷を安全に取り付けることができます。フックはボルト固定のため点検や交換時の取り外しも容易に行えます。
用途上フック、下フックともに開口部が広いため、吊り荷を取り付け易い構造になっています。また、フックは360度水平方向に回転するので素早い位置合わせが可能です。標準揚程(m)1.5
1.6tonx3.0m レバーホイスト エスコ1.6tonx3.0m レバーホイストエスコ
39,500税込43,450
1個
翌日出荷
仕様【手巻力量】30kgエスコ品番EA988BF-3使用荷重(t)1.6フック間最短距離(mm)290ロードチェーン線径(mm)×掛数5.6×1巻取長さ(m)3
1.6tonx1.5m レバーホイスト エスコ1.6tonx1.5m レバーホイストエスコ
32,900税込36,190
1個
翌日出荷
ラチェット式で、使い易く安全です。 遊転ツマミで、揚程を瞬時に調整できます。
エスコ品番EA988BF-1.5使用荷重(t)1.6巻取長さ(m)1.5
トルコレバーホイスト 象印チェンブロックトルコレバーホイスト象印チェンブロック
59,980税込65,978
1台
4日以内出荷
寸法(m)1.5

荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ』には他にこんなカテゴリがあります

レバーホイスト