絞り込み
ブランド
  • allsafe(13)
  • オーエッチ工業(5)
  • TRUSCO(4)
  • KITO(キトー)(3)
  • テザック(3)
  • エスコ(2)
  • トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(1)
  • 日興製綱(1)
  • FREAK(フリーク)(1)
端末仕様
  • 端末仕様アイ・シボリ縫製(9)
  • 端末仕様エンドレス(10)
  • 端末仕様フック(9)
  • 端末仕様ワンピース(11)
ベルト幅(mm)
  • 20(3)
  • 25(16)
  • 30(3)
  • 35(7)
  • 38(1)
  • 40(3)
  • 45(1)
  • 50(13)
  • 75(1)
ベルト長さ(m)
  • 3(12)
  • 4(13)
使用荷重(t)
  • 0.05(3)
  • 0.075(1)
  • 0.08(4)
  • 0.09(3)
  • 0.1(3)
  • 0.12(1)
  • 0.125(2)
  • 0.127(2)
  • 0.15(5)
  • 0.16(1)
  • 0.18(2)
  • 0.181(1)
  • 0.2(1)
  • 0.22(1)
  • 0.25(4)
  • 0.254(3)
  • 0.3(3)
  • 0.37(3)
  • 0.5(4)
  • 0.509(2)
最大使用荷重(t)
  • 0.05(3)
  • 0.08(3)
  • 0.09(3)
  • 0.1(3)
  • 0.15(5)
  • 0.18(2)
  • 0.22(1)
  • 0.25(1)
  • 0.254(1)
  • 0.3(1)
  • 0.37(3)
  • 0.4(2)
  • 0.47(1)
  • 0.5(8)
  • 0.6(2)
  • 0.67(1)
  • 0.8(2)
  • 1(3)
  • 1.5(2)
  • -(17)
0.05・0.08・0.09・0.1・0.15・0.18・0.22・0.25・0.254・0.3・0.37・0.4・0.47・0.5・0.6・0.67・0.8・1・1.5・-・最大使用荷重(t)をもっと見る
ベルト長さ調整側(m)
  • 3
  • 1(4)
  • 1.5(2)
  • 1.8(4)
  • 2(25)
  • 2.7(2)
  • 3.0(3)
  • 3.5(2)
  • 4(58)
  • 4.0(3)
  • 4.5(17)
  • 4.7(4)
  • 5(64)
  • 5.0(3)
  • 5.7(3)
  • 6(40)
  • 6.0(2)
  • 7(30)
  • 7.0(4)
  • -(6)
ベルト長さ固定側(m)
  • 0.19(1)
  • 0.5(1)
  • 1(20)
  • 3(1)
  • -(10)
0.19・0.5・1・3・-
ベルト色
  • イエロー(1)
  • オレンジ(2)
  • グリーン(11)
  • ブラック(1)
  • ブルー(16)
イエロー・オレンジ・グリーン・ブラック・ブルー
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ベルト荷締機とは、幅広のベルトと固定用のバックルからなる器具で、荷物を締め付け固定して荷崩れを防ぐために使用します。ベルトはナイロン、ポリエステル、ポリプロピレンなどで水を含んでも伸びにくく耐久性のある素材。バックルは、人力で締めるカム式と、ハンドルの反復操作で締めるラチェット式があり、固定する荷物によっての使い分けが可能です。別売のスチールパッドを使えば、ベルトの締め付けによる荷物の傷や、荷物の角でベルトが傷つくのを防げます。
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
簡易結束ベルト「くくり帯」 青 TRUSCO簡易結束ベルト「くくり帯」 青TRUSCO(7件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
ベルトは強靭なポリプロピレン製のベルトで、焼却廃棄の際もダイオキシンなどを出さず、環境に優しい商品です。止め金具付です。
用途棚などの荷物の落下防止。パイプなどの結束。止め金具付最大結束長さ(m):2.9材質ベルト:ポリプロピレン(PP)、金具:スチール表面処理ニッケルメッキ仕上げ破断荷重(kg)-ベルト厚(mm)1.7
荷締めベルト S字フックタイプ FREAK(フリーク)荷締めベルト S字フックタイプFREAK(フリーク)(1件のレビュー)
889税込978
1本
当日出荷
カムバックル式オープンフックの荷締めベルト、扱い易いバックルと柔軟強度な繊維ベルトで荷に優しくワンタッチで荷締め作業ができます。 荷物の結束・固定に大人気の「FREAK荷締めベルト NBA25SH250 シリーズ」使用頻度も高く安価で何度も使えるおすすめのラッシングベルトです。 欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付・安全係数:2(最大使用荷重×2=破断荷重)
用途製品の結束や固定はもちろん、自転車・スポーツ用品・アウトドア用品などの軽量物の荷崩れ防止にも最適。近年発生の多い地震やゲリラ豪雨・台風の安全対策グッズとしてもお勧めです。寸法(mm)バックル:35×50×14ベルト幅(mm)25使用荷重(kg)250端末仕様S字フック破断荷重(kg)500材質(ベルト)ポリエステルベルト長さ固定側(m)0.5
簡易結束ベルト「くくり帯」 黒 TRUSCO簡易結束ベルト「くくり帯」 黒TRUSCO(14件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
ベルトは強靭なポリプロピレン製のベルトで、焼却廃棄の際もダイオキシンなどを出さず、環境に優しい商品です。止め金具付です。
材質ベルト:ポリプロピレン(PP)、金具:スチール表面処理ニッケルメッキ仕上げベルト厚(mm)1.7
ラッシングベルト(ラチェットバックル式) allsafeラッシングベルト(ラチェットバックル式)allsafe(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1本
当日出荷から9日以内出荷
ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。
用途トラック輸送時の荷崩れ防止に。材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール
ベルトラッシング BLR(ラチェットバックル式) KITO(キトー)ベルトラッシング BLR(ラチェットバックル式)KITO(キトー)(16件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷から12日以内出荷
用途荷物の固縛・緊締・結束作業に。
TCSバックルベルト荷締機 TRUSCOTCSバックルベルト荷締機TRUSCO(3件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷
スプリングによってすばやく簡単に締付けが可能です。爪がない為、締付け時にベルトを傷つけることはありません。
用途パレット等、積荷の荷崩れ防止に。 集積物等の安全確保に。棚積商品等の落下防止に。材質ポリエステル原糸金具/鉄,クロムメッキ
ラチェットバックルLBR600シリーズ オーエッチ工業ラチェットバックルLBR600シリーズオーエッチ工業(3件のレビュー)
9,998税込10,998
1本
当日出荷
種別LBR603(中大型トラック用)シリーズ材質(ベルト)ポリエステル
結束ベルト「くくり帯」 TRUSCO結束ベルト「くくり帯」TRUSCO(4件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
ベルトは強靭なポリプロピレン系の織物のベルトで、焼却廃棄の際もダイオキシン等を出さず、環境にやさしいです。 シンプルで確実な止め金具で、素早くカンタンに、くくります。 ビニールひもや、P.Pバンドの代用品として。 (止め金具付き)
用途保管棚用。軽量物の荷締め。屋内、倉庫内の荷崩れ防止。トランクや家具の開き防止。材質ベルト:ポリプロピレン(PP)、金具:スチール表面処理ニッケルメッキ仕上げベルト厚(mm)1.7
ラッシングベルト ラチェットバックル式 テザックラッシングベルト ラチェットバックル式テザック(3件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷
締め付け簡単。軽負荷用から重量物までしっかり固定。だれでもすばやく作業が出来ます。
ラッシングベルト オーエッチ工業ラッシングベルトオーエッチ工業(3件のレビュー)
9,898税込10,888
1本
当日出荷
荷締め用として1番多く使用されています、握りやすい幅広ハンドルです。
用途中大型トラック用荷締機材質(ベルト)ポリエステル
ラッシングベルト ステンレス製ラチェット式T-ワンピース重荷重 allsafeラッシングベルト ステンレス製ラチェット式T-ワンピース重荷重allsafe(4件のレビュー)
15,980税込17,578
1本
当日出荷
ステンレス製によりサビに強いです。 ステンレス製ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。
用途トラック輸送時の荷崩れ防止仕様コーナープロテクター付、バックルシート付材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:ステンレス最大使用荷重(t)0.5
ベルトラッシング ラチェットバックル式ラウンドタイプ KITO(キトー)ベルトラッシング ラチェットバックル式ラウンドタイプKITO(キトー)(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
巻取タイプの強力ラッシングベルトです。
用途荷締め作業
ラッシングベルト カムバックル式 テザックラッシングベルト カムバックル式テザック
1,798税込1,978
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途ダンボール箱からバイクなどレジャー用品まで軽負荷用。RoHS指令(10物質対応)対応
ラッシングベルト カム式ラウンド仕様中荷重 allsafeラッシングベルト カム式ラウンド仕様中荷重allsafe
3,098税込3,408
1本
当日出荷
カム式により簡単な操作で荷締め作業ができるベルトです。 Tワンピース仕様により、トラックレールへの負担を軽減します。
用途トラック輸送時の荷崩れ防止、倉庫内での荷物結束材質ベルト:ポリエステル、カム式バックル:亜鉛合金
キトーベルトラッシング(カムバックル式) KITO(キトー)キトーベルトラッシング(カムバックル式)KITO(キトー)(4件のレビュー)
1,898税込2,088特価
1本
当日出荷
ベルトひっぱり・ワンタッチタイプの魅力ラッシング操作は簡単、シンプルな構造のアルミ合金製。ダンボール、レジャー用品、日曜大工道具等の手軽な軽負荷用に最適。
用途荷くずれ防止製品破断強度(tf)0.2使用荷重(N)約686
ラッシングベルト軽荷重用 オーエッチ工業ラッシングベルト軽荷重用オーエッチ工業(4件のレビュー)
4,998税込5,498特価
1本ほか
当日出荷から8日以内出荷
カムバックル式で、簡単な操作で荷締作業ができます。
用途軽荷重用材質(ベルト)ポリエステル
ラッシングベルト(ベルト荷締機)カムバックル式エンドレスフックタイプ テザックラッシングベルト(ベルト荷締機)カムバックル式エンドレスフックタイプテザック
999税込1,099
1台
当日出荷
高強力ポリエステル原着糸を使用していますので耐候性・耐久性に優れています。
用途軽負荷の荷締め作業。材質ベルト:ポリエステル、カムバックル:亜鉛合金、フラットフック:スチールブルー最大使用荷重(t)0.15破断強度(kN)62018年トラスコ掲載ページ7 1437
ラッシングベルト ラチェット式ラウンド仕様重荷重 allsafeラッシングベルト ラチェット式ラウンド仕様重荷重allsafe
7,498税込8,248
1本
当日出荷
ラチェット式によりベルト1本の簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。
用途倉庫内での荷物結束材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール最大使用荷重(t)1
ラッシングベルト(ラチェットバックル式) 日興製綱ラッシングベルト(ラチェットバックル式)日興製綱
6,398税込7,038特価
1台
当日出荷
固定側・調整側の長さ表示入りコーナーパッドを採用しています。作業前に荷物に応じた長さ確認を容易に行えます。ベルト表面にPVCコーティングを施し、すべり滑らかに、摩擦を極力防ぎました。
用途運搬・輸送に。材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール
ラッシングベルト カム式ラウンド仕様軽荷重 allsafeラッシングベルト カム式ラウンド仕様軽荷重allsafe
1,598税込1,758
1本
当日出荷
カム式により簡単な操作で荷締め作業ができるベルトです。 Tワンピース仕様により、トラックレールへの負担を軽減します。
用途トラック輸送時の荷崩れ防止、倉庫内での荷物結束材質ベルト:ポリエステル、カム式バックル:亜鉛合金
ラッシングベルト(カムバックル式) allsafeラッシングベルト(カムバックル式)allsafe(1件のレビュー)
5,698税込6,268
1本
当日出荷から翌々日出荷
カム式により簡単な操作で荷締め作業ができるベルトです。倉庫内での荷物結束に。
用途トラック輸送時の荷崩れ防止に。
ベルト荷締機 両端アイ形 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)ベルト荷締機 両端アイ形トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
2,798税込3,078
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
運搬物の固定に・荷崩れ防止に・結束に使って便利。 荷物にキズをつけずに、かっちりと固定・締める・緩めるが簡単にできる。 超強力ポリエステル繊維使用
用途トラック用材質(ベルト)超強力ポリエステル
ベルト荷締機(オーバーセンターバックル式) allsafeベルト荷締機(オーバーセンターバックル式)allsafe
6,698税込7,368
1本
当日出荷
オーバーセンター式により簡単な操作で荷締め作業ができるベルトです。Tワンピース仕様により、トラックレールへの負担を軽減します。
用途トラック輸送時の荷崩れ防止に。仕様コーナープロテクター、バックルシート付材質ベルト:ポリエステル、オーバーセンターバックル:スチール最大使用荷重(t)0.5
ラッシングベルト ラチェット式ラウンド仕様軽荷重 allsafeラッシングベルト ラチェット式ラウンド仕様軽荷重allsafe
3,598税込3,958
1本
当日出荷
ラチェット式によりベルト1本の簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。
用途倉庫内での荷物結束材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール最大使用荷重(t)0.37
25mmx3.0m 荷締ストラップ(オレンジ) エスコ25mmx3.0m 荷締ストラップ(オレンジ)エスコ
2,070税込2,277
1個
当日出荷
仕様カム式エスコ品番EA982BA-21A使用荷重(kg)181材質(ベルト)ポリエステル
ラッシングベルト カム式ラウンドタイプ・フラットフック仕様軽荷重 allsafeラッシングベルト カム式ラウンドタイプ・フラットフック仕様軽荷重allsafe
2,398税込2,638
1本
当日出荷から翌々日出荷
カム式により簡単な操作で荷締め作業ができるベルトです。 Tワンピース仕様により、トラックレールへの負担を軽減します。
用途トラック輸送時の荷崩れ防止、倉庫内での荷物結束材質ベルト:ポリエステル、カム式バックル:スチール最大使用荷重(t)0.15
ラッシングベルト カム式オープンフック仕様軽荷重 allsafeラッシングベルト カム式オープンフック仕様軽荷重allsafe
3,398税込3,738
1本
当日出荷
カム式により簡単な操作で荷締め作業ができるベルトです。
用途トラック輸送時の荷崩れ防止
ラッシングベルトLBCシリーズ オーエッチ工業ラッシングベルトLBCシリーズオーエッチ工業
6,798税込7,478
1本
当日出荷から5日以内出荷
締め付け力が一定の力で締められる。
用途締め付け力が一定で壊れやすい製品の荷締に適しています。材質(ベルト)ポリエステル破断強度(N)14700使用荷重(N)2940
2540kg ベルト荷締機(両端アイ型) エスコ2540kg ベルト荷締機(両端アイ型)エスコ
33,800税込37,180
1個(1個)
翌日出荷
スチールバックル。ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。両端アイ型。
ベルト幅(mm)75使用荷重(kg)2540端末仕様両端アイベルト長さ巻取側(m)3材質(ベルト)リサイクルポリエステル糸ベルト長さ固定側(m)1破断荷重(kN)100幅×厚さ(mm)ベルト:75×3.5
ラッシングベルト ラチェット式オープンフック仕様軽荷重 allsafeラッシングベルト ラチェット式オープンフック仕様軽荷重allsafe
5,398税込5,938
1本
当日出荷
ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。
用途トラック輸送時の荷崩れ防止材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール最大使用荷重(t)0.18
ラッシングベルト ステンレス製ラチェット式T-ワンピース中荷重 allsafeラッシングベルト ステンレス製ラチェット式T-ワンピース中荷重allsafe
9,998税込10,998
1本
当日出荷から翌々日出荷
ステンレス製によりサビに強いです。 ステンレス製ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。
用途トラック輸送時の荷崩れ防止仕様コーナープロテクター付、バックルシート付材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:ステンレス最大使用荷重(t)0.5
ラッシングベルト カム式ループ仕様軽荷重 allsafeラッシングベルト カム式ループ仕様軽荷重allsafe
3,098税込3,408
1本
当日出荷
カム式により簡単な操作で荷締め作業ができるベルトです。
用途倉庫内での荷物結束材質ベルト:ポリエステル、カム式バックル:亜鉛合金最大使用荷重(t)0.08
アーミーベルト オーエッチ工業アーミーベルトオーエッチ工業
6,798税込7,478
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
用途荷物の固縛関連資料(1.85MB)

荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ』には他にこんなカテゴリがあります

荷締機