絞り込み
最大積載荷重(kg)
  • 800(1)
  • 1000(3)
  • 1100(6)
  • 1200(6)
  • 1300(2)
  • 1500(31)
  • 1504(1)
  • 1800(1)
  • 2000(15)
  • 2500(12)
  • 3000(6)
  • 3500(1)
  • 4000(1)
フォーク長さ(mm)
  • 1220
  • 600(9)
  • 625(3)
  • 650(3)
  • 700(3)
  • 770(3)
  • 775(3)
  • 790(4)
  • 800(4)
  • 810(16)
  • 850(24)
  • 980(18)
  • 1000(16)
  • 1070(55)
  • 1140(3)
  • 1150(29)
  • 1200(8)
  • 1400(14)
  • 1600(4)
  • 1800(3)
タイプ
  • ステンレスタイプ(4)
  • パーキングブレーキ付(1)
  • 低床タイプ(8)
  • 標準タイプ(10)
  • 軽量タイプ(1)
  • 重荷重用タイプ(1)
フォーク幅(mm)
  • 150(1)
  • 153(8)
  • 160(2)
  • 175(1)
  • 520(3)
  • 600(1)
  • 680(3)
  • 685(22)
フォーク外幅(mm)
  • 520(4)
  • 600(2)
  • 680(1)
  • 685(17)
フォーク内幅(mm)
  • 150(2)
  • 153(1)
  • 160(2)
  • 214(4)
  • 220(1)
  • 294(2)
  • 345(4)
  • 379(5)
  • 385(14)
  • 940(1)
150・153・160・214・220・294・345・379・385・940
ブランド
  • をくだ屋技研(17)
  • ビシャモン(10)
  • TRUSCO(7)
  • コレック(6)
  • ユニペックス(UNI-PEX)(2)
  • スギヤス(2)
  • Bishamon(スギヤス)(2)
  • 杉国工業(1)
  • ナンシン(1)
  • HAMACO(1)
をくだ屋技研・ビシャモン・TRUSCO・コレック・ユニペックス(UNI-PEX)・スギヤス・Bishamon(スギヤス)・杉国工業・ナンシン・HAMACO
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
パレットトラックは、荷物を積み上げたパレットと呼ばれる木または樹脂製の台を運ぶための台車です。フォークと言われる二股に分かれた台の部分をパレットの下部に差し込み、ハンドルを操作して持ち上げ、短距離の移動をするために使います。かなり小回りの利く操作性があり、狭い場所でも使用にも便利。ロードホイール、ステアリングホイールともに加重性、耐油性に優れたポリウレタン製で、床面の汚染も少ない設計になっています。最大積載荷重、フォークの長さなど様々な規格に合わせた製品がありますので、使用する場所や用途によって選択が可能です。
49件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドパレットトラック1.5t(軽量型) TRUSCOハンドパレットトラック1.5t(軽量型)TRUSCO(7件のレビュー)
72,980税込80,278
1台
当日出荷
自重が軽量なため、特に負荷操作がしやすいです。ロードホイールはシングルタイプで走行時に軽く動きます。ステアリングホイールはゴム車輪、ロードホイールはポリウレタン車輪を使用しています。
タイプ標準タイプ全高(mm)1180ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ポリウレタン車輪:73×80ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム車輪:180×50フォーク内幅(mm)150
ハンドパレットトラック ビシャモンハンドパレットトラックビシャモン(18件のレビュー)
129,800税込142,780特価
1台
当日出荷から7日以内出荷
本体の塗装には、環境に配慮し、無鉛塗料を使用。どんな場所でも安心してご使用いただけます。 冬の冷たさや静電気を防止する安心の樹脂ハンドルです。 グリップ部分の波型加工で、手にぴったりフィット。大きくて軽く、操作がラクラク。 安全性を高めるために、警告シールを操作側に集めました。 従来の鉄製ステアリングホイール芯が軽いアルミに変わり、操作が一段と楽になりました。
ビシャモン ハンドパレットトラック(低床式) ビシャモンビシャモン ハンドパレットトラック(低床式)ビシャモン(2件のレビュー)
109,800税込120,780
1台
当日出荷から60日以内出荷
ニュートラル機構を標準装備しています。 ニュートラル機構は荷重がかかっても軽くかじ取り操作ができます。 強度に優れた高張力鋼板です。 アルミホイールを採用し、操作が一段と楽になりました。 環境に優しい無鉛塗料を使用しています。
用途パレット積みされた荷物などや機械等の重量物の運搬作業に最適です。タイプ低床タイプ
パレットトラック NEシリーズ(標準) コレックパレットトラック NEシリーズ(標準)コレック
91,980税込101,178
1台
6日以内出荷から8日以内出荷
全車に「ドラムブレーキ」を標準装備。直感的な操作性で、安全をサポート。 新機構「クイックリフトポンプ」を標準装備(国内初)。 無負荷時のポンピング回数が大幅に減少。 ホワイトタイヤを標準装備 足踏みペダルを標準装備
仕様【ステアリングホイール】ポリウレタン(180Φ×50)【ロードホイール】ポリウレタン(74Φ×93)タイプ標準全高(mm)1214最高位(mm)190最低位(mm)75関連資料NEシリーズ関連資料(2.68MB)
キャッチパレットトラック をくだ屋技研キャッチパレットトラックをくだ屋技研(1件のレビュー)
129,800税込142,780
1台
翌々日出荷から14日以内出荷
メンテナンス不要の独創設計。画期的な搬送をお約束します。ワンタッチのニュトラルレバー。ノーパッキング油圧機構です。自動積荷チェクバルブ内蔵。バルブクリーニング装置内蔵。すべての軸まわりにオイルレスブッシュ挿入。
キャッチパレットトラック をくだ屋技研キャッチパレットトラックをくだ屋技研
149,800税込164,780
1台
翌々日出荷から19日以内出荷
メンテナンス不要の独創設計。画期的な搬送をお約束します。ワンタッチのニュトラルレバー。ノーパッキング油圧機構です。自動積荷チェクバルブ内蔵。バルブクリーニング装置内蔵。すべての軸まわりにオイルレスブッシュ挿入。OA機器、自動販売機などの運搬に最適な低床タイプ
タイプ低床タイプ
ハンドパレットトラック TRUSCOハンドパレットトラックTRUSCO
99,980税込109,978
1台
7日以内出荷から15日以内出荷
ロードホイールにシングルローラーを標準装備しているため、走行性が軽くなりました。 スローダウン機能が標準装備しているため、コントロールレバーを最上位に引き上げると、静かに降下できます。 呼び込みローラーが付いているので、軽く、スムーズに挿入可能です。(低床タイプには付いていません)
用途パレットに載った荷物をフォークですくい上げ人力で運搬する便利な運搬機器です全高(mm)1140
ハンドパレットトラック1.5t軽量型・パーキングブレーキ付 TRUSCOハンドパレットトラック1.5t軽量型・パーキングブレーキ付TRUSCO
89,980税込98,978
1台
20日以内出荷から90日以内出荷
自重が軽量なため、特に負荷操作がしやすいです。ロードホイールはシングルタイプで走行時に軽く動きます。ステアリングホイールはゴム車輪、ロードホイールはポリウレタン車輪を使用しています。
仕様パーキングブレーキ付タイプパーキングブレーキ付タイプ全高(mm)1180ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ポリウレタン車輪 /73×80ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム車輪 /180×50フォーク内幅(mm)150
ハンドパレットトラック2t(軽快タイプ) TRUSCOハンドパレットトラック2t(軽快タイプ)TRUSCO(2件のレビュー)
99,980税込109,978
1台
15日以内出荷から119日以内出荷
走行性に特化した設計で、従来品より走行時の抵抗値が約20%軽くなって軽快です。(※メーカー比)ハンドルは人間工学に基づいたエルゴノミックスハンドルを採用しています。
用途パレットの運搬。仕様ロードホイール:シングルタイプ軽量タイプ全高(mm)1160フォーク内幅(mm)160
パレットトラック NEシリーズ(低床) コレックパレットトラック NEシリーズ(低床)コレック
99,980税込109,978
1台
6日以内出荷から8日以内出荷
全車に「ドラムブレーキ」を標準装備。直感的な操作性で、安全をサポート。 新機構「クイックリフトポンプ」を標準装備(国内初)。 無負荷時のポンピング回数が大幅に減少。 ホワイトタイヤを標準装備 足踏みペダルを標準装備
仕様【ステアリングホイール】ポリウレタン(180Φ×50)【ロードホイール】ポリウレタン(58Φ×93)タイプ低床タイプ全高(mm)1206最高位(mm)155最低位(mm)60関連資料NEシリーズ関連資料(2.68MB)
フォーク式ハンドパレットトラック 低床タイプ BMシリーズ ユニペックス(UNI-PEX)フォーク式ハンドパレットトラック 低床タイプ BMシリーズユニペックス(UNI-PEX)
149,800税込164,780
1台
5日以内出荷から21日以内出荷
軽量物から重量物までハンドパレットトラックの標準タイプ
タイプ低床タイプ
ハンドパレットトラック パーキングブレーキ付 TRUSCOハンドパレットトラック パーキングブレーキ付TRUSCO
129,800税込142,780
1台
14日以内出荷から15日以内出荷
ロードホイールにシングルローラーを標準装備しているため、走行性が軽くなりました。スローダウン機能が標準装備しているため、コントロールレバーを最上位に引き上げると、静かに降下できます。呼び込みローラーが付いているので、軽く、スムーズに挿入可能です。(低床タイプには付いていません)ステアリングホイール、ロードホイールはポリウレタン車輪(THPN-30タイプはナイロン)であるため、軽く運搬できます。ハンドルは人間工学に基づいたエルゴノミックスハンドルを採用しています。(THPN-30タイプ以外)
用途パレットに載った荷物をフォークですくい上げ人力で運搬する便利な運搬機器です。全高(mm)1140フォーク内幅(mm)160
キャッチパレットトラック 超低床 をくだ屋技研キャッチパレットトラック 超低床をくだ屋技研
189,800税込208,780
1台
翌々日出荷から24日以内出荷
ハンドルを樹脂製に変更し、軽くて手触りも機能性もアップしましたリフト時の過積載を防ぎ、作業者と製品を保護する自動積荷チェックバルブ内蔵バルブ内を簡単に洗浄し、正常なバルブ状態を維持できるバルブクリーニング装置内蔵オリジナルの油圧機構、ノーパッキン油圧ポンプ仕様
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン150×45全高H3(mm)1120
電動ハンドパレットトラック ドライブパレットトラック Bishamon(スギヤス)電動ハンドパレットトラック ドライブパレットトラックBishamon(スギヤス)
549,800税込604,780
1台
45日以内出荷
走行と昇降が電動式にて操作性が向上しました。簡単わかりやすい操作ハンドルです。バッテリーはリチウムイオンバッテリーを採用。軽量5kgと脱着が容易です。
用途各種工場、物流センター、倉庫などのパッレト運搬に。付属品充電器内蔵フォーク幅W(mm)150ホイールドライブ(210×70)・フォーク(74×88)昇降方式電動走行速度(km/h)3.5(全負荷時)
電動アシスト付キャッチパレットトラック(標準タイプ仕様) をくだ屋技研電動アシスト付キャッチパレットトラック(標準タイプ仕様)をくだ屋技研
499,800税込549,780
1台
25日以内出荷
簡単操作で、ラクラク安心。軽く力を加えるだけで、ユニットが賢くアシスト。重量物を乗せたキャッチパレットトラックでも、アシストにより滑らかな発進・柔らかな停止を実現。女性・高齢者でも安心して運搬できる現場に。
タイプ標準タイプ最大積載量(kg)1500ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン80×73ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ステレオ180×60全高H3(mm)1235最高位H2(mm)200最低位H1(mm)80RoHS指令(10物質対応)対応
フォーク式ハンドパレットトラック 低床タイプ BMシリーズ スギヤスフォーク式ハンドパレットトラック 低床タイプ BMシリーズスギヤス
149,800税込164,780
1台
5日以内出荷から21日以内出荷
軽量物から重量物までハンドパレットトラックの標準タイプ
フォーク式ハンドパレットトラック 標準タイプ BMシリーズ スギヤスフォーク式ハンドパレットトラック 標準タイプ BMシリーズスギヤス
139,800税込153,780
1台
5日以内出荷から30日以内出荷
軽量物から重量物までハンドパレットトラックの標準タイプ
タイプ標準タイプ
フォーク式ハンドパレットトラック 標準タイプ BMシリーズ ユニペックス(UNI-PEX)フォーク式ハンドパレットトラック 標準タイプ BMシリーズユニペックス(UNI-PEX)
139,800税込153,780
1台
5日以内出荷から30日以内出荷
軽量物から重量物までハンドパレットトラックの標準タイプ
タイプ標準タイプ
電動パレットトラック HAMACO電動パレットトラックHAMACO
559,800税込615,780
1台
31日以内出荷
ハンドパレット並みのサイズ感。抜群に小回りの聞いた旋回性能。 補助輪付きで抜群の安定感。 軽量バッテリーパックによるらくらく充電。 ハンドル操作特徴:高速/低速 2モード切替え。 アクセルは無段階変速スロットル。 緊急停止ボタン:ワンタッチのボタン操作で、いざという時に簡単に電源操作が可能です。
タイプ標準フォーク幅W(mm)160全高H(mm)1250フォーク最低高さ(mm)85フォーク最高高さ(mm)195走行時間約2時間(連続)
キャッチパレット オールステンレス仕様 をくだ屋技研キャッチパレット オールステンレス仕様をくだ屋技研
709,800税込780,780
1台
翌々日出荷
クリーンな環境に適したステンレスタイプリフト時の過積載を防ぎ、作業者と製品を保護する自動積荷チェックバルブ内蔵バルブ内を簡単に洗浄し、正常なバルブ状態を維持できるバルブクリーニング装置内蔵オリジナルの油圧機構、ノーパッキン油圧ポンプ仕様
ハンドパレットトラック ナンシンハンドパレットトラックナンシン
66,980税込73,678
1個
当日出荷
色(本体)黄色ホイル外径(mm)(ステアリング)200、(ロード)80
ビシャモン ハンドパレットトラック 標準式 ビシャモンビシャモン ハンドパレットトラック 標準式ビシャモン
129,800税込142,780
1台
10日以内出荷
ニュートラル機構は荷重がかかってもどんな方向にも軽くかじ取り操作ができます。 強度に優れた高張力鋼板です。 アルミのホイールを採用し、操作が一段と楽になりました。 環境に優しい無鉛塗料を使用しています。
タイプ標準タイプ
環境配慮キャッチパレットトラック 低音型 をくだ屋技研環境配慮キャッチパレットトラック 低音型をくだ屋技研
189,800税込208,780
1台
20日以内出荷
環境配慮キャッチパレットトラック水系制御液を作動油の代わりに使用した世界初の製品として、環境配慮キャッチパレットトラックが誕生しました。性能、寸法や使い方は既存のキャッチパレットトラックと何も変わりません。今までどおりの品質に加え、環境にも配慮した製品として、安心して使っていただける製品です。環境と相利共存できるサステナブルなものづくりを目指し、メーカーとしての役割をこれからも果たしていきます。「水系制御液」は従来のオイルとは異なり、その成分の約70%が水で構成され、環境負荷を大幅に低減します。この特性により、万が一液漏れが発生した場合でも海洋汚染を最小限に抑え、環境保護に貢献します。オイルに比べて製造および使用時のCO2排出量が少なく、カーボンニュートラルの達成にも寄与します。水域・土壌の油汚染がなく、大気汚染物質の排出もないので、自然環境の悪化なし。油火災の危険がなく、経口・経皮被毒の恐れもないので、安全に使用できます。
全高(mm)1170(H3)最大積載量(kg)1500ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)80×73 (ウレタン)最高位(mm)200(H2)最低位(mm)80(H1)ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)180×60(ステレオ)
環境配慮キャッチパレット 横移動兼用型 をくだ屋技研環境配慮キャッチパレット 横移動兼用型をくだ屋技研
259,800税込285,780
1台
20日以内出荷
環境配慮キャッチパレットトラック水系制御液を作動油の代わりに使用した世界初の製品として、環境配慮キャッチパレットトラックが誕生しました。性能、寸法や使い方は既存のキャッチパレットトラックと何も変わりません。今までどおりの品質に加え、環境にも配慮した製品として、安心して使っていただける製品です。環境と相利共存できるサステナブルなものづくりを目指し、メーカーとしての役割をこれからも果たしていきます。「水系制御液」は従来のオイルとは異なり、その成分の約70%が水で構成され、環境負荷を大幅に低減します。この特性により、万が一液漏れが発生した場合でも海洋汚染を最小限に抑え、環境保護に貢献します。オイルに比べて製造および使用時のCO2排出量が少なく、カーボンニュートラルの達成にも寄与します。水域・土壌の油汚染がなく、大気汚染物質の排出もないので、自然環境の悪化なし。油火災の危険がなく、経口・経皮被毒の恐れもないので、安全に使用できます。
全高(mm)1170(H3)最大積載量(kg)1500ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)80×73・70×56 (ウレタン)最高位(mm)205(H2)最低位(mm)80(H1)ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)180×60(ステレオ)フォーク外幅(mm)685(W1)フォーク内幅(mm)345(W2)
ローリフトトラック EKシリーズ コレックローリフトトラック EKシリーズコレック
449,800税込494,780
1台
11日以内出荷
小型だから狭い場所でもラクラク運転。荷役作業の効率化が図れます。クリーンで安全、しかもローコスト。作業環境を害さない経済車です。国内初!リチウムイオンバッテリーを搭載。短時間充電、長時間稼働を実現しました。
質量(kg)バッテリー:10、車両:140積載荷重(kg)1200全高(mm)1200フォーク高さ(mm)最低:80、最高:180制動方式電磁式オフブレーキバッテリー容量(Ah)20バッテリー電圧(V)48充電器機能定置式 自動充電器 単相100V関連資料(0.45MB)走行速度(km/h)負荷時:4.0、無負荷時:4.5、走行制御:DCモーター・無段階変速リフト方式上昇:電動油圧式、下降:手動油圧式ハンドル操作タイヤサイズ(mm)ドライブ:Φ250、ロード:Φ80
ローリフトトラック JHAシリーズ コレックローリフトトラック JHAシリーズコレック
799,800税込879,780
1台
11日以内出荷
無段階変速。パワフルさとローコストを両立しました。
質量(kg)バッテリー:49、車両:250全幅(mm)685全高(mm)1310フォーク高さ(mm)最低:75、最高:180制動方式電磁式オフブレーキバッテリー容量(Ah)80バッテリー電圧(V)24充電器機能自動充電器搭載 単相100V関連資料(1.52MB)リフト方式電動油圧式タイヤサイズ(mm)ドライブ:Φ195、ロード:Φ74
ローリフトトラック EXシリーズ コレックローリフトトラック EXシリーズコレック
699,800税込769,780
1台
11日以内出荷
超小型ローリフト登場!エコノミータイプがさらに進化しました。走行性能が向上しました。
質量(kg)バッテリー:36、車両:205積載荷重(kg)1500全高(mm)1270フォーク高さ(mm)最低:75、最高:180制動方式電磁式オフブレーキバッテリー容量(Ah)50バッテリー電圧(V)24充電器機能自動充電器搭載 単相100V関連資料(1.52MB)走行速度(km/h)負荷時:4.3、無負荷時:4.8、走行制御:DCモーター・無段階変速リフト方式電動油圧式タイヤサイズ(mm)ドライブ:Φ195、ロード:Φ74
ハンドパレットトラック 低床式 均等荷重2500kg Bishamon(スギヤス)ハンドパレットトラック 低床式 均等荷重2500kgBishamon(スギヤス)
169,800税込186,780
1台
14日以内出荷
ニュートラル機構は荷重がかかってもどんな方向にも軽くかじ取り操作ができます。強度に優れた高張力鋼板です。アルミのホイールを採用し、操作が一段と楽になりました。環境に優しい無鉛塗料を使用しています。作業の容易なニュートラル弁です。鮮かな焼付塗装です。全機種に装備したニュートラル機構は荷重がかかってもどんな方向にも軽くかじ取り操作ができます。アルミのホイールを採用し、操作が一段と容易です。
仕様ステアリングホイール:ウレタン車輪、ロードホイール:ウレタン車輪トラスコ品番429-9213タイプ低床式ブレーキ有無全高(mm)1178寸法A(mm)955均等荷重(kg)2500フォーク高さ(mm)65(最低)、165(最高)寸法B(mm)1085フォーク幅W(mm)153ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)65×100(シングル車輪)フォーク長さ(mm)1220ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)175×63フォーク外幅(mm)685フォーク内幅(mm)379
”ローリフトウォーキー” 杉国工業”ローリフトウォーキー”杉国工業
1,498,000税込1,647,800
1台
95日以内出荷
ACモーター採用により滑らかな走行を実現、コンパクトながらヘビーな作業をパワフルにこなします。
用途工場・倉庫での搬送作業に。全幅(mm)685全高(mm)1320寸法A(mm)858フォーク高さ(mm)85~235寸法B(mm)1166フォーク幅W(mm)175フォーク長さ(mm)1220充電時間約8時間フォーク間隔(mm)335
電動アシスト付キャッチパレットトラック(低音型仕様) をくだ屋技研電動アシスト付キャッチパレットトラック(低音型仕様)をくだ屋技研
619,800税込681,780
1台
30日以内出荷
簡単操作で、ラクラク安心。軽く力を加えるだけで、ユニットが賢くアシスト。重量物を乗せたキャッチパレットトラックでも、アシストにより滑らかな発進・柔らかな停止を実現。女性・高齢者でも安心して運搬できる現場に。
仕様低音型ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ホワイトウレタン80×73ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ステレオ180×60最高位H2(mm)200最低位H1(mm)80RoHS指令(10物質対応)対応
電動アシスト付キャッチパレットトラック(低床タイプ仕様) をくだ屋技研電動アシスト付キャッチパレットトラック(低床タイプ仕様)をくだ屋技研
499,800税込549,780
1台
25日以内出荷
簡単操作で、ラクラク安心。軽く力を加えるだけで、ユニットが賢くアシスト。重量物を乗せたキャッチパレットトラックでも、アシストにより滑らかな発進・柔らかな停止を実現。女性・高齢者でも安心して運搬できる現場に。
タイプ低床タイプ最大積載量(kg)1500ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン65×73ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ステレオ180×60全高H3(mm)1235最高位H2(mm)185最低位H1(mm)65RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドパレットトラック ビシャモンハンドパレットトラックビシャモン
149,800税込164,780
1台
10日以内出荷
ニュートラル機構は荷重がかかってもどんな方向にも軽くかじ取り操作ができます。強度に優れた高張力鋼板です。アルミのホイールを採用し、操作が一段と楽になりました。環境に優しい無鉛塗料を使用しています。作業の容易なニュートラル弁です。鮮かな焼付塗装です。全機種に装備したニュートラル機構は荷重がかかってもどんな方向にも軽くかじ取り操作ができます。アルミのホイールを採用し、操作が一段と容易です。
仕様●ステアリングホイール:ウレタン車輪 径175×幅63mm●ロードホイール:ウレタン車輪 径65×幅100mm(シングル車輪)トラスコ品番827-9620ブレーキ有無全幅(mm)520全高(mm)1178寸法A(mm)955均等荷重(kg)1500寸法B(mm)1085フォーク幅W(mm)153フォーク長さ(mm)1220フォーク最低高さ(mm)65フォーク最高高さ(mm)200フォーク間隔(mm)214
電動パレットトラック”E-TRA”(電動走行・電動昇降タイプ) TRUSCO電動パレットトラック”E-TRA”(電動走行・電動昇降タイプ)TRUSCO
549,800税込604,780
1台
12日以内出荷から14日以内出荷
電動走行・電動昇降タイプですので、荷役作業の時間短縮に貢献します。操作時の事故を防ぐはさみこみ防止機能や利用者以外が勝手に使用することを防ぐテンキーロック機能付きです。
用途倉庫内の荷物搬入・搬出作業に。電源(V)100V電源100V全高(mm)1250フォーク最低高さ(mm)85フォーク最高高さ(mm)195
プレミアムキャッチパレットトラック(低床) をくだ屋技研プレミアムキャッチパレットトラック(低床)をくだ屋技研
189,800税込208,780
1台
15日以内出荷から24日以内出荷
さまざまな環境にやさしい、走行抵抗を低減した製品です。 軽走行、ハイブリッド車輪カルオスを導入。 作業者の負担減らします。
用途重量物を軽々搬送ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)カルオス180×60
プレミアムキャッチパレットトラック(標準) をくだ屋技研プレミアムキャッチパレットトラック(標準)をくだ屋技研
179,800税込197,780
1台
15日以内出荷から30日以内出荷
さまざまな環境にやさしい、走行抵抗を低減した製品です。 軽走行、ハイブリッド車輪カルオスを導入。 作業者の負担減らします。
用途重量物を軽々搬送
キャッチパレットトラック 冷凍仕様 をくだ屋技研キャッチパレットトラック 冷凍仕様をくだ屋技研
199,800税込219,780
1台
翌々日出荷
-10℃まで常時使用可能リフト時の過積載を防ぎ、作業者と製品を保護する自動積荷チェックバルブ内蔵バルブ内を簡単に洗浄し、正常なバルブ状態を維持できるバルブクリーニング装置内蔵オリジナルの油圧機構、ノーパッキン油圧ポンプ仕様
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ナイロン80×75ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ナイロン175×60全高H3(mm)1170
キャッチパレットトラック 冷凍・低床仕様 をくだ屋技研キャッチパレットトラック 冷凍・低床仕様をくだ屋技研
219,800税込241,780
1台
翌々日出荷
-10℃まで常時使用可能リフト時の過積載を防ぎ、作業者と製品を保護する自動積荷チェックバルブ内蔵バルブ内を簡単に洗浄し、正常なバルブ状態を維持できるバルブクリーニング装置内蔵オリジナルの油圧機構、ノーパッキン油圧ポンプ仕様低床式65mm仕様
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ナイロン65×73ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ナイロン175×60全高H3(mm)1170
キャッチパレットトラック 低音型 をくだ屋技研キャッチパレットトラック 低音型をくだ屋技研
199,800税込219,780
1台
翌々日出荷
騒音の少ない低音型ハンドルを樹脂製に変更し、軽くて手触りも機能性もアップしましたリフト時の過積載を防ぎ、作業者と製品を保護する自動積荷チェックバルブ内蔵バルブ内を簡単に洗浄し、正常なバルブ状態を維持できるバルブクリーニング装置内蔵オリジナルの油圧機構、ノーパッキン油圧ポンプ仕様
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ホワイトウレタン65×73ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ステレオ180×60全高H3(mm)1170
キャッチパレット 準ステンレス仕様 をくだ屋技研キャッチパレット 準ステンレス仕様をくだ屋技研
659,800税込725,780
1台
翌々日出荷
フレーム・ハンドル・車軸関係はステンレス。その他はニッケルクロームメッキ仕上げリフト時の過積載を防ぎ、作業者と製品を保護する自動積荷チェックバルブ内蔵バルブ内を簡単に洗浄し、正常なバルブ状態を維持できるバルブクリーニング装置内蔵オリジナルの油圧機構、ノーパッキン油圧ポンプ仕様
全高H3(mm)1170
キャッチパレット 横移動兼用型 をくだ屋技研キャッチパレット 横移動兼用型をくだ屋技研
269,800税込296,780
1台
翌々日出荷
ヨコ移動兼用型狭い場所での長尺物(ALC・木材・鋼材など)の運搬に威力を発揮ハンドルを樹脂製に変更し、軽くて手触りも機能性もアップしましたリフト時の過積載を防ぎ、作業者と製品を保護する自動積荷チェックバルブ内蔵バルブ内を簡単に洗浄し、正常なバルブ状態を維持できるバルブクリーニング装置内蔵オリジナルの油圧機構、ノーパッキン油圧ポンプ仕様
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン80×73/70×56ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ステレオ180×60フォーク内幅W2(mm)345全高H3(mm)1170フォーク外側W1(mm)685

運搬機器』には他にこんなカテゴリがあります

パレットトラック