絞り込み
ブランド
  • をくだ屋技研(12)
最大積載荷重(kg)
  • 1300(2)
  • 1500(9)
  • 1503(1)
  • 1600(2)
  • 1800(2)
  • 2000(2)
フォーク長さ(mm)
  • 700(1)
  • 790(1)
  • 860(1)
  • 950(1)
  • 980(5)
  • 1070(9)
タイプ
  • ビールパレット用(1)
  • 低床タイプ(1)
  • 標準タイプ(3)
  • 電動走行式(1)
フォーク幅(mm)
  • 620(5)
フォーク内幅(mm)
  • 320(12)
320
フォーク外幅(mm)
  • 620
  • 400(3)
  • 450(6)
  • 460(1)
  • 470(6)
  • 520(21)
  • 540(5)
  • 550(2)
  • 560(1)
  • 580(2)
  • 590(1)
  • 600(6)
  • 630(1)
  • 650(7)
  • 680(1)
  • 685(23)
  • 800(3)
  • 950(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
パレットトラックは、荷物を積み上げたパレットと呼ばれる木または樹脂製の台を運ぶための台車です。フォークと言われる二股に分かれた台の部分をパレットの下部に差し込み、ハンドルを操作して持ち上げ、短距離の移動をするために使います。かなり小回りの利く操作性があり、狭い場所でも使用にも便利。ロードホイール、ステアリングホイールともに加重性、耐油性に優れたポリウレタン製で、床面の汚染も少ない設計になっています。最大積載荷重、フォークの長さなど様々な規格に合わせた製品がありますので、使用する場所や用途によって選択が可能です。
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大積載荷重(kg)から絞り込む
1300(2)
1500(9)
1503(1)
1600(2)
1800(2)
2000(2)
キャッチパレットトラック をくだ屋技研キャッチパレットトラックをくだ屋技研(1件のレビュー)
109,800税込120,780
1台
翌々日出荷から14日以内出荷
メンテナンス不要の独創設計。画期的な搬送をお約束します。ワンタッチのニュトラルレバー。ノーパッキング油圧機構です。自動積荷チェクバルブ内蔵。バルブクリーニング装置内蔵。すべての軸まわりにオイルレスブッシュ挿入。
キャッチパレットトラック(標準型) をくだ屋技研キャッチパレットトラック(標準型)をくだ屋技研
169,800税込186,780
1台
5日以内出荷から20日以内出荷
メンテナンスが容易な独創設計。
タイプ標準タイプ
電動アシスト付キャッチパレットトラック(標準タイプ仕様) をくだ屋技研電動アシスト付キャッチパレットトラック(標準タイプ仕様)をくだ屋技研
499,800税込549,780
1台
25日以内出荷
簡単操作で、ラクラク安心。軽く力を加えるだけで、ユニットが賢くアシスト。重量物を乗せたキャッチパレットトラックでも、アシストにより滑らかな発進・柔らかな停止を実現。女性・高齢者でも安心して運搬できる現場に。
タイプ標準タイプ最大積載量(kg)1500ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン80×73ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ステレオ180×60全高H3(mm)1235最高位H2(mm)200最低位H1(mm)80RoHS指令(10物質対応)対応
環境配慮キャッチパレットトラック 低音型 をくだ屋技研環境配慮キャッチパレットトラック 低音型をくだ屋技研
199,800税込219,780
1台
20日以内出荷
環境配慮キャッチパレットトラック水系制御液を作動油の代わりに使用した世界初の製品として、環境配慮キャッチパレットトラックが誕生しました。性能、寸法や使い方は既存のキャッチパレットトラックと何も変わりません。今までどおりの品質に加え、環境にも配慮した製品として、安心して使っていただける製品です。環境と相利共存できるサステナブルなものづくりを目指し、メーカーとしての役割をこれからも果たしていきます。「水系制御液」は従来のオイルとは異なり、その成分の約70%が水で構成され、環境負荷を大幅に低減します。この特性により、万が一液漏れが発生した場合でも海洋汚染を最小限に抑え、環境保護に貢献します。オイルに比べて製造および使用時のCO2排出量が少なく、カーボンニュートラルの達成にも寄与します。水域・土壌の油汚染がなく、大気汚染物質の排出もないので、自然環境の悪化なし。油火災の危険がなく、経口・経皮被毒の恐れもないので、安全に使用できます。
全高(mm)1170(H3)最大積載量(kg)1500ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)80×73 (ウレタン)最高位(mm)200(H2)最低位(mm)80(H1)ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)180×60(ステレオ)
アンティエースプラス をくだ屋技研アンティエースプラスをくだ屋技研
1,298,000税込1,427,800
1台
20日以内出荷
大容量バッテリー搭載の、新型アンティエースプラス。バッテリー容量を大幅にアップし、更に快適・安心をプラス。バッテリーケースをフロントオープンにする事によって、バッテリーメンテナンスがより簡単に。緊急遮断装置付き。
最高位(mm)200最低位(mm)80フォーク長さ(mm)1070バッテリーDC12V 90AH/5HR×2フォーク内幅W2(mm)320全高H3(mm)1385フォーク外幅(mm)620全幅W3(mm)710全長L4(mm)1500ドライブホイール(外径Φ×幅W)(mm)230×75 (ウレタン)
キャッチパレット ビールパレット専用型 をくだ屋技研キャッチパレット ビールパレット専用型をくだ屋技研
149,800税込164,780
1台
20日以内出荷
プレミアムシリーズ全機種とも軽走行・ハイブリッド車輪カルオスを標準装備。小さな力で操作が可能なため、年配の方、女性の方、非力な方などにもお勧めできます。ハイブリッド車輪カルオスは自然にやさしいリサイクル可能な商品です。走行抵抗を低減するため、作業者の負担も軽減します。重量物も、電力いらずで軽々搬送できます。各社共通の専用パレットに対応できる製品です。専用パレットの四方向どちらからでも差込可能。ディスカウント店、大規模・小売店などの運搬作業に最適です。倉庫での保管、積み出し、整理作業に大変便利です。
最高位(mm)185最低位(mm)65ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)180×60(カルオス)全長L4(mm)1390
電動アシスト付キャッチパレットトラック(低音型仕様) をくだ屋技研電動アシスト付キャッチパレットトラック(低音型仕様)をくだ屋技研
589,800税込648,780
1台
30日以内出荷
簡単操作で、ラクラク安心。軽く力を加えるだけで、ユニットが賢くアシスト。重量物を乗せたキャッチパレットトラックでも、アシストにより滑らかな発進・柔らかな停止を実現。女性・高齢者でも安心して運搬できる現場に。
仕様低音型ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ホワイトウレタン80×73ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ステレオ180×60最高位H2(mm)200最低位H1(mm)80RoHS指令(10物質対応)対応
電動アシスト付キャッチパレットトラック(ビールパレット専用型仕様) をくだ屋技研電動アシスト付キャッチパレットトラック(ビールパレット専用型仕様)をくだ屋技研
599,800税込659,780
1台
25日以内出荷
簡単操作で、ラクラク安心。軽く力を加えるだけで、ユニットが賢くアシスト。重量物を乗せたキャッチパレットトラックでも、アシストにより滑らかな発進・柔らかな停止を実現。女性・高齢者でも安心して運搬できる現場に。
タイプビールパレット用最大積載量(kg)1500ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン65×73ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ステレオ180×60車体質量(kg)78フォーク長L1(mm)980フォーク外幅W1(mm)620全高H3(mm)1235最高位H2(mm)185最低位H1(mm)65フォーク内幅(mm)320RoHS指令(10物質対応)対応全長L4(mm)1590フォーク長さL2(mm)850フォーク長さL3(mm)700
電動アシスト付キャッチパレットトラック(低床タイプ仕様) をくだ屋技研電動アシスト付キャッチパレットトラック(低床タイプ仕様)をくだ屋技研
499,800税込549,780
1台
25日以内出荷
簡単操作で、ラクラク安心。軽く力を加えるだけで、ユニットが賢くアシスト。重量物を乗せたキャッチパレットトラックでも、アシストにより滑らかな発進・柔らかな停止を実現。女性・高齢者でも安心して運搬できる現場に。
タイプ低床タイプ最大積載量(kg)1500ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン65×73ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ステレオ180×60全高H3(mm)1235最高位H2(mm)185最低位H1(mm)65RoHS指令(10物質対応)対応
プレミアムキャッチパレットトラック(低床) をくだ屋技研プレミアムキャッチパレットトラック(低床)をくだ屋技研
189,800税込208,780
1台
15日以内出荷から24日以内出荷
さまざまな環境にやさしい、走行抵抗を低減した製品です。 軽走行、ハイブリッド車輪カルオスを導入。 作業者の負担減らします。
用途重量物を軽々搬送ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)カルオス180×60
プレミアムキャッチパレットトラック(標準) をくだ屋技研プレミアムキャッチパレットトラック(標準)をくだ屋技研
189,800税込208,780
1台
15日以内出荷から30日以内出荷
さまざまな環境にやさしい、走行抵抗を低減した製品です。 軽走行、ハイブリッド車輪カルオスを導入。 作業者の負担減らします。
用途重量物を軽々搬送
自走式キャッチパレットトラック(アンティエース) をくだ屋技研自走式キャッチパレットトラック(アンティエース)をくだ屋技研
1,098,000税込1,207,800
1台
40日以内出荷
業界初のAC走行モーター採用(カーボンレスモーター) シールドバッテリー採用(メンテナンスフリー) 環境にやさしい(エコノミーモードによる消費電力ダウン) 操作性の向上(走行ハンドルの新デザイン及び集中パネルスイッチ)
全長(mm)1500タイプ電動走行・電動昇降タイプ全幅(mm)710全高(mm)1385バッテリーDC12V 50AH/5HR×2(搭載型自動充電方式、AC100V)ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)230×75(ウレタン)フォーク長L1(mm)1070フォーク外幅W1(mm)620フォーク内幅W2(mm)320

運搬機器』には他にこんなカテゴリがあります

パレットトラック