リフティング・ピン、セルフ・ロッキングRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)当日出荷から18日以内出荷
スピーディで簡単に使用できる頑丈な吊り具です。吊る対象のワークにアイボルトなどのようにネジ穴は不要です。ワークにH11(寸法許容差)の穴があれば十分です。
最高温度(℃)250材質ピン部:熱処理鋼/熱処理/マンガン・リン酸塩処理、押しボタン:アルミニウム/赤色酸化皮膜処理、バネ:ステンレス鋼、シャックル:熱処理鋼/熱処理/マンガン・リン酸塩処理
リフティング・ピン、セルフ・ロッキングRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)23日以内出荷
スピーディで簡単に扱える頑丈な吊り具です。可動シャックルには、意図せずにボタンが押されることの無い構造となっています。アイボルト用などのようなネジ穴は不要ですいずれの仕様も耐食性に優れています。
材質ピン部:熱処理鋼、熱処理、マンガン・リン酸塩処理、操作ボタン:アルミニウム、赤色酸化皮膜処理、シャックル:熱処理鋼、熱処理、マンガン・リン酸塩処理、バネ:ステンレス鋼最高使用温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応関連資料データシート(1.13MB) 作マニュアル(1.23MB) リフティング・ピン荷重表(0.1MB)
リフティング・ピン、セルフ・ロッキングRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)23日以内出荷
スピーディで簡単に扱える頑丈な吊り具です。可動シャックルには、意図せずにボタンが押されることの無い構造となっています。アイボルト用などのようなネジ穴は不要ですいずれの仕様も耐食性に優れています。
材質ピン部:熱処理鋼、熱処理、マンガン・リン酸塩処理、操作ボタン:アルミニウム、赤色酸化皮膜処理、シャックル:熱処理鋼、熱処理、マンガン・リン酸塩処理、バネ:ステンレス鋼寸法(mm)d1 -0,04 -0,08:18、l1 +0,6:75、l2 ±0,5:17,3質量(g)730取付穴(mm)H11:18寸法d2(mm)21,5寸法d3(mm)30最高使用温度(℃)250寸法l3(mm)36,5寸法d4(mm)min.:22,2寸法x(mm)max.:40、min.:1,5耐荷重(kN)DIN EN 13155に準拠 F1:10、DIN EN 13155に準拠 F2:8、DIN EN 13155に準拠 F3:5寸法l4(mm)52寸法l5(mm)32,6寸法l6(mm)30寸法l7(mm)56RoHS指令(10物質対応)対応関連資料データシート(1.13MB) 作マニュアル(1.23MB) リフティング・ピン荷重表(0.1MB)
リフティング・ピン、セルフ・ロッキング、グリップ付きRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)18日以内出荷
材質ピン部:ステンレス鋼1.4542(SUS630相当)/析出硬化処理、押しボタン:アルミニウム/青色酸化被膜付、バネ:ステンレス鋼、グリップ:アルミニウム/青色酸化被膜付最高温度(℃)250寸法d3(mm)21.5寸法l3(mm)18.7寸法d4(mm)14寸法l5(mm)100
ロケーティング・ブッシュ、リフティング・ピン用Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)18日以内出荷
材質ステンレス鋼1.4542(SUS630相当)/析出硬化処理寸法x(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
リフティング・ピン、セルフ・ロッキング、ステンレス鋼Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)15日以内出荷から18日以内出荷
スピーディで簡単に使用できる頑丈な吊り具です。吊る対象のワークにアイボルトなどのようにネジ穴は不要です。ワークにH11(寸法許容差)の穴があれば十分です。
最高温度(℃)250材質ピン部:ステンレス鋼1.4542(SUS630相当)/析出硬化処理、押しボタン:アルミニウム/赤色酸化皮膜処理、バネ:ステンレス鋼、シャックル:ステンレス鋼1.4571
『ワイヤー・スリング・吊具・バランサー』には他にこんなカテゴリがあります
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
ページ: 1/ 3
形鋼クランプスーパーツール税込¥32,978~¥29,980~