絞り込み
使用荷重(t)
  • 0.6(1)
  • 1(7)
  • 1.6(2)
  • 2(7)
  • 3(1)
クランプ範囲(mm)
  • 30
  • 10~80(2)
  • 16(7)
  • 20(13)
  • 25(16)
  • 30~150(2)
  • 32(3)
  • 35(11)
  • 40(12)
  • 45(4)
  • 50(6)
  • 70(4)
  • 75(3)
  • 80(4)
  • 100(2)
  • 150(2)
  • 150~200(2)
  • 160(2)
  • 500(3)
  • 600(4)
ブランド
  • イーグルクランプ
  • 三木ネツレン(29)
  • スーパーツール(6)
  • エスコ(4)
  • 日本クランプ(JAPAN CLAMP)(2)
  • アイビッグ(1)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 50,000-100,000円(8)
  • 100,000円以上(5)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
特価
本日4月21日(火)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
縦吊りクランプ ラッチ式ロック装置付 イーグルクランプ縦吊りクランプ ラッチ式ロック装置付イーグルクランプ(2件のレビュー)
77,980税込85,778
1台
翌々日出荷から9日以内出荷
小型軽量で使いやすくロック装置は確実に効くラッチ式です。 スプリング式締め付け機構です。
用途鋼鉄・形鋼などの縦吊り作業。仕様ラッチ式ロック装置付、2点吊り用
縦つりクランプ イーグルクランプ縦つりクランプイーグルクランプ
94,980税込104,478
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
確実に効くラッチ式ロック装置(スプリング式締め付け機構) つり荷重による強力自動締め付け機構 つり荷重の2倍以上の力で締め付ける/グリップ力はつり荷重に比例/つり荷に無駄な傷をつけない 高周波焼き入れ済みの特殊合金鋼製カム クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体 つり荷をガッチリつかむ丸型旋回アゴ 取扱いやすい大型のつり環 焼付塗装(エポキシ塗料)仕上げ
用途つり上げ・運搬・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工適合部材鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・鉄矢板・鉄鋼構造物・鋼製枠・クレーンガーダー・クレーンビーム・パイプ等
横吊りクランプ ラッチ式ロック装置付 イーグルクランプ横吊りクランプ ラッチ式ロック装置付イーグルクランプ
89,980税込98,978
1台
翌々日出荷から9日以内出荷
軽量・コンパクト・取手付で、取り扱いに便利です。 大型の吊環を採用し作業効率も向上しました。 スプリング式締め付け機構です。
用途形鋼(H形鋼、I形鋼、みぞ形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板、鋼製梁などの横吊り作業。仕様ラッチ式ロック装置付、2点吊り用
水平吊クランプ イーグルクランプ水平吊クランプイーグルクランプ
56,980税込62,678
1個
5日以内出荷から13日以内出荷
ラッチ式ロック付鋼板・敷鉄板水平つりクランプ
用途鋼板の水平移動・H鋼の水平移動・パイプの水平移動寸法B(mm)70寸法C(mm)116寸法W2(mm)28適合部材鋼板・敷鉄板・形鋼(H形鋼)
縦つりクランプ イーグルクランプ縦つりクランプイーグルクランプ
119,800税込131,780
1個
翌日出荷から5日以内出荷
横引にも強いユニバーサルシャックル(全方向つり環) 従来型に比べ軽量で作業効率が向上 確実に効くラッチ式ロック装置(スプリング式締め付け機構) つり荷重の2倍以上の力で締め付ける自動締め付け機構 締め付け力はつり荷重に比例するためつり荷に無駄な傷をつけない 高周波焼入れ済みの特殊合金鋼製カム クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体
用途つり上げ・運搬・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ペンディング加工適合部材鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・鋼矢板・鉄鋼構造物・鉄鋼枠・クレーンガーダー・クレーンビーム・パイプ等
ねじ式無傷(引張り専用)クランプ イーグルクランプねじ式無傷(引張り専用)クランプイーグルクランプ
66,980税込73,678
1台
3日以内出荷
引張り専用全方向無傷軽量型クランプ。 独自の球面アゴ式締め付け機構(全方向性式)、球面アゴでつり荷をガッチリつかむ/グリップ力はつり荷重に比例。 回転式つり環付き(360度全方向)。特殊合金鋼製精密鍛造本体。
用途引張り、組立、固定、肌付け、溶接、位置決め、目違い修正寸法P(mm)150
ねじ式(引張り専用)クランプ イーグルクランプねじ式(引張り専用)クランプイーグルクランプ
59,980税込65,978
1台
翌々日出荷
固定アゴで経済性に優れたねじ式引張り専用クランプ。 回転式つり環付き(360度全方向)。 特殊合金鋼製精密鍛造本体。
用途引張り、組立、固定、肌付け、溶接、位置決め、目違い修正トラスコ品番203-6448質量(kg)4.1寸法L(mm)103寸法H(mm)236.5使用荷重(kg)(最小~最大)320~1600寸法F(mm)47.5寸法D(mm)Φ45寸法E(mm)42寸法B(mm)27寸法C(mm)40寸法P(mm)150寸法M(mm)Φ30寸法N(mm)54寸法O(mm)Φ40寸法I(mm)112寸法J(mm)Φ15寸法G(mm)38寸法K(mm)37.5
鉄鋼用クランプ 縦つり用無傷クランプ NEC2型 イーグルクランプ鉄鋼用クランプ 縦つり用無傷クランプ NEC2型イーグルクランプ
249,800税込274,780
1個
5日以内出荷
ワンタッチ操作で軽量、作業性抜群の無傷クランプです。危険識別マーク付きつり環クサビ押込用ハンドルの開放防止機構つり荷重による自動締め付け機構/グリップ力はつり荷重に比例/つり荷に無駄な傷をつけないです。万一の脱落を防止するストッパーカム機構ストッパーカムは特殊合金鋼製で高周波焼き入れ済みつり荷を傷つけずにガッチリつかむ大型のクサビクラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体
用途縦つり、運搬、反転、組立、搭載、建方作業、溶接
鉄鋼用クランプ 縦つり用 軽量 ET型 イーグルクランプ鉄鋼用クランプ 縦つり用 軽量 ET型イーグルクランプ
109,800税込120,780
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
自由度の高いユニバーサルシャックルと軽量クランプの融合です。
用途縦つり用、吊り上げ・運搬・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工、適用部材:鋼板・形鋼等仕様ラッチ式ロック装置付・2点吊り用材質高抗張力鋼
横つり用無傷クランプ BMB型 イーグルクランプ横つり用無傷クランプ BMB型イーグルクランプ
219,800税込241,780
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
軽量、コンパクト 横つり用ワンタッチ・ロック式無傷クランプ確実に効くラッチ式ロック装置(無傷カム締め付け機構)つり荷重による自動締め付け機構、グリップ力はつり荷重に比例/つり荷に無駄な傷をつけないです。万一の脱落を防止するストッパーカム機構締め付け用無傷カム、ストッパーカム、押さえ金はすべて特殊合金鋼製で高周波焼入れ済みです。クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体取扱いやすい取手付きです。
用途横つり、水平つり、運搬、組立、搭載、建方作業、溶接
横つり用(形鋼用)クランプ AMN型 イーグルクランプ横つり用(形鋼用)クランプ AMN型イーグルクランプ
81,980税込90,178
1個
5日以内出荷
軽く、強く、使いやすく、鉄骨建方作業用クランプです。 取手付で取り扱いに便利です。 大型の吊環を採用し作業効率も向上しました。 ウェブ差し込み式です。(旋回アゴ無しタイプ)
用途形鋼(H形鋼、I形鋼、みぞ形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板、鋼製梁などの横吊り作業仕様ウェブ差し込み式(旋回アゴ無しタイプ)材質高抗張力鋼使用荷重(t)1使用荷重(kg)200~1000
全方向ねじ式クランプ イーグルクランプ全方向ねじ式クランプイーグルクランプ
59,980税込65,978
1台
当日出荷から翌々日出荷
あらゆる方向に引張る力を挟む力に変える球面アゴにより全方向に吊り上げ・吊り下げ・引張り作業が自由自在です。 締付確認ラインによりねじの締付状態が一目で確認できます。 スリムデザインで狭い場所での作業も可能です。
用途鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・橋梁などの吊り上げ、反転、引張りに。
吊りクランプ