絞り込み
ブランド
  • 中発販売
  • モノタロウ(1)
  • 遠藤工業(26)
  • エスコ(6)
  • 日東工器(4)
  • 千代田通商(2)
  • コンドーテック(1)
  • TRUSCO(1)
  • KANON(中村製作所)(1)
  • ハタヤリミテッド(1)
  • RS PRO(1)
  • トミー工業(1)
  • FSC藤原産業(1)
容量(kg)
  • 0.5~1.5(2)
  • 1.5~3.0(2)
  • 3.0~5.0(2)
ストローク(m)
  • 0.5(1)
  • 1.0(1)
  • 1.3(3)
ロープ径(Φmm)
  • 2~4未満(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容量(kg)から絞り込む
0.5~1.5(2)
1.5~3.0(2)
3.0~5.0(2)
ツールバランサー 中発販売ツールバランサー中発販売(3件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
当日出荷
ワイヤのナイロンコーティングにより耐久性・静粛性・安全性を確保します。ハンドル外周部は滑りにくいエラストマー樹脂で操作性を更に向上します。ツールの落下防止機構を標準装備しています。RoHS指令適合製品です。
用途各種工具類の吊り下げに。ホース・ケーブル・ワイヤなどのたるみ調整に。全長(mm)287.5ストローク(m)1.3ロープ径(Φmm)2.4RoHS指令(10物質対応)対応
ツールバランサー 中発販売ツールバランサー中発販売
4,498税込4,948
1台
当日出荷から翌々日出荷
ワイヤのナイロンコーティングにより摩耗粉の発生を無くし耐久性・静粛性・安全性を確保します。荷重調整が簡単なダイヤル式ハンドルです。RoHS指令適合製品です。
用途各種工具類の吊り下げに。ホース・ケーブル・ワイヤなどのたるみ調整に。質量(kg)0.5容量(kg)0.5~1.5ストローク(m)1.3ロープ径(Φmm)2.1RoHS指令(10物質対応)対応
ツールバランサー 中発販売ツールバランサー中発販売(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1台
当日出荷
ワイヤのナイロンコーティングにより摩耗粉の発生を無くし耐久性・静粛性・安全性を確保します。荷重調整が簡単なダイヤル式ハンドルです。RoHS指令適合製品です。
用途各種工具類の吊り下げに。ホース・ケーブル・ワイヤなどのたるみ調整に。全長(mm)199.5質量(kg)0.3容量(kg)0.5~1.5ストローク(m)0.5ロープ径(Φmm)2.1材質(ワイヤー部)ワイヤロープ:ナイロンコート付鋼線吊下荷重(kg)0.5~1.5RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルストッパー 中発販売ケーブルストッパー中発販売
449税込494
1個
当日出荷
ケーブルストッパーは、吊下げた工具を任意の高さに調整できます。
用途ReelexツールバランサーSTB-30A・50Aタイプ、TB-10タイプ、STB-15タイプに。トラスコ品番375-4308全長(mm)13質量(g)6
Reelex ホースバランサー AB30/50シリーズ 中発販売Reelex ホースバランサー AB30/50シリーズ中発販売
23,980税込26,378
1個
当日出荷から3日以内出荷
コンパクトなアルミボディで頑丈です。 作業場回りがスッキリ 保護カバー装着でホースが長持ちします。 トルク調整が簡単・安全です RoSH対応です。
用途各種エアー工具類の吊下げ材質ホース:ポリウレタン、ケース:アルミダイキャスト接続口径INR3/8OUTRc1/4内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)10.8ホース寸法(内径×外径)(mm)8.0×10.8
スプリングバランサー