絞り込み
有効内寸法・幅(mm)
- 457(2)
ブランド
- フジコーワ(2)
有効内寸法・高さ(mm)
- 50(2)
- 170(2)
外寸法・幅(mm)
- 474
- 370(2)
- 382(2)
- 400(3)
- 440(2)
- 450(4)
- 455(4)
- 457(2)
- 460(2)
- 477(4)
- 480(2)
- 500(3)
- 510(2)
- 527(2)
- 538(2)
- 550(3)
- 557(2)
- 588(3)
- 600(6)
- 627(2)
- 外寸法・幅(mm)をもっと見る
有効内寸法・奥行(mm)
- 337(2)
外寸法・高さ(mm)
- 232(2)
232
外寸法・奥行(mm)
- 354(2)
354
容量(L)
- 33(1)
33
質量(kg)
- 3.2(2)
3.2
材質(本体)
- アルミ(2)
アルミ
「有効内寸法・幅(mm)」から絞り込む
457(2)

多用途アルミ合金ケース ATシリーズ
フジコーワ¥68,980税込¥75,8781台6日以内出荷軽量であるにも関わらず、堅牢性に優れた「ATシリーズ」は、高い信頼性であなたの大切な機材、現金、物品等を輸送時の損傷から確実に守ります。アルミ板折り曲げ加工により、更なる軽量性と堅牢性を追求した上位機種です。耐久性に優れた高張力アルミニウム合金板を使用しています。傷や錆に強いアルマイト仕上げのアルミフレームにより、強度を高めます。ステンレス製ロータリーキャッチは金具を半回転させることにより、本体とフタ部を圧着させ、完全にクローズします。樹脂製グリップハンドルは、手になじみ、すべりにくい設計となっています。90度の角度でストップし、未使用時にはコイルスプリングにより本体側に戻ります。コーナー金具には凹凸がついており、同型番同士でのスタッキングが可能です。内装は全面に5mmの発泡ポリエチレン貼りです。クッション材を入れることにより、保護性を一層高めます。軽量性と堅牢性を徹底的に追及。ハンドキャリーを考慮した、スマートなアルミケースです。信頼の日本製。用途スマートなアタッシュケースタイプのアルミケースは、重要な現金・書類・物品の輸送に最適です。AT-5000シリーズは軽量性と堅牢性を徹底的に追及。様々な搬送物に柔軟に対応できるアタッシュケースタイプです。材質1.2mm厚 高張力アルミニウム合金厚さ(mm)1.2質量(kg)3.2材質(本体)アルミ容量(L)33有効内寸(mm)457×337×50/170外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)474×354×232内装発泡ポリエチレン貼り5mm自重(kg)3.2外寸法・幅(mm)474外寸法・高さ(mm)232外寸法・奥行(mm)354有効内寸法・奥行(mm)337有効内寸法・高さ(mm)50/170有効内寸法・幅(mm)457
アルミケースAT-5000シリーズ
フジコーワ¥62,980税込¥69,2781個翌々日出荷軽量性と堅牢性を徹底的に追求しており、様々な搬送物に柔軟に対応できるアタッシュケースタイプです。アルミ板折り曲げ加工により、更なる軽量性と堅牢性を追求した上位機種です。耐久性に優れた高張力アルミニウム合金板を使用しています。傷やサビに強いアルマイト仕上げのアルミフレームにより、強度を高めます。ステンレス製ロータリーキャッチは金具を半回転させることにより、本体とフタ部を圧着させ、完全にクローズします。軽量であるにも関わらず、堅牢性に優れた「ATシリーズ」は、高い信頼性であなたの大切な機材、現金、物品等を輸送時の損傷から確実に守ります。用途スマートなアタッシュケースタイプのアルミケースは、重要な現金・書類・物品の輸送に。トラスコ品番781-0407材質フタ:1.2mm厚高張力アルミニウム合金、内装:5mm厚発泡ポリエチレン貼り、フレーム:耐蝕性アルミ合金質量(kg)3.2材質(本体)1.2mm厚高張力アルミニウム合金外寸法・幅(mm)474外寸法・高さ(mm)232錠前南京錠(別売)取付不可外寸法・奥行(mm)354有効内寸法・奥行(mm)337有効内寸法・高さ(mm)50/170有効内寸法・幅(mm)457








![ユーティリティBOX(12個) REX(レックス)[自動車用品] ユーティリティBOX(12個) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03377932-260831-02.jpg)
![ユーティリティBOX(15個) REX(レックス)[自動車用品] ユーティリティBOX(15個) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03377941-260831-02.jpg)
![ユーティリティBOX(18個) REX(レックス)[自動車用品] ユーティリティBOX(18個) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03377950-260831-02.jpg)
![ユーティリティBOX用ベルト REX(レックス)[自動車用品] ユーティリティBOX用ベルト REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03377959-260831-02.jpg)