絞り込み
ブランド
  • フジコーワ(4)
  • アルミーファイブエンジニアリング(1)
有効内寸法・幅(mm)
  • 450(2)
  • 460(1)
  • 540(2)
外寸法・幅(mm)
  • 467(1)
  • 477(2)
  • 557(2)
有効内寸法・高さ(mm)
  • 50(3)
  • 65(2)
  • 250(2)
  • 275(2)
  • 300(2)
外寸法・高さ(mm)
  • 62(1)
  • 315(2)
  • 354(2)
  • 365(2)
有効内寸法・奥行(mm)
  • 340(1)
  • 350(1)
  • 360(3)
340・350・360
外寸法・奥行(mm)
  • 377
  • 130(2)
  • 150(4)
  • 160(2)
  • 165(4)
  • 175(2)
  • 176(2)
  • 180(2)
  • 265(2)
  • 267(2)
  • 295(2)
  • 300(3)
  • 305(2)
  • 330(4)
  • 337(2)
  • 354(2)
  • 357(2)
  • 400(3)
  • 428(3)
  • 450(3)
容量(L)
  • 49(1)
  • 57(1)
  • 66(1)
49・57・66
材質(本体)
  • アルミ(4)
アルミ
質量(kg)
  • 2.2(1)
  • 5.2(1)
  • 5.5(1)
  • 5.6(1)
  • 5.9(1)
  • 7.1(2)
2.2・5.2・5.5・5.6・5.9・7.1
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ALOOK-Light アルミーファイブエンジニアリングALOOK-Lightアルミーファイブエンジニアリング
19,980税込21,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
アルック・ライトはメーカー独自のフレームにより構成された薄型のアタッシュケースです。 書類・メディア・貴重品の収納等、多彩な用途にご利用頂け、フレーム式による薄型・軽量化により、持ち運びには最適です。 3桁ダイヤル錠、パチン錠のダブルロックにより高性能なアタッシュケースです。1年保証対象品です。
材質(本体)アルミ、(内装)布貼り・ブロックウレタン外寸法・高さ(mm)62パチン錠+3桁ダイヤル錠有効内寸法・高さ(mm)50(20/30)
多用途アルミ合金ケース ATシリーズ フジコーワ多用途アルミ合金ケース ATシリーズフジコーワ
84,980税込93,478
1台
6日以内出荷
軽量であるにも関わらず、堅牢性に優れた「ATシリーズ」は、高い信頼性であなたの大切な機材、現金、物品等を輸送時の損傷から確実に守ります。アルミ板折り曲げ加工により、更なる軽量性と堅牢性を追求した上位機種です。耐久性に優れた高張力アルミニウム合金板を使用しています。傷や錆に強いアルマイト仕上げのアルミフレームにより、強度を高めます。ステンレス製ロータリーキャッチは金具を半回転させることにより、本体とフタ部を圧着させ、完全にクローズします。グリップは滑りにくいゴム製です。ハンドルは頑丈な金属製です。ボールコーナー(球型角金)を採用することにより、万が一角から落下してしまった時は衝撃を逃がし、ケースへのダメージを防ぎます。凸部が足となることでケースを傷つけることなく地面に置くことができ、凹凸を利用し同型番同士で段積みすることが可能です。内装は全面に5mmの発泡ポリエチレン貼りです。クッション材を入れることにより、保護性を一層高めます。軽量性と堅牢性を徹底的に追及。重量物の搬送に適したボックスタイプです。信頼の日本製。
用途ボックスタイプのアルミケースは、重要な現金・書類・物品の輸送に最適です。AT-6000シリーズは軽量性と堅牢性を徹底的に追及。重量物の搬送に適した大容量アルミトランクです。厚さ(mm)1.2質量(kg)7.1材質(本体)アルミ容量(L)66有効内寸(mm)540×360×65/275外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)557×377×354内装発泡ポリエチレン貼り5mm自重(kg)7.1外寸法・幅(mm)557外寸法・高さ(mm)354外寸法・奥行(mm)377有効内寸法・奥行(mm)360有効内寸法・高さ(mm)65/275有効内寸法・幅(mm)540
多用途アルミ合金ケース ATシリーズ フジコーワ多用途アルミ合金ケース ATシリーズフジコーワ
65,980税込72,578
1台
6日以内出荷
軽量であるにも関わらず、堅牢性に優れた「ATシリーズ」は、高い信頼性であなたの大切な機材、現金、物品等を輸送時の損傷から確実に守ります。耐久性に優れた高張力アルミニウム合金板を使用しています。傷や錆に強いアルマイト仕上げのアルミフレームにより、強度を高めます。鉄製パチン錠は鍵をかけることにより本体と蓋部を完全にクローズします。ハンドルは頑丈な金属製です。ロッキングハスプには別売りの南京錠が取り付け可能です。内装は全面に5mmの発泡ポリエチレン貼りです。クッション材を入れることにより、保護性を一層高めます。軽量性と堅牢性を徹底的に追及。重量物の搬送に適したボックスタイプです。信頼の日本製。
用途ボックスタイプのアルミケースは、重要な現金・書類・物品の輸送に最適です。AT-4000シリーズは軽量性と堅牢性を徹底的に追及。重量物の搬送に適したアルミトランクです。厚さ(mm)1.2材質(本体)アルミ内装発泡ポリエチレン貼り5mm外寸法・幅(mm)477外寸法・奥行(mm)377有効内寸法・奥行(mm)360有効内寸法・幅(mm)460
アルミケースAT-6000シリーズ フジコーワアルミケースAT-6000シリーズフジコーワ
79,980税込87,978
1個
9日以内出荷
軽量性と堅牢性を徹底的に追求しており、重量物の搬送に適した大容量ボックスタイプです。アルミ板折り曲げ加工により、更なる軽量性と堅牢性を追求した上位機種です。耐久性に優れた高張力アルミニウム合金板を使用しています。傷やサビに強いアルマイト仕上げのアルミフレームにより、強度を高めます。ステンレス製ロータリーキャッチは金具を半回転させることにより、本体とフタ部を圧着させ、完全にクローズします。軽量であるにも関わらず、堅牢性に優れた「ATシリーズ」は、高い信頼性であなたの大切な機材、現金、物品等を輸送時の損傷から確実に守ります。
用途スマートなアタッシュケースタイプのアルミケースは、重要な現金・書類・物品の輸送に。トラスコ品番781-0415材質フタ:1.5mm厚高張力アルミニウム合金、内装:5mm厚発泡ポリエチレン貼り、フレーム:耐蝕性アルミ合金質量(kg)7.1材質(本体)1.5mm厚高張力アルミニウム合金外寸法・幅(mm)557外寸法・高さ(mm)354錠前南京錠(別売)取付不可外寸法・奥行(mm)377有効内寸法・奥行(mm)360有効内寸法・高さ(mm)65/275有効内寸法・幅(mm)540
アルミケースAT-4000シリーズ フジコーワアルミケースAT-4000シリーズフジコーワ
59,980税込65,978
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
軽量性と堅牢性を徹底的に追求しており、重量物の搬送に適したボックスタイプです。耐久性に優れた高張力アルミニウム合金板を使用しています。傷やサビに強いアルマイト仕上げのアルミフレームにより、強度を高めます。パチン錠は鍵をかけることにより本体とフタ部を完全にクローズします。ハンドルは頑丈な金属製です。ロッキングハスプには別売りの南京錠が取り付け可能です。軽量であるにも関わらず、堅牢性に優れた「ATシリーズ」は、高い信頼性であなたの大切な機材、現金、物品等を輸送時の損傷から確実に守ります。
用途スマートなアタッシュケースタイプのアルミケースは、重要な現金・書類・物品の輸送に。材質フタ:1.2mm厚高張力アルミニウム合金、内装:5mm厚発泡ポリエチレン貼り、フレーム:耐蝕性アルミ合金材質(本体)1.2mm厚高張力アルミニウム合金外寸法・幅(mm)477錠前南京錠(別売)取付可外寸法・奥行(mm)377有効内寸法・奥行(mm)350有効内寸法・幅(mm)450
アルミ製