絞り込み
ブランド
  • フジコーワ(2)
  • TRUSCO(1)
  • 摂津金属工業(1)
  • JEJアステージ(1)
有効内寸法・幅(mm)
  • 170(1)
  • 340(1)
  • 365(2)
  • 386(1)
  • 460(2)
  • 510(2)
  • 610(2)
外寸法・幅(mm)
  • 190(1)
  • 370(1)
  • 382(2)
  • 405(1)
  • 477(2)
  • 527(2)
  • 627(2)
有効内寸法・高さ(mm)
  • 50(2)
  • 140(2)
  • 155(1)
  • 160(1)
  • 178(1)
外寸法・高さ(mm)
  • 195
  • 100(2)
  • 110(2)
  • 130(3)
  • 135(4)
  • 150(3)
  • 155(2)
  • 160(2)
  • 165(2)
  • 180(2)
  • 186(2)
  • 200(3)
  • 210(2)
  • 213(2)
  • 220(3)
  • 250(3)
  • 280(3)
  • 330(5)
  • 340(3)
  • 410(3)
有効内寸法・奥行(mm)
  • 135(1)
  • 180(1)
  • 250(2)
  • 276(1)
  • 320(2)
  • 340(2)
  • 390(2)
135・180・250・276・320・340・390
外寸法・奥行(mm)
  • 175(1)
  • 215(1)
  • 267(2)
  • 295(1)
  • 337(2)
  • 357(2)
  • 407(2)
175・215・267・295・337・357・407
容量(L)
  • 17(1)
  • 27(1)
  • 32(1)
  • 45(1)
17・27・32・45
材質(本体)
  • アルミ(2)
  • プラスチック(1)
アルミ・プラスチック
  • 色シルバー(1)
シルバー
耐荷重(kg)
  • 5(1)
5
質量(kg)
  • 0.95(1)
  • 1.6(1)
  • 3(2)
  • 3.6(1)
  • 3.9(2)
  • 4.2(2)
  • 4.9(2)
0.95・1.6・3・3.6・3.9・4.2・4.9
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミケース ALB JEJアステージアルミケース ALBJEJアステージ(4件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
●アルミの高級感と軽量堅固さを兼ねそなえたツールケースです。●内側はEVA樹脂で全面表面加工してあり、傷がつきにくく収納物を衝撃から守ります。●バックル部分には鍵をかけれるので、大切なものも収納できます。
用途●工具の収納や、事務所内の整理保管などの使用に便利です。
アルミケース 190mm TRUSCOアルミケース 190mmTRUSCO
3,998税込4,398
1個
当日出荷
防キズエポキシ粉体塗装を施しています。ハードな質感と耐久性を兼ね備えたアルミ製工具ケースです。バックル部分をロックできるカギ付です。整理に便利な仕切板付です。
付属品仕切板:1枚(取り外し可能)、カギ:2個材質本体:アルミ合金、芯材:合板、ハンドル:ABS樹脂質量(kg)0.95外寸法・幅(mm)190外寸法・高さ(mm)195鍵有外寸法・奥行(mm)175有効内寸法・奥行(mm)135有効内寸法・高さ(mm)160有効内寸法・幅(mm)170
輸送ケース(アタッシュケースタイプ) 摂津金属工業輸送ケース(アタッシュケースタイプ)摂津金属工業
45,980税込50,578
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
耐衝撃性、耐久性に優れたフルカスタマイズ対応のFRP材輸送ケース(アタッシュケースタイプ)
用途医療機器、計測器、光学機器、貴金属、防衛装備、撮影機器等付属品鍵×2シルバー材質(本体)FRP材・木合板RoHS指令(10物質対応)対応
アルミケースAT-3000シリーズ フジコーワアルミケースAT-3000シリーズフジコーワ
49,980税込54,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
軽量性と堅牢性を徹底的に追求しており、様々な搬送物に柔軟に対応できるアタッシュケースタイプです。耐久性に優れた高張力アルミニウム合金板を使用しています。傷やサビに強いアルマイト仕上げのアルミフレームにより、強度を高めます。パチン錠は鍵をかけることにより本体とフタ部を完全にクローズします。グリップハンドルは頑丈なアルミ製で、グリップ部は柔らかく手にフィットする黒ビニールです。ロッキングハスプには別売りの南京錠が取り付け可能です。軽量であるにも関わらず、堅牢性に優れた「ATシリーズ」は、高い信頼性であなたの大切な機材、現金、物品などを輸送時の損傷から確実に守ります。
用途スマートなアタッシュケースタイプのアルミケースは、重要な現金・書類・物品の輸送に。材質フタ:1.2mm厚高張力アルミニウム合金、内装:全面布貼り、フレーム:耐蝕性アルミ合金材質(本体)1.2mm厚高張力アルミニウム合金外寸法・高さ(mm)195錠前南京錠(別売)取付可有効内寸法・高さ(mm)50/140
多用途アルミ合金ケース ATシリーズ フジコーワ多用途アルミ合金ケース ATシリーズフジコーワ
54,980税込60,478
1台
6日以内出荷
軽量であるにも関わらず、堅牢性に優れた「ATシリーズ」は、高い信頼性であなたの大切な機材、現金、物品等を輸送時の損傷から確実に守ります。耐久性に優れた高張力アルミニウム合金板を使用しています。傷や錆に強いアルマイト仕上げのアルミフレームにより、強度を高めます。鉄製パチン錠は鍵をかけることにより本体と蓋部を完全にクローズします。グリップハンドルは頑丈なアルミ製です。グリップ部は柔らかく手にフィットする黒ビニールです。ロッキングハスプには別売りの南京錠が取り付け可能です。内装は全面布貼りです。クッション材を入れることにより、収納品の保護性を一層高めます。ハンドキャリーを考慮した、スマートなアルミケースです。信頼の日本製。
用途スマートなアタッシュケースタイプのアルミケースは、重要な現金・書類・物品の輸送に最適です。AT-3000シリーズは軽量性と堅牢性を徹底的に追及。様々な搬送物に柔軟に対応できるアタッシュケースタイプです。材質1.2mm厚 高張力アルミニウム合金厚さ(mm)1.2材質(本体)アルミ内装全面布張り外寸法・高さ(mm)195有効内寸法・高さ(mm)50/140
アルミ製