絞り込み
ブランド
  • フジコーワ(2)
  • TRUSCO(1)
  • ホーザン(1)
  • アルミーファイブエンジニアリング(1)
有効内寸法・幅(mm)
  • 450(1)
  • 460(1)
  • 510(2)
  • 520(1)
外寸法・幅(mm)
  • 467(1)
  • 480(1)
  • 527(2)
  • 550(1)
有効内寸法・高さ(mm)
  • 50(3)
  • 140(2)
  • 145(1)
  • 390(1)
外寸法・高さ(mm)
  • 62(1)
  • 195(2)
  • 370(1)
  • 410(1)
有効内寸法・奥行(mm)
  • 340
  • 80(2)
  • 125(2)
  • 135(2)
  • 198(2)
  • 250(4)
  • 270(2)
  • 280(2)
  • 310(2)
  • 320(4)
  • 330(2)
  • 337(2)
  • 350(4)
  • 360(3)
  • 370(2)
  • 375(2)
  • 390(4)
  • 398(2)
  • 400(2)
  • 401(2)
外寸法・奥行(mm)
  • 165(1)
  • 357(2)
  • 360(1)
  • 377(1)
165・357・360・377
容量(L)
  • 25(1)
  • 32(1)
  • 60(1)
25・32・60
材質(本体)
  • アルミ(2)
アルミ
  • 色グリーン(1)
  • 色ブラック(1)
グリーン・ブラック
耐荷重(kg)
  • 8(1)
  • 25(1)
8・25
質量(kg)
  • 2.2(1)
  • 4.2(2)
  • 4.5(1)
  • 5.5(1)
2.2・4.2・4.5・5.5
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
万能アルミ保管箱 TRUSCO万能アルミ保管箱TRUSCO(2件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷
軽量かつ頑丈、搬送用、多目的に収納できます。内装がウレタン製スポンジなので、ケースの内側は傷が付きにくく、収納物を衝撃から保護します。
仕様ひねりロック材質本体:アルミ合金、ハンドル:スチール取付穴径(Φmm)(シリンダ錠)6.5鍵別売
ALOOK-Light アルミーファイブエンジニアリングALOOK-Lightアルミーファイブエンジニアリング
19,980税込21,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
アルック・ライトはメーカー独自のフレームにより構成された薄型のアタッシュケースです。 書類・メディア・貴重品の収納等、多彩な用途にご利用頂け、フレーム式による薄型・軽量化により、持ち運びには最適です。 3桁ダイヤル錠、パチン錠のダブルロックにより高性能なアタッシュケースです。1年保証対象品です。
材質(本体)アルミ、(内装)布貼り・ブロックウレタン外寸法・高さ(mm)62パチン錠+3桁ダイヤル錠有効内寸法・高さ(mm)50(20/30)
多用途アルミ合金ケース ATシリーズ フジコーワ多用途アルミ合金ケース ATシリーズフジコーワ
57,980税込63,778
1台
6日以内出荷
軽量であるにも関わらず、堅牢性に優れた「ATシリーズ」は、高い信頼性であなたの大切な機材、現金、物品等を輸送時の損傷から確実に守ります。耐久性に優れた高張力アルミニウム合金板を使用しています。傷や錆に強いアルマイト仕上げのアルミフレームにより、強度を高めます。鉄製パチン錠は鍵をかけることにより本体と蓋部を完全にクローズします。グリップハンドルは頑丈なアルミ製です。グリップ部は柔らかく手にフィットする黒ビニールです。ロッキングハスプには別売りの南京錠が取り付け可能です。内装は全面布貼りです。クッション材を入れることにより、収納品の保護性を一層高めます。ハンドキャリーを考慮した、スマートなアルミケースです。信頼の日本製。
用途スマートなアタッシュケースタイプのアルミケースは、重要な現金・書類・物品の輸送に最適です。AT-3000シリーズは軽量性と堅牢性を徹底的に追及。様々な搬送物に柔軟に対応できるアタッシュケースタイプです。材質1.2mm厚 高張力アルミニウム合金厚さ(mm)1.2材質(本体)アルミ内装全面布張り外寸法・高さ(mm)195有効内寸法・高さ(mm)50/140
コンテナ ホーザンコンテナホーザン
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷
PVCフリーの高耐久型アルミ合板製。 アルミ表面にはチタンカラーを高強度焼付塗装。 精密機器などの保管・運搬に最適な硬質ポリエチレンフォームを全面に収納。(切り目入り)
付属品緩衝ウレタン(B-89×1・B-88×1・B-87×3)付材質アルミ合板質量(kg)4.5容量(L)25L内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)520×340×(本体深さ95+フタ深さ50)外寸法・幅(mm)550外寸法・高さ(mm)370RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)165有効内寸法・奥行(mm)340有効内寸法・高さ(mm)(本体深さ95+フタ深さ50)有効内寸法・幅(mm)520
アルミケースAT-3000シリーズ フジコーワアルミケースAT-3000シリーズフジコーワ
53,980税込59,378
1個
当日出荷から9日以内出荷
軽量性と堅牢性を徹底的に追求しており、様々な搬送物に柔軟に対応できるアタッシュケースタイプです。耐久性に優れた高張力アルミニウム合金板を使用しています。傷やサビに強いアルマイト仕上げのアルミフレームにより、強度を高めます。パチン錠は鍵をかけることにより本体とフタ部を完全にクローズします。グリップハンドルは頑丈なアルミ製で、グリップ部は柔らかく手にフィットする黒ビニールです。ロッキングハスプには別売りの南京錠が取り付け可能です。軽量であるにも関わらず、堅牢性に優れた「ATシリーズ」は、高い信頼性であなたの大切な機材、現金、物品などを輸送時の損傷から確実に守ります。
用途スマートなアタッシュケースタイプのアルミケースは、重要な現金・書類・物品の輸送に。材質フタ:1.2mm厚高張力アルミニウム合金、内装:全面布貼り、フレーム:耐蝕性アルミ合金材質(本体)1.2mm厚高張力アルミニウム合金外寸法・高さ(mm)195錠前南京錠(別売)取付可有効内寸法・高さ(mm)50/140
アルミ製