絞り込み
ブランド
  • フジコーワ(2)
  • ダイトウトランク(1)
  • アルミーファイブエンジニアリング(1)
有効内寸法・幅(mm)
  • 570(1)
  • 590(1)
  • 610(2)
有効内寸法・高さ(mm)
  • 50(2)
  • 140(2)
  • 205(1)
  • 345(1)
外寸法・幅(mm)
  • 600(1)
  • 610(1)
  • 627(2)
有効内寸法・奥行(mm)
  • 390
  • 125(2)
  • 135(2)
  • 198(2)
  • 225(2)
  • 250(4)
  • 270(2)
  • 280(2)
  • 310(2)
  • 320(4)
  • 330(2)
  • 337(2)
  • 340(5)
  • 350(4)
  • 360(3)
  • 370(2)
  • 375(2)
  • 398(2)
  • 400(2)
  • 401(2)
外寸法・高さ(mm)
  • 195(2)
  • 220(1)
  • 350(1)
195・220・350
外寸法・奥行(mm)
  • 407(2)
  • 410(1)
  • 420(1)
407・410・420
容量(L)
  • 45(1)
  • 47(1)
45・47
材質(本体)
  • アルミ(3)
アルミ
質量(kg)
  • 4.9(2)
  • 6.3(1)
  • 7.3(1)
4.9・6.3・7.3
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
有効内寸法・幅(mm)から絞り込む
570(1)
590(1)
610(2)
エンボスアルミケース アルミーファイブエンジニアリングエンボスアルミケースアルミーファイブエンジニアリング
46,980税込51,678
1個
4日以内出荷
0.3mmのエンボスアルミ素材に合板5.5mmを張り合わせ堅牢なフレームで固めたエンボスアルミケースです。 エンボスアルミケースは、0.3mmのエンボスアルミ素材に5.5mmの合板を張り合わせ堅牢なフレームとリベットの数で強度をあげております。 蝶番、錠前、フレーム、角金など強度の高い部材を使用しており、収納物をより安全に保管/運搬致します。 標準タイプの内装はメルトンと呼ばれる起毛状の布を貼っており、収納物とアルミとの摩擦を防いでおります。
用途精密機器、電子機器、計測機器、デモ機、PC、カメラなどの収納・運搬・搬送・保管など材質エンボス・アルミ形態内装あり鍵付パッチン錠2か所 (キー2個付)
多用途アルミ合金ケース ATシリーズ フジコーワ多用途アルミ合金ケース ATシリーズフジコーワ
64,980税込71,478
1台
6日以内出荷
軽量であるにも関わらず、堅牢性に優れた「ATシリーズ」は、高い信頼性であなたの大切な機材、現金、物品等を輸送時の損傷から確実に守ります。耐久性に優れた高張力アルミニウム合金板を使用しています。傷や錆に強いアルマイト仕上げのアルミフレームにより、強度を高めます。鉄製パチン錠は鍵をかけることにより本体と蓋部を完全にクローズします。グリップハンドルは頑丈なアルミ製です。グリップ部は柔らかく手にフィットする黒ビニールです。ロッキングハスプには別売りの南京錠が取り付け可能です。内装は全面布貼りです。クッション材を入れることにより、収納品の保護性を一層高めます。ハンドキャリーを考慮した、スマートなアルミケースです。信頼の日本製。
用途スマートなアタッシュケースタイプのアルミケースは、重要な現金・書類・物品の輸送に最適です。AT-3000シリーズは軽量性と堅牢性を徹底的に追及。様々な搬送物に柔軟に対応できるアタッシュケースタイプです。材質1.2mm厚 高張力アルミニウム合金厚さ(mm)1.2材質(本体)アルミ内装全面布張り外寸法・高さ(mm)195有効内寸法・高さ(mm)50/140
アルミトランク(C型) ダイトウトランクアルミトランク(C型)ダイトウトランク
69,980税込76,978
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
軽量かつ堅牢、搬送用、多目的に収納。
材質アルミ合金材質(本体)アルミ合金
アルミケースAT-3000シリーズ フジコーワアルミケースAT-3000シリーズフジコーワ
59,980税込65,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
軽量性と堅牢性を徹底的に追求しており、様々な搬送物に柔軟に対応できるアタッシュケースタイプです。耐久性に優れた高張力アルミニウム合金板を使用しています。傷やサビに強いアルマイト仕上げのアルミフレームにより、強度を高めます。パチン錠は鍵をかけることにより本体とフタ部を完全にクローズします。グリップハンドルは頑丈なアルミ製で、グリップ部は柔らかく手にフィットする黒ビニールです。ロッキングハスプには別売りの南京錠が取り付け可能です。軽量であるにも関わらず、堅牢性に優れた「ATシリーズ」は、高い信頼性であなたの大切な機材、現金、物品などを輸送時の損傷から確実に守ります。
用途スマートなアタッシュケースタイプのアルミケースは、重要な現金・書類・物品の輸送に。材質フタ:1.2mm厚高張力アルミニウム合金、内装:全面布貼り、フレーム:耐蝕性アルミ合金材質(本体)1.2mm厚高張力アルミニウム合金外寸法・高さ(mm)195錠前南京錠(別売)取付可有効内寸法・高さ(mm)50/140
アルミ製