絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • テイモー(9)
  • TRUSCO(6)
  • サンキン(4)
  • エスコ(2)
  • サンコー(三甲)(1)
  • ピカコーポレイション(1)
  • マキテック(1)
  • ワコーパレット(1)
  • フジテックス(1)
  • ホワイトバリーン(1)
呼称寸法(mm)
  • 800×1000×850(5)
  • 1000×800×700(1)
  • 1000×800×850(3)
  • 1000×1200×900(1)
最大積載荷重(kg)
  • 1500
  • 300(14)
  • 400(1)
  • 500(24)
  • 600(2)
  • 650(1)
  • 700(12)
  • 800(6)
  • 1000(41)
  • 1200(9)
  • 1250(2)
  • 2000(21)
金網ピッチ(mm)
  • 50×50(17)
線径(Φmm)
  • 5~6未満(1)
  • 6~7未満(19)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
メッシュパレットとは物流でよく使用されているパレットの一つで、メッシュ構造で作られているパレットのこと。組み立てて使用することが出来るため、一般的なパレットより軽量で、なおかつメッシュ構造なので耐久力も強いものが多いです。カゴのような形状になるので大きいものを収納するのはやや厳しいものの、小物や部品などの運搬等に使用するのに向いています。キャスターがついているものも販売されており、フォークリフトを使用しての運搬以外にも手軽に運搬が出来るのが強みです。
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼称寸法(mm)から絞り込む
800×1000×850(5)
1000×800×700(1)
1000×800×850(3)
1000×1200×900(1)
メッシュパレット 半開タイプ モノタロウメッシュパレット 半開タイプモノタロウ(35件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
当日出荷
耐久性に優れたスチール製、錆対策として表面処理済。 比較的軽いものの取り出しがしやすい、半開きタイプ。 折りたたみが出来、且つ、安定して積み上げが出来るブラケットを標準装備。
用途資材の保管に材質スチールタイプ半開表面処理亜鉛鍍金
メッシュパレット 全開タイプ モノタロウメッシュパレット 全開タイプモノタロウ(17件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
当日出荷
耐久性に優れたスチール製、錆対策として表面処理済。 重いものでも取り出しがしやすい、全開きタイプ。 折りたたみが出来、且つ、安定して積み上げが出来るブラケットを標準装備。
用途資材の保管に材質スチールタイプ全開表面処理亜鉛鍍金扉開閉方式全開関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)積載段数(段)4
サンキンパレット コイルタイプ サンキンサンキンパレット コイルタイプサンキン(1件のレビュー)
36,980税込40,678
1台
翌々日出荷
メッシュ構造で軽量ながら、強度は抜群。 組立て、折りたたみが簡単で、作業コストを低減。折りたたんでおけば、保管スペースをとりません。 段積みができ、空間を有効に利用できます。 フォークリフト作業が容易で、作業効率があがります。 表面処理は三価クロム電気亜鉛メッキ塗装で防錆力アップです。
用途樹脂製品の保管 農産物の保管 箱詰軽量製品の保管 軽量大型プレス品 少量生産品の保管・運搬タイプコイルタイプ
ネットパレット TRUSCOネットパレットTRUSCO(2件のレビュー)
27,980税込30,778
1台
当日出荷から3日以内出荷
開閉部はコイルを使用し開閉操作は簡単です。メッシュ構造で強度に優れています。立体格納による所要空間の節減と折りたたみによる保管スペースの有効利用ができます。バラ物の収容に最適で、ロット管理ができます。
用途各種工場、作業現場に。材質スチール表面処理:三価クロメートメッキタイプクロムフリータイプ脚高(mm)100
メッシュボックス マキテックメッシュボックスマキテック(3件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷
メッシュ構造の為、軽量ながら高強度。従来製品に対し、約30%の軽量化を実現。さらに強度も40%UP。 組立、折りたたみが簡単です。折りたたみ時には、保管スペースが小さく出来ます。 段積みが出来、空間が活用できます。 新構造で、従来品の垂直強度を大幅に向上させ、耐荷重、耐震性を1.4倍UPさせました。 段積みブラケットが標準装備され、便利です。 使用材料の軽減により、環境問題にも貢献します。
表面処理ユニクロメッキ脚高(mm)97
メッシュパレット HPC型 ピカコーポレイションメッシュパレット HPC型ピカコーポレイション
28,980税込31,878
1台
翌々日出荷
強度・耐久性があり軽量です。積重ねができ、スペースを有効に活用できます。不要時は折りたたみができ、返送スペースを節約できます。三価電気亜鉛メッキ処理で有害物質を含みません。無地プレート(150×300mm)標準装備。
用途工場内での金属加工品(バラ物)の保管・輸送容器、農産物の加工工場との通い箱、産業廃棄物等の回収容器、軽量バラ物の保管および輸送用、建築現場への資材搬入積載段数(段)4
サンキンパレット ニューマルチタイプ サンキンサンキンパレット ニューマルチタイプサンキン
32,980税込36,278
1台
翌々日出荷
メッシュ構造で軽量化していますが、強度は抜群です。組み立て折りたたみが簡単で、折りたたんでおけば保管スペースを節約できます。折りたたみ時、脚が段積み用ポケットに入りますので安定します。また前後扉は下まで全開するので積み込み作業が楽に行えます。フォークリフト作業が容易で、作業効率が上がります。表面処理は、三価クロム電気亜鉛メッキで防錆力アップ。
その他キャスターは付属していません。段積時、前後扉を開けた状態での使用及び下方のパレットの扉は全開にしないで下さい。吊り上げの使用はしないで下さい。(吊り上げる時は吊り金具をご使用下さい。)タイプニューマルチタイプ線径(Φmm)6.4脚高(mm)100扉開閉方式全開積載段数(段)4
ボックスパレット テイモーボックスパレットテイモー
36,980税込40,678
1台
4日以内出荷
完全クロムフリーで、強度・耐久性が万全で、しかも軽量です。積み重ねができ、スペースを有効に活用できます。また、不要時には折りたたみができ、空函時の運賃を節約できます。国内製です。
材質スチールタイプクロムフリータイプ脚高(mm)100
吊りパレット テイモー吊りパレットテイモー
74,980税込82,478
1台
6日以内出荷
鍛造吊金具をパレットに一体取り付けしているため、資材の積み降ろしを安全に行えます。折りたたみが簡単で、不要時の保管もできスペースを有効に活用できます。表面処理は防錆力の強い溶融亜鉛メッキを採用しています。狭いスペースの保管に最適です。
材質(本体)スチール製タイプ両開き/半開金網ピッチ(mm)50 × 50線径(mm)6積載段数(段)4 段
ネットパレット普及型 TRUSCOネットパレット普及型TRUSCO
40,980税込45,078
1台
翌々日出荷
開閉部はコイルを使用し開閉操作は簡単です。メッシュ構造で強度通気性に優れています。折りたたみによる保管スペースの有効利用ができます。最も汎用的に普及しているサイズです。南京錠などの取付が可能です。
用途各種工場、作業現場に。内容物の飛散防止・盗難防止に。仕様ゲート半開線径(Φmm)6金網ピッチ(mm)50×50脚高(mm)100
ボックスパレット フォークリフトガイド付き テイモーボックスパレット フォークリフトガイド付きテイモー
69,980税込76,978
1台
25日以内出荷
ボックスパレットの底にフォークリフトガイドを取付けております。取付ける事で、フォークリフトでの作業効率UP。クロムフリー表面処理をしています。(環境対応品)折り畳んで積み重ねる事で、スペースも節約できます。フォークリフトによる荷役が容易にできます。
用途各種工場や作業現場に最適です。段数積段数:4脚高(mm)100
サンキンパレット 造船用パレット サンキンサンキンパレット 造船用パレットサンキン
59,980税込65,978
1台
翌々日出荷
吊りリング付で吊り上げ作業ができ、資材の保管、運搬、積み降ろしが安全に行えます。フォークリフトの無い場所でも使用でき、ユニック車やクレーンでの荷降ろし作業が従来より簡単で安全に使用可能です。柱がない為、折りたたみ効率がよくなります。積載容量が大きいので多くの物を入れられます。トラックには前後2列積載できます。(4t車・10t車)
線径(Φmm)6金網ピッチ(mm)50×50脚高(mm)100扉開閉方式全開
メッシュパレット 段積みブラケットタイプ サンキンメッシュパレット 段積みブラケットタイプサンキン
42,980税込47,278
1台
3日以内出荷
メッシュ構造で軽量ながら、強度に優れています。組み立て、折りたたみが簡単で、折りたたんでおけば、保管スペースを取らない事ができます。フォークリフト作業が容易で、作業効率が上がります。段積みブラケット付きのため、折りたたみ時に安定した多段積みができます。
線径(Φmm)6脚高(mm)100扉開閉方式全開積載段数(段)4
ネットパレットキャスター付(クロムフリー・溶融亜鉛メッキタイプ) TRUSCOネットパレットキャスター付(クロムフリー・溶融亜鉛メッキタイプ)TRUSCO(1件のレビュー)
36,980税込40,678
1台
3日以内出荷から9日以内出荷
最も汎用的に普及しているサイズです。折りたたみが簡単です。フォークリフトによる荷役が容易にできます。メッシュ構造で強度に優れています。
用途各種工場、作業現場に。仕様(ゲート)半開材質スチール表面処理:溶融亜鉛メッキタイプクロムフリータイプ線径(Φmm)6金網ピッチ(mm)50×50脚高(mm)100
メッシュパレット フジテックスメッシュパレットフジテックス
21,980税込24,178
1台
3日以内出荷
金属部品やプラスチック製部品の保管、輸送など多種多様な用途にご利用いただける製品です。特長として、折り畳みと段済みができるので、保管効率の改善に役立ちます。使わない時は折り畳んで保管することができるため、省スペースで保管が可能です。
用途荷役運搬・保管用仕様段積み:可能(4段まで)材質(本体)スチール表面処理電気亜鉛メッキ扉開閉方式正面中折れ線径(mm)6
吊りパレット ウレタンキャスター付き テイモー吊りパレット ウレタンキャスター付きテイモー
81,980税込90,178
1台
6日以内出荷
鍛造吊金具をパレットに一体取り付けしているため、資材の積み降ろしを安全に行えます。折りたたみが簡単で、不要時の保管もできスペースを有効に活用できます。表面処理は防錆力の強い溶融亜鉛メッキを採用しています。狭いスペースの保管に最適です。
材質(本体)スチール製タイプ両開き/半開金網ピッチ(mm)50 × 50線径(mm)6積載段数(段)4 段
高耐荷重 折りたたみメッシュパレット 段積み可能 ホワイトバリーン高耐荷重 折りたたみメッシュパレット 段積み可能ホワイトバリーン
20,980税込23,078
1個
8日以内出荷
段積み・折りたたみ可能で省スペースに利用できるメッシュパレット(メッシュボックス/パレテーナ)です。6mmの線材を使用しており、高耐荷重です。中国工場での一貫生産で、専任のQCチームが品質管理を行っております。
用途食品、卸、流通等シルバー線径(Φmm)6表面処理電気鍍金
1500kg メッシュパレット エスコ1500kg メッシュパレットエスコ
41,800税込45,980
1台
当日出荷
段積み時は前面扉を閉めてご使用ください。 下部プレートは最大積載量を見やすく表記 折りたたみ式
仕様●積載荷重:1500kg●サイズ(外寸)(W×D×H)mm:1030×810×845●重量(kg):47●材質:鉄(表面処理:ユニクロメッキ)●扉:半開●段積数:4●線径:5.8mm●金網ピッチ:50×50mmアズワン品番65-2311-35
ネットパレット TRUSCOネットパレットTRUSCO
35,980税込39,578
1台
翌々日出荷から30日以内出荷
最も汎用的に普及しているサイズです。折りたたみが簡単です。フォークリフトによる荷役が容易にできます。メッシュ構造で強度に優れています。
用途工場・倉庫などでの用途別色管理に。各種工場、作業現場に。仕様ゲート半開材質スチール、表面処理:粉体塗装タイプ屋内仕様タイプ線径(Φmm)6金網ピッチ(mm)50×50脚高(mm)100積載段数(段)4
ボックスパレット 2枚蓋付き テイモーボックスパレット 2枚蓋付きテイモー
65,980税込72,578
1台
8日以内出荷
2枚蓋取付されているボックスパレットになります。クロムフリー表面処理をしています。(環境対応品)折り畳んで積み重ねる事で、スペースも節約できます。フォークリフトによる荷役が容易にできます。
用途各種工場や作業現場に最適です。段数積段数:1脚高(mm)100
ボックスパレット 1枚蓋付き テイモーボックスパレット 1枚蓋付きテイモー
59,980税込65,978
1台
8日以内出荷
1枚蓋付のボックスパレットになります。蓋はお客様で取付て頂きます。クロムフリー表面処理をしています。(環境対応品)折り畳んで積み重ねる事で、スペースも節約できます。フォークリフトによる荷役が容易にできます。
用途各種工場や作業現場に最適です。段数積段数:1脚高(mm)100
ボックスパレット(マルチタイプ) テイモーボックスパレット(マルチタイプ)テイモー
36,980税込40,678
1台
4日以内出荷
クロムフリー表面処理をしています。(環境対応品)両面開きで取り出しができます。折り畳んで積み重ねる事で、スペースも節約できます。フォークリフトによる荷役が容易にできます。
用途各種工場や作業現場に最適です。
メッシュパレボックス ワコーパレットメッシュパレボックスワコーパレット
31,980税込35,178
1台
4日以内出荷
メッシュ構造だから超軽量! 耐久性も抜群。
段数(最大積み重ね)4
ネットパレット段積金具付 TRUSCOネットパレット段積金具付TRUSCO
49,980税込54,978
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
段積み金具の採用により、折りたたんだ後の積み重ねや、フォークリフトの爪の抜き差しもスムーズで作業効率、安全性が更にアップします。開閉部はコイルを使用し開閉操作は簡単です。メッシュ構造で強度に優れています。立体格納による所要空間の節減と折りたたみによる保管スペースの有効利用ができます。
用途各種工場、作業現場に。材質スチール、表面処理:三価クロメートメッキ
ネットパレットベース TRUSCOネットパレットベースTRUSCO
24,980税込27,478
1台
7日以内出荷
上面メッシュ(線径6.0Φ、網目50×50ピッチ)の平置きパレットです。
用途各種工場、作業現場に。材質スチール、表面処理:三価クロムメッキピッチ(mm)網:50×50脚寸法高さH(mm)100線径(mm)6
ボックスパレット 内張りプラダン付き テイモーボックスパレット 内張りプラダン付きテイモー
59,980税込65,978
1台
25日以内出荷
ボックスパレット内に、内張りプラダンを取付けております。網目状から落ちてしまう細かい部品等の保管も可能になります。クロムフリー表面処理をしています。(環境対応品)折り畳んで積み重ねる事で、スペースも節約できます。フォークリフトによる荷役が容易にできます。
用途各種工場や作業現場に最適です。段数積段数:4脚高(mm)100
1030x855x840mm/1500kgメッシュパレット エスコ1030x855x840mm/1500kgメッシュパレットエスコ
53,500税込58,850
1個
翌日出荷
金属製を上回る強度と使いやすさ サイドゲート付、両面が半開・全開します。
仕様折りたたみ式材質特殊超過強化PP質量(kg)39.7最大積載量(kg)1500
TLコンパレッター サンコー(三甲)TLコンパレッターサンコー(三甲)
87,980税込96,778
1台
当日出荷
金属製を上回る強度と使い易さを実現しています。金属製と比べ、約20%の軽量化をしています。内側に折りたためる為、限られたスペースで作業が可能です。折りたたみ状態でも、安定した段積みが可能です。錆が発生せず、収容物の品質も落としません。
トラスコ品番856-2895種別SK-TLKPF540-AGL材質特殊超強化PP長さ(mm)840幅(mm)(呼称)1030質量(kg)39.7Aグレー高さ(mm)855容量(L)535有効内寸(mm)980×780×680最大積載量(kg)1500外寸(mm)1030×840×855内寸(mm)980×780×700圧縮荷重(kN[kgf])201.4(20550)(2段圧縮)差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)776×100差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)566×100有効内寸法・間口(mm)980有効内寸法・奥行(mm)780有効内寸法・高さ(mm)680嵌合商品TLコンパレッターF#270
ボックスパレット(ブラケット付) テイモーボックスパレット(ブラケット付)テイモー
35,980税込39,578
1台
4日以内出荷
クロムフリー表面処理をしています。(環境対応品)折り畳んで積み重ねる事で、スペースも節約できます。フォークリフトによる荷役が容易にできます。
用途各種工場や作業現場に最適です。

各種パレット』には他にこんなカテゴリがあります

メッシュパレット