絞り込み
ブランド
  • サンコー(三甲)
  • モノタロウ(4)
  • テイモー(25)
  • サンキン(21)
  • TRUSCO(17)
  • エスコ(7)
  • 大洋製器工業(7)
  • ワコーパレット(4)
  • ピカコーポレイション(3)
  • マキテック(2)
  • ナンシン(1)
  • ウツヰ(1)
  • 藤田(1)
  • フジテックス(1)
  • ホワイトバリーン(1)
最大積載荷重(kg)
  • 1000(2)
  • 1500(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TLコンパレッターF#830DB サンコー(三甲)TLコンパレッターF#830DBサンコー(三甲)
199,800税込219,780
1個
当日出荷
回転フォーク使用可能。下面デッキボード一体型TLコンパレッター
仕様圧縮荷重(kgf):25385材質特殊超強化PP質量(kg)56.6グレー有効内寸(mm)1150×960×730耐荷重(kg)1000内容量(L)828外寸(mm)1200×1020×905内寸(mm)1150×960×750折りたたみ時高さ(mm)320RoHS指令(10物質対応)対応
TLコンパレッターF#880DB サンコー(三甲)TLコンパレッターF#880DBサンコー(三甲)
199,800税込219,780
1個
当日出荷
回転フォーク使用可能。下面デッキボード一体型TLコンパレッター
仕様圧縮荷重(kgf):24926材質特殊超強化PP質量(kg)57グレー有効内寸(mm)1150×960×775耐荷重(kg)1000内容量(L)877.7外寸(mm)1200×1020×950内寸(mm)1150×960×795折りたたみ時高さ(mm)320RoHS指令(10物質対応)対応
TLコンパレッター サンコー(三甲)TLコンパレッターサンコー(三甲)
87,980税込96,778
1台
当日出荷
金属製を上回る強度と使い易さを実現しています。金属製と比べ、約20%の軽量化をしています。内側に折りたためる為、限られたスペースで作業が可能です。折りたたみ状態でも、安定した段積みが可能です。錆が発生せず、収容物の品質も落としません。
トラスコ品番856-2895種別SK-TLKPF540-AGL材質特殊超強化PP長さ(mm)840幅(mm)(呼称)1030質量(kg)39.7Aグレー高さ(mm)855容量(L)535有効内寸(mm)980×780×680最大積載量(kg)1500外寸(mm)1030×840×855内寸(mm)980×780×700圧縮荷重(kN[kgf])201.4(20550)(2段圧縮)差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)776×100差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)566×100有効内寸法・間口(mm)980有効内寸法・奥行(mm)780有効内寸法・高さ(mm)680嵌合商品TLコンパレッターF#270

各種パレット』には他にこんなカテゴリがあります

メッシュパレット