絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(4)
  • テイモー(25)
  • サンキン(21)
  • エスコ(7)
  • 大洋製器工業(7)
  • ワコーパレット(5)
  • サンコー(三甲)(3)
  • ピカコーポレイション(3)
  • マキテック(2)
  • ウツヰ(1)
  • 藤田(1)
  • フジテックス(1)
  • ホワイトバリーン(1)
呼称寸法(mm)
  • 800×500×530(1)
  • 800×1000×773(1)
  • 900×650×670(1)
  • 1000×800×490(1)
  • 1000×800×570(1)
  • 1000×800×773(1)
  • 1000×800×850(4)
  • 1000×800×930(1)
  • 1000×800×953(2)
  • 1000×800×955(1)
  • 1000×1200×973(1)
  • 1200×1000×890(3)
  • 1200×1000×895(2)
  • 1200×1000×993(2)
  • 1200×1000×995(1)
最大積載荷重(kg)
  • 300(3)
  • 500(3)
  • 700(5)
  • 1000(6)
  • 1200(5)
  • 1500(6)
  • 2000(4)
金網ピッチ(mm)
  • 28×28(2)
  • 50×50(11)
  • 50×100(6)
線径(Φmm)
  • 3~4未満(2)
  • 6~7未満(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼称寸法(mm)から絞り込む
1000×800×773(1)
1000×800×850(4)
1000×800×930(1)
1000×800×953(2)
1000×800×955(1)
1000×1200×973(1)
1200×1000×890(3)
1200×1000×895(2)
1200×1000×993(2)
1200×1000×995(1)
”ネットパレット”(吊りタイプ)キャスター付タイプ TRUSCO”ネットパレット”(吊りタイプ)キャスター付タイプTRUSCO
64,980税込71,478
1台
5日以内出荷
吊り金具付きで安全に資材の吊り上げ、運搬、積み下ろしが可能です。開閉部はコイルを使用し開閉操作は簡単です。メッシュ構造で強度に優れています。立体格納による所要空間の節減と折りたたみによる保管スペースの有効利用ができます。バラ物の収容に最適で、ロット管理ができます。
用途建設建築現場、各種工場の作業現場に。材質スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ寸法(mm)ネームプレート:t1.6×255×55タイプ吊り型・キャスター付キャスター適合:(自在車ストッパー付き)TYWJ-150S、(固定車)TYWK-150金網ピッチ(mm)50×50最大積載荷重(kg)700キャスター径(Φmm)150扉開閉方式半開脚寸法高さH(mm)100線径(mm)6積載段数(段)最大1段
ネットパレット TRUSCOネットパレットTRUSCO(2件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷から3日以内出荷
開閉部はコイルを使用し開閉操作は簡単です。メッシュ構造で強度に優れています。立体格納による所要空間の節減と折りたたみによる保管スペースの有効利用ができます。バラ物の収容に最適で、ロット管理ができます。
用途各種工場、作業現場に。材質スチール表面処理:三価クロメートメッキタイプクロムフリータイプ脚高(mm)100
メッシュパレット用内袋 TRUSCOメッシュパレット用内袋TRUSCO
1,998税込2,198
1袋(5枚)
当日出荷
メッシュパレット用の内袋です。 軽量のため、脱着が簡単で、袋として閉じて管理も可能です。 メッシュパレットからコボレ落ちる商品の収納用袋として、商品の紛失防止にもなります。 収納時の管理にも便利な透明な袋です。
用途ネットパレット内の保護、紛失防止に。厚さ(mm)0.05材質/仕上ポリエチレン
ネットパレット(クロムフリー・三価クロメートメッキタイプ) TRUSCOネットパレット(クロムフリー・三価クロメートメッキタイプ)TRUSCO
36,980税込40,678
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
開閉部はコイルを使用し開閉操作は簡単です。メッシュ構造で強度通気性に優れています。折りたたみによる保管スペースの有効利用ができます。最も汎用的に普及しているサイズです。南京錠などの取付が可能です。
用途各種工場、作業現場に。内容物の飛散防止・盗難防止に。仕様ゲート半開材質スチール、表面処理:三価クロムメッキ線径(Φmm)6脚高(mm)100
ネットパレットキャスター付 TRUSCOネットパレットキャスター付TRUSCO(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
翌々日出荷から9日以内出荷
開閉部はコイルを使用し開閉操作は簡単です。メッシュ構造で強度に優れています。立体格納による所要空間の節減と折りたたみによる保管スペースの有効利用ができます。最も汎用的に普及しているサイズです。
用途各種工場、作業現場に。材質スチールタイプクロムフリータイプキャスター自在キャスター(ストッパー付)、固定キャスター各2個(ゴム車)表面処理三価クロメートメッキ脚高(mm)100積載段数(段)1
ネットパレット(三価クロメートメッキタイプ・ハンドルキャスター付) TRUSCOネットパレット(三価クロメートメッキタイプ・ハンドルキャスター付)TRUSCO
49,980税込54,978
1台
3日以内出荷
ハンドルが付いているため内容物と手等の接触が防げるとともに、押し位置の定置化より足腰への負担も軽減できます。
用途各種工場での製品、部品、残材等の保管、運搬。付属品自在キャスター(ストッパー付)、固定キャスター各2個(ゴム車)、後付けハンドル1本、取っ手パイプ1本材質スチール、三価クロメートメッキタイプキャスター付線径(Φmm)6脚高(mm)100積載段数(段)最大:1
ネットパレット普及型 TRUSCOネットパレット普及型TRUSCO
40,980税込45,078
1台
翌々日出荷
開閉部はコイルを使用し開閉操作は簡単です。メッシュ構造で強度通気性に優れています。折りたたみによる保管スペースの有効利用ができます。最も汎用的に普及しているサイズです。南京錠などの取付が可能です。
用途各種工場、作業現場に。内容物の飛散防止・盗難防止に。仕様ゲート半開線径(Φmm)6金網ピッチ(mm)50×50脚高(mm)100
ネットパレットキャスター付(クロムフリー・溶融亜鉛メッキタイプ) TRUSCOネットパレットキャスター付(クロムフリー・溶融亜鉛メッキタイプ)TRUSCO(1件のレビュー)
36,980税込40,678
1台
3日以内出荷から9日以内出荷
最も汎用的に普及しているサイズです。折りたたみが簡単です。フォークリフトによる荷役が容易にできます。メッシュ構造で強度に優れています。
用途各種工場、作業現場に。仕様(ゲート)半開材質スチール表面処理:溶融亜鉛メッキタイプクロムフリータイプ線径(Φmm)6金網ピッチ(mm)50×50脚高(mm)100
ミニカーゴ(パンチングタイプ) TRUSCOミニカーゴ(パンチングタイプ)TRUSCO
49,980税込54,978
1台
翌々日出荷
切り粉、半製品の保管、積み上げに最適です。 ハンドリフターでの移動も可能です。
用途一般工場、一般倉庫、各種作業所、その他軽量廃棄物、製品の一時保管等を必要とされる場所に。仕様積み上げ可トラスコ品番516-8708材質本体:スチール幅(mm)450質量(kg)14高さ(mm)450タイプパンチング奥行(mm)450均等荷重(kg)300
ネットパレット(溶融亜鉛メッキタイプ・ハンドルキャスター付) TRUSCOネットパレット(溶融亜鉛メッキタイプ・ハンドルキャスター付)TRUSCO
67,980税込74,778
1台
3日以内出荷
ハンドルが付いているため内容物と手等の接触が防げるとともに、押し位置の定置化より足腰への負担も軽減できます。
用途各種工場での製品、部品、残材等の保管、運搬。付属品取っ手パイプ1本、金具ブラケット2個、トラス小ねじ2本、自在キャスター(ストッパー付)適合キャスター:(自在車ストッパー付き)TYWJ-150S、(固定車)TYWK-150種別ゲート:半開材質スチール、ネットパレット:溶融亜鉛メッキ、ハンドル:三価クロメートメッキタイプキャスター付線径(Φmm)6金網ピッチ(mm)50×50最大積載荷重(kg)700キャスター径(Φmm)150脚高(mm)100積載段数(段)最大:1
”ネットパレット”(吊りタイプ)標準タイプ TRUSCO”ネットパレット”(吊りタイプ)標準タイプTRUSCO
56,980税込62,678
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
吊り金具付きで安全に資材の吊り上げ、運搬、積み下ろしが可能です。開閉部はコイルを使用し開閉操作は簡単です。メッシュ構造で強度に優れています。立体格納による所要空間の節減と折りたたみによる保管スペースの有効利用ができます。バラ物の収容に最適で、ロット管理ができます。
用途建設建築現場、各種工場の作業現場に。仕様ゲート:半開材質スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ寸法(mm)ネームプレート:t1.6×255×55金網ピッチ(mm)50×50最大積載荷重(kg)1000脚寸法高さH(mm)100線径(mm)6積載段数(段)最大4段
ネットパレット段積金具付 TRUSCOネットパレット段積金具付TRUSCO
49,980税込54,978
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
段積み金具の採用により、折りたたんだ後の積み重ねや、フォークリフトの爪の抜き差しもスムーズで作業効率、安全性が更にアップします。開閉部はコイルを使用し開閉操作は簡単です。メッシュ構造で強度に優れています。立体格納による所要空間の節減と折りたたみによる保管スペースの有効利用ができます。
用途各種工場、作業現場に。材質スチール、表面処理:三価クロメートメッキ
ネットパレット段積金具付 細目ピッチ(25×25mm)タイプ TRUSCOネットパレット段積金具付 細目ピッチ(25×25mm)タイプTRUSCO
84,980税込93,478
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
細目ピッチ25×25mmタイプは、小物やバラ部品の収容にも適しています。
用途各種工場、作業現場に。仕様ゲート:半開材質スチール、表面処理:三価クロメートメッキピッチ(mm)網:25×25最大積載荷重(kg)1000脚寸法高さH(mm)100線径(mm)6積載段数(段)最大4段
ネットパレットベース TRUSCOネットパレットベースTRUSCO
24,980税込27,478
1台
7日以内出荷
上面メッシュ(線径6.0Φ、網目50×50ピッチ)の平置きパレットです。
用途各種工場、作業現場に。材質スチール、表面処理:三価クロムメッキピッチ(mm)網:50×50脚寸法高さH(mm)100線径(mm)6
ネットパレットベース キャスター付 TRUSCOネットパレットベース キャスター付TRUSCO
44,980税込49,478
1台
7日以内出荷
ネットパレットのベースです。台車としても利用できます。
用途各種工場、作業現場に。材質スチール、表面処理:三価クロムメッキ、キャスター:ゴム車輪タイプキャスター付ピッチ(mm)網:50×50最大積載荷重(kg)500キャスター径(Φmm)Φ150脚寸法高さH(mm)100線径(mm)6
ネットパレット TRUSCOネットパレットTRUSCO
35,980税込39,578
1台
翌々日出荷から30日以内出荷
最も汎用的に普及しているサイズです。折りたたみが簡単です。フォークリフトによる荷役が容易にできます。メッシュ構造で強度に優れています。
用途工場・倉庫などでの用途別色管理に。各種工場、作業現場に。仕様ゲート半開材質スチール、表面処理:粉体塗装タイプ屋内仕様タイプ線径(Φmm)6金網ピッチ(mm)50×50脚高(mm)100積載段数(段)4
ネットパレット ステンレス製 TRUSCOネットパレット ステンレス製TRUSCO
169,800税込186,780
1枚
3日以内出荷から7日以内出荷
SUS304のオールステンレス製なので、耐水性、防錆性に優れています。折りたたみが簡単で積み重ねができスペースも節約できます。
用途食品、薬品関連に。仕様(ゲート)半開材質ステンレス(SUS304)線径(Φmm)6仕上電解研磨仕上げ脚高(mm)100積載段数(段)4

各種パレット』には他にこんなカテゴリがあります

メッシュパレット