絞り込み
ブランド
  • 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(112)
  • サンコー(三甲)(112)
  • 日本プラパレット(NPC)(54)
  • TRUSCO(6)
  • テイモー(1)
  • もりや産業(1)
  • YPC株式会社(旧:吉川化成)(1)
材質
  • スチール(1)
  • 樹脂(285)
  • 段ボール(1)
種別
種別
両面二方差し(50)
種別
両面四方差し(16)
種別
単面四方差し(3)
種別
片面二方差し(9)
種別
片面四方差し(64)
動荷重(kg)
  • 1000
  • 1.5(1)
  • 250(2)
  • 300(1)
  • 400(3)
  • 500(24)
  • 567(1)
  • 600(3)
  • 625(1)
  • 700(1)
  • 750(12)
  • 800(3)
  • 1100(1)
  • 1134(1)
  • 1200(2)
  • 1250(6)
  • 1500(2)
  • 2000(6)
  • 2268(1)
  • 2400(1)
静荷重(kg)
  • 2000(38)
  • 3000(2)
  • 4000(246)
  • 4400(1)
  • 5000(2)
  • 8000(1)
  • その他(1)
  • 色イエロー(1)
  • 色オレンジ(2)
  • 色グリーン(13)
  • 色グレー(37)
  • 色パープル(1)
  • 色ピンク(1)
  • 色ブラウン(25)
  • 色ブラック(173)
  • 色ブルー(88)
  • 色レッド(6)
イエロー・オレンジ・グリーン・グレー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・レッド
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(47)
RoHS10物質対応
サービス分類
  • 名入れ(80)
名入れ
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
パレットとは流通現場などで使われる荷物を乗せるための台を指します。一般的なのが平型の平パレット。その素材もプラスチック、木材など多岐に渡ります。基本的な使用方法としては、パレットの上に荷物を載せ、フォークリフトなどでパレットごと持ち上げての運搬・積み上げ等です。耐水性に優れている・軽量であるなど素材によって特徴があるので、パレットの上に積むものや作業が行われる現場の状況によって使用するパレットの種類を選ぶことが出来ます。
サンコー製品コンテナ・パレット名入れサービス 期間限定15%OFF 3月31日(火)まで
287件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
スチール(1)
樹脂(285)
段ボール(1)
片面4方差パレット(リサイクルパレットシリーズ) サンコー(三甲)片面4方差パレット(リサイクルパレットシリーズ)サンコー(三甲)(11件のレビュー)
4,298税込4,728
1枚ほか
当日出荷から5日以内出荷
プラスチック製コンテナやパレットを回収し再資源化、その資源を100%使用したパレットがサンコーリサイクルパレットです。環境にマッチした、まさに21世紀型のグリーン商品です。 プラスチックパレットは、耐水性に優れるため腐食することなく、又洗浄可能のためカビ・バクテリアなどの発生の心配がありません。 木製パレットに比べトゲ・ササクレの発生がなく積載物を傷めません。 重量は木製の1/2と軽量で、女性従業員でも持ち運びでき、労務改善も図れます。 耐水性、耐薬品性に優れ、プラスチックパレットは長寿命を有します。その長寿命ゆえトータルコストは木製に比べ低コストですみます。 厳しい品質管理のもとに生産され、寸法、品質が均一かつ高精度です。 各所に滑り止め用グロメットを配置しております。 デッキ面が平面で構成されています。積載物を平面でより多く受けたい場合にご使用されると最適です。又発泡肉厚成形により高い曲げ強度を有したパレットです。 上下面がほぼ同一形状の設計です。上下どちらの面を使用しても強度・機能はほぼ同じです。又積荷をを介して段積時も下段の積載物にも優しくしっかりと段積が可能です。
用途カートン、P函の均等積みつけ、平置き、段積みに限定。仕様種別:D4-1111-11種別4方差し片面使用型質量(kg)7.1タイプ普通ソリッドパレット積載荷重(kg)1000(平置き均等積付け・要荷崩れ防止対策)動荷重(kg)1000(荷崩れ防止対策時)静荷重(kg)2000
リスパレット J-D4・1108 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)リスパレット J-D4・1108岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(1件のレビュー)
7,898税込8,688
1個ほか
翌々日出荷
片面4方差
質量(kg)12積載荷重(kg)1000
パレット サンコー(三甲)パレットサンコー(三甲)
8,598税込9,458
1枚ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
樹脂パレット 片面4方差 TRUSCO樹脂パレット 片面4方差TRUSCO(2件のレビュー)
7,398税込8,138
1枚
当日出荷
センターブロック形状は円柱状になっており、フォークやハンドリフターの差し込みをスムーズにガイドします。着色材料に無公害顔料を使用しています。
用途平置き、カートンの均等積み付け段積み専用。仕様片面四方差し適合ハンドパレット・フォークリフト幅(mm)(中央桁)190質量(kg)10高さ(mm)150間口(mm)1100差込口(奥行側、間口側)260×88mm外寸法・奥行(mm)1100
両面4方向差パレット サンコー(三甲)両面4方向差パレットサンコー(三甲)(2件のレビュー)
7,598税込8,358
1枚ほか
当日出荷から5日以内出荷
仕様種別:R4-1114-6質量(kg)10.9
プラスチックパレット(再生材タイプ) TRUSCOプラスチックパレット(再生材タイプ)TRUSCO(1件のレビュー)
7,498税込8,248
1枚
当日出荷
再生材を100%使用していますので、環境に優しい商品です。 ハンドパレットトラック・フォークリフトともに使用できます。
用途製缶メーカー、化学(特に紙袋原料)、製紙(特にダンボールやパッケージの製造メーカー)、肥料、飼料、精密機器、運輸、繊維製品の流通用として、また工場や倉庫内での製品保管用として。 平置き・カートン・P函(びん搬送用共通箱)の均等積み付け段積み専用。仕様滑り止め付(熱可塑性エラストマー)適合ハンドパレットトラック・フォークリフトトラスコ品番299-7673種別片面四方差し幅(mm)300質量(kg)13.9高さ(mm)150間口(mm)1400動荷重(kg)1000静荷重(kg)4000最大荷重(N)9807(動)、39227(静)中央桁幅(mm)190差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)300×89差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×89外寸法・奥行(mm)1100
輸出梱包用パレット フック付 日本プラパレット(NPC)輸出梱包用パレット フック付日本プラパレット(NPC)(1件のレビュー)
27,980税込30,778
1セット(5枚)
翌々日出荷から5日以内出荷
軽量な出荷、輸出用のパレットになります。 フックが8ヵ所あり、荷崩れ防止措置(フィルム巻き等)の始点となり、作業効率がアップします。 材質がプラスチックですので、カビや虫が発生し難く衛生的です。水や薬品による腐食にも強く、長寿命です。 輸出用の木製パレットに対する、各種規制(燻蒸・熱処理)が不要です。
用途出荷、輸出用
プラスチックパレット 日本プラパレット(NPC)プラスチックパレット日本プラパレット(NPC)(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1枚
翌々日出荷
プラスチックパレット(軽量薄型) TRUSCOプラスチックパレット(軽量薄型)TRUSCO
3,698税込4,068
1枚
当日出荷
片面四方刺し1100×1100パレットでは国内最軽量です。(2023年4月時点)安価で軽量な取り回しのよいパレットで、ワンウェイ輸送等に最適です。再生材を100%使用しているので、環境に優しい商品です。ハンドパレットトラック・フォークリフト共に使用できます。
用途工場や企業での製品保管用または、製品流通に。仕様平置き・カートンの均等積み付け段積み専用(4段積み)トラスコ品番562-6167適合機種ハンドパレットトラック・フォークリフト材質再生ポリプロピレン(PP)ブラック高さ(mm)120タイプ片面四方差し奥行(mm)1100間口(mm)1100静荷重(kg)最大:2000適合機器ハンドパレットトラック・フォークリフト中央桁幅(mm)190差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×87差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×87最大動荷重(kg)1000
α樹脂パレット 片面4方差 TRUSCOα樹脂パレット 片面4方差TRUSCO
6,398税込7,038
1枚
当日出荷
センターブロック形状は円柱状になっており、フォークやハンドパレットトラックの差し込みをスムーズにガイドします。再生材を使用しているため、環境に優しい商品です。着色材料に無公害顔料を使用しています。
用途平置き、カートンの均等積み付け段積み専用。適合ハンドパレットトラック・フォークリフトトラスコ品番510-4491幅(mm)260質量(kg)10.8高さ(mm)150間口(mm)1100差込口(奥行側)260×88mm中央桁幅(mm)190差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×88外寸法・奥行(mm)1100
パレット サンコー(三甲)パレットサンコー(三甲)
3,998税込4,398
1枚ほか
当日出荷から5日以内出荷
種別片面使用型、4方差し
パレット サンコー(三甲)パレットサンコー(三甲)
4,998税込5,498
1枚ほか
当日出荷から5日以内出荷
仕様種別:D4-1111-6N種別片面使用型、4方差し質量(kg)10.3対応ハンドリフト
リスパレット JL-D2・0909 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)リスパレット JL-D2・0909岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
12,980税込14,278
1個ほか
翌々日出荷
片面2方差積載荷重:1000kg(定型物に限る)
仕様シュリンク包装・ストレッチ包装限定均等積み付け、平置き専用パレット質量(kg)11
パレット サンコー(三甲)パレットサンコー(三甲)(1件のレビュー)
5,898税込6,488
1枚ほか
当日出荷から5日以内出荷
プラスチックパレット ZD 日本プラパレット(NPC)プラスチックパレット ZD日本プラパレット(NPC)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1枚
3日以内出荷
ガスアシスト成形により、強度と軽さを両立したパレットです。2点支持下の自動倉庫での使用にも対応可能です。
用途条件により、自動倉庫対応可。適合ハンドリフター・フォークリフト型式片面二方差し高さ(mm)150
パレット サンコー(三甲)パレットサンコー(三甲)
17,980税込19,778
1枚ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
プラスチックパレット SX 日本プラパレット(NPC)プラスチックパレット SX日本プラパレット(NPC)
25,980税込28,578
1枚
3日以内出荷
複合材サンドイッチ成形でスキッド形状でも高剛性を実現しました。スキッドパレットだから、ハンドリフター作業がスムーズです。
用途印刷業界向けパレット適合ハンドリフター・フォークリフト型式単面四方差し高さ(mm)124中央桁幅(mm)100
リスパレット JL-D4・1311 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)リスパレット JL-D4・1311岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個ほか
翌々日出荷
片面4方差積載荷重:1000kg(定型物に限る)
用途軽量パレット仕様シュリンク包装・ストレッチ包装限定均等積み付け、平置き専用パレット質量(kg)16
輸出梱包用パレット 日本プラパレット(NPC)輸出梱包用パレット日本プラパレット(NPC)
28,980税込31,878
1セット(5枚)
翌々日出荷から3日以内出荷
軽量な出荷、輸出用のパレットになります。 フックが8ヵ所あり、荷崩れ防止措置(フィルム巻き等)の始点となり、作業効率がアップします。 材質がプラスチックですので、カビや虫が発生し難く衛生的です。水や薬品による腐食にも強く、長寿命です。 輸出用の木製パレットに対する、各種規制(燻蒸・熱処理)が不要です。
用途出荷、輸出用外寸法・奥行(mm)1100
プラスチックパレット(薄型) サンコー(三甲)プラスチックパレット(薄型)サンコー(三甲)
7,898税込8,688
1枚
当日出荷
上下面がほぼ同一形状のため、どちらの面を使用しても強度、機能は同じです。積み荷を介しての段積み時も下段の積載物に優しくしっかりと段積みができます。廃プラスチックを100%使用したリサイクルパレットです。
仕様種別:SK-R4-1114-6-BK適合フォークリフトトラスコ品番439-1225幅(mm)280質量(kg)10.9高さ(mm)100間口(mm)1400外寸(mm)1400×1100×100中央桁幅(mm)350/280差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)280×58差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×58外寸法・奥行(mm)1100
リスパレット JL-D4・1210E 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)リスパレット JL-D4・1210E岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1個ほか
翌々日出荷
片面4方差積載荷重:1000kg(定型物に限る)
用途軽量パレット仕様シュリンク包装・ストレッチ包装限定均等積み付け、平置き専用パレット質量(kg)9.5
リスパレット JC-S2・1111 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)リスパレット JC-S2・1111岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
6,998税込7,698
1個ほか
翌々日出荷
輸出用のワンウェイパレット(くん蒸、木製パレットの代替に適しています)リターナブル使用が可能:国内物流などの数回のリターナブル使用が可能です。スペースの有効活用:収納時ネスティング出来ますので、スペースの有効活用が出来ます。JC(スキッドタイプ)は、平置き、均等積みでご使用下さい。シュリンク包装・ストレッチ包装限定にて均等積み付け最大積載量1000kgです。
用途輸出梱包用スキッドパレット質量(kg)11
ガスアシスト成形 軽量パレット AZシリーズ 片面四方 日本プラパレット(NPC)ガスアシスト成形 軽量パレット AZシリーズ 片面四方日本プラパレット(NPC)
12,980税込14,278
1枚
翌々日出荷から3日以内出荷
平置き・段積み用
型式片面四方差し高さ(mm)150間口(mm)1100外寸法・奥行(mm)900
プラスチックパレット(軽量タイプ) サンコー(三甲)プラスチックパレット(軽量タイプ)サンコー(三甲)(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1枚
当日出荷から翌々日出荷
裏面はハンドパレットトラックの使用を考慮し「田」の字構造の形状とし、フォークキャスターの逃げ孔を設置しています。
リスパレット JCK-R2・090140 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)リスパレット JCK-R2・090140岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
24,980税込27,478
1個ほか
14日以内出荷
両面2方差積載荷重:1000kg
質量(kg)28
パレット D4-1114-2 黒 サンコー(三甲)パレット D4-1114-2 黒サンコー(三甲)
9,698税込10,668
1枚ほか
当日出荷から5日以内出荷
上面、下面が別形状のパレットです。パレット裏側は「田」の字構造としており、ハンドリフトのキャスターの逃げ孔を設置しております。
仕様種別:SKD411142BK種別4方差し片面使用型質量(kg)13.9
プラスチックパレット 1200X1200X150 青 サンコー(三甲)プラスチックパレット 1200X1200X150 青サンコー(三甲)
17,980税込19,778
1枚
3日以内出荷
全周ウイング形状に加え、コーナー部に突起形状を設けており、ストレッチフィルムの巻き上がりを防止し、作業効率を向上させます。
仕様平置き段積み使用限定適合ハンドパレットトラック・フォークリフトトラスコ品番459-4045幅(mm)260質量(kg)13.1高さ(mm)89外寸(mm)1200×1200×150中央桁幅(mm)190
パレットD4-1515 サンコー(三甲)パレットD4-1515サンコー(三甲)
32,980税込36,278
1個ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
積載物固定機構で安心保管
質量(kg)24.5タイプ片面使用型製品、4方差し製品、特型ハンドリフト対応、RFIDタグ取付可能外寸(mm)1500×1500×150
パレット サンコー(三甲)パレットサンコー(三甲)
12,980税込14,278
1枚ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
リスパレット JL-D4・1212 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)リスパレット JL-D4・1212岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
14,980税込16,478
1個ほか
翌々日出荷
片面4方差積載荷重:1000kg(定型物に限る)
用途軽量パレット仕様シュリンク包装・ストレッチ包装限定均等積み付け、平置き専用パレット質量(kg)13.5
プラスチックパレット SN4ー1111 黒 サンコー(三甲)プラスチックパレット SN4ー1111 黒サンコー(三甲)
10,980税込12,078
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
輸出入使用を前提とした軽量設計と輸送効率向上のためのさまざまな工夫が盛り込まれています。パレットを180°回転させることにより、スタッキングとネスティングの2つの形態で使用でき、空パレットの返送、保管効率が飛躍的にアップします。(ネスティング高さ:42mm)
適合ハンドパレットトラック・フォークリフト幅(mm)260質量(kg)7.5高さ(mm)130間口(mm)1100外寸(mm)1100×1100×130ネスティング高さ(mm)42中央桁幅(mm)190差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×88差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×88外寸法・奥行(mm)1100
パレット D4-1111-6N(OBP) サンコー(三甲)パレット D4-1111-6N(OBP)サンコー(三甲)
10,980税込12,078
1個ほか
翌日出荷から5日以内出荷
流出する前に回収。 再資源化してアップサイクル。海を守り、環境を守ります。
仕様平置き使用推奨材質OBP5%質量(kg)10.2再生ブラック外寸(mm)1100×1100×150動荷重(kg)1000静荷重(kg)4000RoHS指令(10物質対応)対応
片面2方差パレット(リサイクルパレットシリーズ) サンコー(三甲)片面2方差パレット(リサイクルパレットシリーズ)サンコー(三甲)
42,980税込47,278
1枚ほか
翌日出荷から5日以内出荷
10tonウイング車に効率よく積載できる大型パレット
仕様D2-115180F適合片面使用型、2方差し、特型ハンドリフト対応、リサイクル原料使用、RFIDタグ取付可能質量(kg)34.3外寸(mm)1150×1800×150
ガスアシスト成形 軽量パレット AZシリーズ 片面四方 日本プラパレット(NPC)ガスアシスト成形 軽量パレット AZシリーズ 片面四方日本プラパレット(NPC)
14,980税込16,478
1枚
翌々日出荷
平置き.段積み用
型式片面四方差し
ガスアシスト成形 軽量パレット AZシリーズ 片面四方 日本プラパレット(NPC)ガスアシスト成形 軽量パレット AZシリーズ 片面四方日本プラパレット(NPC)
14,980税込16,478
1枚
翌々日出荷
平置き・段積み用
仕様片面四方差し・ハンドリフター対応・滑り止めテープ付適合ハンドリフター・フォークリフト幅(mm)260型式片面四方差し高さ(mm)150間口(mm)1200中央桁幅(mm)190差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×90差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×90外寸法・奥行(mm)1100
プラスチックパレット サンコー(三甲)プラスチックパレットサンコー(三甲)
25,980税込28,578
1枚
翌々日出荷
片面仕様1111サイズのLXパレットで最軽量です。
仕様種別:SK-LX-1111D4-5-BL適合ハンドパレットトラック・フォークリフトトラスコ品番855-1512幅(mm)260質量(kg)15.6高さ(mm)120タイプ片面四方差し間口(mm)1100外寸(mm)1100×1100×120中央桁幅(mm)190差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×87差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×87外寸法・奥行(mm)1100
リスパレット JL-D4・1211 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)リスパレット JL-D4・1211岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
13,980税込15,378
1個ほか
翌々日出荷
片面4方差積載荷重:1000kg(定型物に限る)
用途軽量パレット仕様シュリンク包装・ストレッチ包装限定均等積み付け、平置き専用パレット質量(kg)12.5
リスパレット JL-D4・1111L 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)リスパレット JL-D4・1111L岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
6,798税込7,478
1個ほか
翌々日出荷
片面4方差積載荷重:1000kg(定型物に限る)
用途軽量パレット仕様シュリンク包装・ストレッチ包装限定均等積み付け、平置き専用パレット質量(kg)9.9
リスパレット JCK-R2・130130 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)リスパレット JCK-R2・130130岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
33,980税込37,378
1個ほか
翌々日出荷
両面2方差積載荷重:1000kg
質量(kg)33
プラスチックパレット ZFD 日本プラパレット(NPC)プラスチックパレット ZFD日本プラパレット(NPC)
19,980税込21,978
1枚
3日以内出荷
ガスアシスト成形により、強度と軽さを両立したパレットです。2点支持下の自動倉庫での使用にも対応可能です。
用途条件により、自動倉庫対応可。仕様片面四方差し・ハンドリフター対応・滑り止めテープ付適合ハンドリフター・フォークリフト型式片面四方差し高さ(mm)150中央桁幅(mm)190

各種パレット』には他にこんなカテゴリがあります

パレット