絞り込み
ブランド
  • 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(2)
  • 勝栄(1)
材質
  • (1)
  • 樹脂(2)
動荷重(kg)
  • 800
  • 1.5(1)
  • 250(2)
  • 300(1)
  • 400(3)
  • 500(24)
  • 567(1)
  • 600(3)
  • 625(1)
  • 700(1)
  • 750(12)
  • 1000(287)
  • 1100(1)
  • 1134(1)
  • 1200(2)
  • 1250(6)
  • 1500(2)
  • 2000(6)
  • 2268(1)
  • 2400(1)
静荷重(kg)
  • 1600(1)
  • 2400(1)
  • 4000(1)
  • 色ブルー(2)
ブルー
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
パレットとは流通現場などで使われる荷物を乗せるための台を指します。一般的なのが平型の平パレット。その素材もプラスチック、木材など多岐に渡ります。基本的な使用方法としては、パレットの上に荷物を載せ、フォークリフトなどでパレットごと持ち上げての運搬・積み上げ等です。耐水性に優れている・軽量であるなど素材によって特徴があるので、パレットの上に積むものや作業が行われる現場の状況によって使用するパレットの種類を選ぶことが出来ます。
サンコー製品コンテナ・パレット名入れサービス 期間限定15%OFF 3月31日(火)まで
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
(1)
樹脂(2)
木製パレット 勝栄木製パレット勝栄
8,998税込9,898
1枚
3日以内出荷
樹脂製パレットと比較して軽量で取り回しやすい。ハンドパレットトラックも使用可能です。
用途荷物の搬送に適合スクリュー釘45mm使用材質針葉樹外寸(mm)1100×1100×100H動荷重(kg)800(均等荷重時)静荷重(kg)1600(均等荷重時)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.02MB)
パレットボックスBJ-S・1211x115 2段下一面ダンプ11 ブルー 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)パレットボックスBJ-S・1211x115 2段下一面ダンプ11 ブルー岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
139,800税込153,780
1台
翌日出荷
バラ積みや、不定形の荷物を安全かつ大量に輸送・保管できます。ベースパレットには、フォーク作業に便利なリスパレットを使用しております。段積みができます。扉付きなので出し入れが容易にできます。機械部品等の保管・輸送。青果物、食品等の保管・輸送。変形・荷崩れを防止するため、正しく(ズレないように)積み上げてください。トラック輸送時は段積みしないようにしてください。
材質【樹脂部】ポリプロピレン(PP)、【金属部】鉄ブルー高さ(mm)1150タイプ下1面ダンプ奥行(mm)1100間口(mm)1200静荷重(kg)最大2400適合機器ハンドパレットトラック・フォークリフトアズワン品番64-5043-73メーカー商品コード132-5848名入れなし最大動荷重(kg)800有効内寸法・間口(mm)1100有効内寸法・奥行(mm)1000有効内寸法・高さ(mm)1000
パレットボックスBJ-S・1210x65 1段固定式 青 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)パレットボックスBJ-S・1210x65 1段固定式 青岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
94,980税込104,478
1台
翌日出荷
バラ積みや、不定形の荷物を安全かつ大量に輸送・保管できます。ベースパレットには、フォーク作業に便利なリスパレットを使用しております。段積みができます。機械部品等の保管・輸送。青果物、食品等の保管・輸送。変形・荷崩れを防止するため、正しく(ズレないように)積み上げてください。トラック輸送時は段積みしないようにしてください。
材質【樹脂部】ポリプロピレン(PP)、【金属部】鉄ブルー高さ(mm)650タイプ固定式奥行(mm)1000容量(L)495間口(mm)1200静荷重(kg)最大4000適合機器ハンドパレットトラック・フォークリフトアズワン品番64-5043-72メーカー商品コード132-5845名入れなし最大動荷重(kg)800有効内寸法・間口(mm)1100有効内寸法・奥行(mm)900有効内寸法・高さ(mm)500

各種パレット』には他にこんなカテゴリがあります

パレット