パレットボックスBJ-S・1211x65 1段ダンプ11 ブルー岐阜プラスチック工業(RISU/リス)翌日出荷
バラ積みや、不定形の荷物を安全かつ大量に輸送・保管できます。ベースパレットには、フォーク作業に便利なリスパレットを使用しております。段積みができます。扉付きなので出し入れが容易にできます。機械部品等の保管・輸送。青果物、食品等の保管・輸送。変形・荷崩れを防止するため、正しく(ズレないように)積み上げてください。トラック輸送時は段積みしないようにしてください。
材質【樹脂部】ポリプロピレン(PP)、【金属部】鉄色ブルー高さ(mm)650タイプ1面ダンプ奥行(mm)1100容量(L)550間口(mm)1200静荷重(kg)最大2500適合機器ハンドパレットトラック・フォークリフトアズワン品番64-5043-78メーカー商品コード132-5839名入れなし最大動荷重(kg)500有効内寸法・間口(mm)1100有効内寸法・奥行(mm)1000有効内寸法・高さ(mm)500