絞り込み
ブランド
  • FSK(エフエスケー)
  • モノタロウ(1)
  • エスコ(706)
  • ミニター(365)
  • NSK(ナカニシ)(177)
  • サンフレックス(134)
  • リューター(日本精密機械工作)(123)
  • ヤナセ(柳瀬)(84)
  • 永興電機工業(71)
  • リューター(38)
  • LUKAS(32)
  • SK11(31)
  • TRUSCO(20)
  • PROXXON(プロクソン)(18)
  • H&H(17)
  • RELIEF(17)
  • BIGMAN(ビッグマン)(16)
  • PFERD 馬印(16)
  • EARTH MAN(15)
  • ムラキ(10)
軸径(Φmm)
  • 3(20)
  • 6(32)
  • 10(1)
形状
形状
ソロバン型(2)
形状
トンガリ型(6)
形状
三角型(5)
形状
傘型(9)
形状
円筒型(13)
形状
台形型(1)
形状
平型(2)
形状
球型(1)
形状
砲弾型(5)
形状
逆台形型(1)
外径(Φmm)
  • 1(4)
  • 1.2(2)
  • 1.5(3)
  • 1.7(2)
  • 2(5)
  • 2.5(3)
  • 3(12)
  • 4(12)
  • 5(11)
  • 6(10)
  • 8(11)
  • 10(11)
  • 13(15)
  • 16(11)
  • 19(13)
  • 25(15)
  • 32(8)
  • 38(6)
  • 45(2)
  • 50(4)
粒度・番手
  • 24(1)
  • 36(13)
  • 46(5)
  • 60(21)
  • 80(12)
  • 100(5)
  • 120(4)
  • 140(2)
  • 200(3)
  • 220(1)
  • 230(1)
  • 270(1)
  • 320(3)
  • 325(1)
  • 600(1)
適合材
  • ステンレス(11)
  • (43)
ステンレス・鉄
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸径(Φmm)から絞り込む
3(20)
6(32)
10(1)
WA軸付砥石赤A FSK(エフエスケー)WA軸付砥石赤AFSK(エフエスケー)(13件のレビュー)
219税込241
1本ほか
当日出荷から7日以内出荷
最も一般的に使用されている砥粒。Aより靭性が少なく、硬い。砥粒が破砕しやすく鋭い切刃がでやすい。
用途焼き入れ鋼などの鉄系材料の自由研削・一般軽研削、精密研削。形状A砥粒WA(赤)結合剤ビトリファイド適合材合金鋼・工具鋼・炭素鋼結合度P
A軸付砥石黒A FSK(エフエスケー)A軸付砥石黒AFSK(エフエスケー)(6件のレビュー)
259税込285
1本ほか
当日出荷から7日以内出荷
ビトリファイドボンドに比べ、作業時にワークに軟らかく当たり、使いやすい。
用途粗研削、バリ取りなど。粒度36形状A砥粒A(黒)結合剤レジノイド適合材一般鋼・鋳物・ステンレス鋼結合度P
WA軸付砥石赤I FSK(エフエスケー)WA軸付砥石赤IFSK(エフエスケー)(3件のレビュー)
329税込362
1本ほか
当日出荷から6日以内出荷
最も一般的に使用されている砥粒。Aより靭性が少なく、硬い。砥粒が破砕しやすく鋭い切刃がでやすい。
用途焼き入れ鋼などの鉄系材料の自由研削・一般軽研削、精密研削。粒度60形状I砥粒WA(赤)結合剤ビトリファイド適合材合金鋼・工具鋼・炭素鋼結合度P
PA軸付砥石ピンクA FSK(エフエスケー)PA軸付砥石ピンクAFSK(エフエスケー)(4件のレビュー)
239税込263
1本ほか
当日出荷から6日以内出荷
高硬度でWAに比べ靭性も高いため、切れ味の持続に優れている。
用途合金工具鋼などの精密研削。形状A砥粒PA結合剤ビトリファイド適合材合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼結合度N
WA軸付砥石赤B FSK(エフエスケー)WA軸付砥石赤BFSK(エフエスケー)(3件のレビュー)
309税込340
1本ほか
当日出荷から8日以内出荷
ハンドグラインダーで使用できるので細部の研磨作業に適しています。
用途一般軸径(Φmm)3厚さ(mm)3軸長(mm)30粒度60形状B砥粒WA(赤)結合剤ビトリファイド適合材合金鋼・工具鋼・炭素鋼結合度P
WA軸付砥石白A FSK(エフエスケー)WA軸付砥石白AFSK(エフエスケー)(2件のレビュー)
219税込241
1本ほか
当日出荷から8日以内出荷
最も一般的に使用されている砥粒。Aより靭性が少なく、硬い。砥粒が破砕しやすく鋭い切刃がでやすい。
用途焼き入れ鋼などの鉄系材料の自由研削・一般軽研削、精密研削。形状A砥粒WA(白)結合剤ビトリファイド適合材合金鋼・工具鋼・炭素鋼結合度P
A軸付砥石ネズミ色I FSK(エフエスケー)A軸付砥石ネズミ色IFSK(エフエスケー)(1件のレビュー)
329税込362
1本ほか
当日出荷から8日以内出荷
軸付砥石として使用される砥粒の中では靭性が大きく、硬さは幾分低い。
用途硬度の低い鉄系材料の一般研削。形状I砥粒A(ネズミ)結合剤ビトリファイド適合材一般鉄鋼材・生鋼材・鋳物結合度P
A軸付砥石ネズミ色O FSK(エフエスケー)A軸付砥石ネズミ色OFSK(エフエスケー)
409税込450
1本ほか
当日出荷から7日以内出荷
軸付砥石として使用される砥粒の中では靭性が大きく、硬さは幾分低い。
用途硬度の低い鉄系材料の一般研削。軸径(Φmm)6形状O粒度36軸長(mm)36砥粒A(ネズミ)結合剤ビトリファイド適合材一般鉄鋼材・生鋼材・鋳物結合度P
A軸付砥石ネズミ色A FSK(エフエスケー)A軸付砥石ネズミ色AFSK(エフエスケー)(3件のレビュー)
219税込241
1本ほか
当日出荷から17日以内出荷
軸付砥石として使用される砥粒の中では靭性が大きく、硬さは幾分低い。
用途硬度の低い鉄系材料の一般研削。形状A砥粒A(ネズミ)結合剤ビトリファイド適合材一般鉄鋼材・生鋼材・鋳物結合度P
WA軸付砥石赤F FSK(エフエスケー)WA軸付砥石赤FFSK(エフエスケー)(3件のレビュー)
399税込439
1本ほか
当日出荷から6日以内出荷
ハンドグラインダーで使用できるので細部の研磨作業に適しています。
用途一般粒度60形状F砥粒WA(赤)結合剤ビトリファイド適合材合金鋼・工具鋼・炭素鋼結合度P
WA軸付砥石赤H FSK(エフエスケー)WA軸付砥石赤HFSK(エフエスケー)
399税込439
1本ほか
当日出荷から9日以内出荷
ハンドグラインダーで使用できるので細部の研磨作業に適しています。
用途一般粒度60形状H砥粒WA(赤)結合剤ビトリファイド適合材合金鋼・工具鋼・炭素鋼結合度N
A軸付砥石黒O FSK(エフエスケー)A軸付砥石黒OFSK(エフエスケー)
519税込571
1本ほか
当日出荷から7日以内出荷
ビトリファイドボンドに比べ、作業時にワークに柔らかくあたり、使いやすい。
用途軸径(Φmm)6形状O粒度36軸長(mm)36砥粒A(黒)結合剤レジノイド適合材一般鋼・鋳物・ステンレス鋼結合度P
ネジ金具付砥石 FSK(エフエスケー)ネジ金具付砥石FSK(エフエスケー)
5,598税込6,158
1箱(10個)
当日出荷から13日以内出荷
取り付け、取り外しが簡単です。
用途荒研削砥材A硬度P結合剤B(レジノイド)適合材一般鉄工、鋳物、ステンレス鋼
WA軸付砥石赤P FSK(エフエスケー)WA軸付砥石赤PFSK(エフエスケー)(1件のレビュー)
529税込582
1本ほか
当日出荷から6日以内出荷
ハンドグラインダーで使用できるので細部の研磨作業に適しています。
用途一般軸径(Φmm)6外径(Φmm)32厚さ(mm)32軸長(mm)36粒度60形状P砥粒WA(赤)結合剤ビトリファイド適合材合金鋼・工具鋼・炭素鋼結合度P最高使用回転速度(min-1)25400
WA軸付砥石赤E FSK(エフエスケー)WA軸付砥石赤EFSK(エフエスケー)(1件のレビュー)
549税込604
1本ほか
当日出荷から6日以内出荷
ハンドグラインダーで使用できるので細部の研磨作業に適しています。
用途一般軸径(Φmm)6形状E粒度60厚さ(mm)8軸長(mm)36外径(Φmm)32砥粒WA(赤)結合剤ビトリファイド適合材合金鋼・工具鋼・炭素鋼結合度P最高使用回転速度(min-1)29800
A軸付砥石黒I FSK(エフエスケー)A軸付砥石黒IFSK(エフエスケー)
519税込571
1本ほか
当日出荷から6日以内出荷
ビトリファイドボンドに比べ、作業時にワークに柔らかくあたり、使いやすい。
用途形状I粒度36砥粒A(黒)結合剤レジノイド適合材一般鋼・鋳物・ステンレス鋼結合度P
WA軸付砥石赤R FSK(エフエスケー)WA軸付砥石赤RFSK(エフエスケー)
459税込505
1本ほか
当日出荷から6日以内出荷
ハンドグラインダーで使用できるので細部の研磨作業に適しています。
用途一般軸径(Φmm)6形状R粒度60厚さ(mm)16軸長(mm)36外径(Φmm)16砥粒WA(赤)結合剤ビトリファイド適合材合金鋼・工具鋼・炭素鋼結合度P最高使用回転速度(min-1)55200
トップカット FSK(エフエスケー)トップカットFSK(エフエスケー)
7,498税込8,248
1箱(12個)ほか
7日以内出荷から12日以内出荷
アングルドグラインダーに取り付け、片手で楽に研削出来ます。
用途荒研削適合材一般鉄工、鋳物、ステンレス鋼形状TOP厚さ(mm)10結合剤B(レジノイド)最高使用周速度(m/s)50
SP軸付砥石ピンクA FSK(エフエスケー)SP軸付砥石ピンクAFSK(エフエスケー)
3,298税込3,628
1箱(10本)
当日出荷から7日以内出荷
粒度が細かく小径で金型の修正・研磨で使用できます
用途金型形状A砥粒SP(ピンク)結合剤ビトリファイド適合材合金鋼・工具鋼
A軸付砥石ネズミ色P FSK(エフエスケー)A軸付砥石ネズミ色PFSK(エフエスケー)
529税込582
1本ほか
当日出荷から6日以内出荷
軸付砥石として使用される砥粒の中では靭性が大きく、硬さは幾分低い。
用途一般形状P粒度36外径×厚さ×軸径×軸長(mm)32×32×6×36砥粒A(ネズミ)結合剤ビトリファイド適合材一般鉄鋼材・生鋼材・鋳物結合度P最高使用回転速度(min-1)25400
WA軸付砥石赤C FSK(エフエスケー)WA軸付砥石赤CFSK(エフエスケー)
369税込406
1本ほか
当日出荷から6日以内出荷
ハンドグラインダーで使用できるので細部の研磨作業に適しています。
用途一般形状C粒度60外径×厚さ×軸径×軸長(mm)25×10×6×38砥粒WA(赤)結合剤ビトリファイド適合材合金鋼・工具鋼・炭素鋼結合度P最高使用回転速度(min-1)38200
ST軸付砥石ハードA号 FSK(エフエスケー)ST軸付砥石ハードA号FSK(エフエスケー)
5,298税込5,828
1パック(10本)
7日以内出荷から8日以内出荷
耐久性重視タイプ
用途金型用軸径(Φmm)3形状Aホワイト砥材ST結合剤V(ビトリファイド)適合材合金鋼、工具鋼
PA軸付砥石ピンクO FSK(エフエスケー)PA軸付砥石ピンクOFSK(エフエスケー)
449税込494
1本ほか
当日出荷から6日以内出荷
高硬度でWAに比べ靭性も高いため、切れ味の持続に優れている。
用途一般粒度60形状O砥粒PA(ピンク)結合剤ビトリファイド適合材合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼結合度N
A軸付砥石黒L FSK(エフエスケー)A軸付砥石黒LFSK(エフエスケー)
489税込538
1本ほか
当日出荷から6日以内出荷
ビトリファイドボンドに比べ、作業時にワークに柔らかくあたり、使いやすい。
用途粗加工軸径(Φmm)6外径(Φmm)16厚さ(mm)32軸長(mm)38粒度36形状L砥粒A(黒)結合剤レジノイド適合材一般鋼・鋳物・ステンレス鋼結合度P最高使用回転速度(min-1)47000
WA軸付砥石白L FSK(エフエスケー)WA軸付砥石白LFSK(エフエスケー)
389税込428
1本ほか
6日以内出荷
最も一般的に使用されている砥粒。Aより靭性が少なく、硬い。砥粒が粉砕しやすく鋭い切刃がでやすい。
用途一般形状L粒度46外径×厚さ×軸径×軸長(mm)16×32×6×38砥粒WA(白)結合剤ビトリファイド適合材合金鋼・工具鋼・炭素鋼結合度P最高使用回転速度(min-1)47000
A軸付砥石ネズミ色F FSK(エフエスケー)A軸付砥石ネズミ色FFSK(エフエスケー)(1件のレビュー)
529税込582
1本ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
軸付砥石として使用される砥粒の中では靭性が大きく、硬さは幾分低い。
用途一般形状F粒度36砥粒A(ネズミ)結合剤ビトリファイド適合材一般鉄鋼材・生鋼材・鋳物結合度P
WA軸付砥石赤L FSK(エフエスケー)WA軸付砥石赤LFSK(エフエスケー)(1件のレビュー)
389税込428
1本ほか
当日出荷から6日以内出荷
ハンドグラインダーで使用できるので細部の研磨作業に適しています。
用途一般軸径(Φmm)6形状L粒度60厚さ(mm)32軸長(mm)38外径(Φmm)16砥粒WA(赤)結合剤ビトリファイド適合材合金鋼・工具鋼・炭素鋼結合度P最高使用回転速度(min-1)47000
WA軸付砥石赤D FSK(エフエスケー)WA軸付砥石赤DFSK(エフエスケー)(1件のレビュー)
369税込406
1本ほか
当日出荷から6日以内出荷
ハンドグラインダーで使用できるので細部の研磨作業に適しています。
用途一般軸径(Φmm)6外径(Φmm)25厚さ(mm)13軸長(mm)38粒度60形状D砥粒WA(赤)結合剤ビトリファイド適合材合金鋼・工具鋼・炭素鋼結合度P最高使用回転速度(min-1)38200
WA軸付砥石ミニチュアA号 FSK(エフエスケー)WA軸付砥石ミニチュアA号FSK(エフエスケー)
10,980税込12,078
1パック(10本)
7日以内出荷から8日以内出荷
ステンレス軸
用途精密用適合材合金鋼、工具鋼、高速度鋼軸径(Φmm)3形状A粒度320砥材WA最高使用回転数(min-1[r.p.m])105000軸長(mm)45硬度P結合剤V(ビトリファイド)
CBN電着 ステンレス軸 FSK(エフエスケー)CBN電着 ステンレス軸FSK(エフエスケー)
1,598税込1,758
1本
6日以内出荷から13日以内出荷
砥粒ボラゾン結合剤電着適合材合金鋼、工具鋼、高速度鋼
PA軸付砥石ピンクL FSK(エフエスケー)PA軸付砥石ピンクLFSK(エフエスケー)
419税込461
1本ほか
当日出荷から6日以内出荷
高硬度でWAに比べ靭性も高いため、切れ味の持続に優れている。
用途一般軸径(Φmm)6形状L粒度60厚さ(mm)32軸長(mm)38外径(Φmm)16外径×厚さ×軸径×軸長(mm)16×32×6×38砥粒PA結合剤ビトリファイド適合材合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼結合度N最高使用回転速度(min-1)47000
A軸付砥石黒F FSK(エフエスケー)A軸付砥石黒FFSK(エフエスケー)
689税込758
1本ほか
当日出荷から6日以内出荷
ビトリファイドボンドに比べ、作業時にワークに柔らかくあたり、使いやすい。
用途外径×厚さ×軸径×軸長(mm)25×25×6×36粒度36形状F砥粒A(黒)結合剤レジノイド適合材一般鋼・鋳物・ステンレス鋼結合度P最高使用回転速度(min-1)35800
A軸付砥石ネズミ色L FSK(エフエスケー)A軸付砥石ネズミ色LFSK(エフエスケー)
389税込428
1本ほか
6日以内出荷
軸付砥石として使用される砥粒の中では靭性が大きく、硬さは幾分低い。
用途一般形状L粒度36外径×厚さ×軸径×軸長(mm)16×32×6×38砥粒A(ネズミ)結合剤ビトリファイド適合材一般鉄鋼材・生鋼材・鋳物結合度P最高使用回転速度(min-1)47000
CBN電着 角度付 ステンレス軸 FSK(エフエスケー)CBN電着 角度付 ステンレス軸FSK(エフエスケー)
3,798税込4,178
1本
9日以内出荷
用途精密用材質合金鋼・工具鋼・高速度鋼粒度200砥材BZY結合剤P(電着)最高使用回転速度(min-1)(オーバーハング13mm)85000
ST軸付砥石ソフトA号 FSK(エフエスケー)ST軸付砥石ソフトA号FSK(エフエスケー)
5,298税込5,828
1パック(10本)
7日以内出荷から8日以内出荷
切れ味重視タイプ
用途金型用適合材合金鋼、工具鋼軸径(Φmm)3形状Aピンク砥材ST軸長(mm)30結合剤V(ビトリファイド)
SPH軸付砥石A号(10本入り) FSK(エフエスケー)SPH軸付砥石A号(10本入り)FSK(エフエスケー)
4,298税込4,728
1パック(10本)
当日出荷から7日以内出荷
用途金型用適合材合金鋼、工具鋼軸径(Φmm)3形状Aブルー砥材SPH軸長(mm)30硬度P結合剤V(ビトリファイド)
SPH軸付砥石A号(100本入り) FSK(エフエスケー)SPH軸付砥石A号(100本入り)FSK(エフエスケー)
29,980税込32,978
1袋(100本)
当日出荷から8日以内出荷
用途金型用軸径(Φmm)3形状Aブルー砥材SPH軸長(mm)30硬度P結合剤V(ビトリファイド)適合材合金鋼、工具鋼
MS軸付砥石A号(一般用) FSK(エフエスケー)MS軸付砥石A号(一般用)FSK(エフエスケー)
34,980税込38,478
1袋(100本)
7日以内出荷
高速回転用
用途一般用軸径(Φmm)3形状A粒度80厚さ(mm)13ブルー砥材SA最高使用回転数(min-1[r.p.m])105000軸長(mm)30硬度P結合剤V(ビトリファイド)適合材高速度鋼、合金鋼、特殊合金
HS軸付砥石A号(金型用) FSK(エフエスケー)HS軸付砥石A号(金型用)FSK(エフエスケー)
43,980税込48,378
1袋(100本)
7日以内出荷
高速回転用
用途金型用軸径(Φmm)3形状Aブルー砥材HS硬度P結合剤V(ビトリファイド)適合材合金鋼、工具鋼
CBN異形電着 ステンレス軸 FSK(エフエスケー)CBN異形電着 ステンレス軸FSK(エフエスケー)
1,998税込2,198
1本
7日以内出荷から9日以内出荷
砥粒ボラゾン結合剤電着適合材合金鋼、工具鋼、高速度鋼
軸付砥石