絞り込み
ブランド
  • 桑名金属工業
  • モノタロウ(27)
  • リケン(126)
  • フジトク(112)
  • TBC(タブチ)(60)
  • セキスイ(55)
  • エスコ(41)
  • ブリストワ(40)
  • アソー(37)
  • イノック(35)
  • ヤガミ(33)
  • 吉年(33)
  • MIEテクノ(32)
  • マルエム産業(29)
  • CoolHeat(29)
  • ハイロック(28)
  • シーケー金属(26)
  • 三興マテリアルサプライ(26)
  • ノーブランド(25)
  • 東栄管機(25)
種類
  • 種類その他(1)
  • 種類エルボ(8)
  • 種類キャップ(2)
  • 種類ソケット(7)
  • 種類チーズ(4)
  • 種類ニップル(4)
  • 種類フランジ(5)
  • 種類ブッシング(2)
  • 種類プラグ(1)
  • 種類ユニオン(3)
材質
  • ステンレス(2)
  • 鋳鉄(19)
  • 青銅(1)
呼び径(A)
  • 6(1)
  • 8(6)
  • 10(7)
  • 15(20)
  • 20(17)
  • 25(11)
  • 32(4)
  • 40(7)
  • 50(3)
  • 65(1)
  • 80(1)
  • 100(1)
  • 125(2)
呼び径(B)
  • 1/8(1)
  • 1/4(5)
  • 3/8(6)
  • 1/2(21)
  • 3/4(17)
  • 1(11)
  • 1-1/4(5)
  • 1-1/2(7)
  • 2(3)
  • 2-1/2(1)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 5(2)
ねじの種類
  • -(1)
  • PT(管用テーパ)(15)
-・PT(管用テーパ)
商品レビュー
  • 以上(10)
  • 以上(11)
  • 以上(12)
  • 以上(12)
価格
  • 1,500円以下(21)
  • 1,500-10,000円(20)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

継手・パイプ :「20mm」の検索結果

関連キーワード
  • 20mm ニップル
  • 20mm径
  • 20mm 継手
37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
白ねじ込みフランジ 桑名金属工業白ねじ込みフランジ桑名金属工業(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1枚
当日出荷
用途配管に組みこまれる各種機器との接続や、パイプのフランジ接続等に使用します。材質ダクタイル鋳鉄(FCD400-15又はFCD450-10)形状フランジ流体蒸気、空気、ガス、油など規格JIS B2239鋳鉄製管フランジのねじ込み式フランジ(TR)5K・10Kに準拠最高使用圧力(MPa)(-10~120℃)1.4、(220℃)1.2、(300℃)1.0表面処理溶融亜鉛めっき(白)適合管JIS G3452配管用炭素鋼管、JIS G3442水配管用亜鉛めっき鋼管呼び圧力10K
径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(白) 桑名金属工業径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(白)桑名金属工業(2件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄)形状径違いチーズ規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5表面処理溶融亜鉛めっき使用流体空気、ガス、油、水適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(白) 桑名金属工業径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(白)桑名金属工業(3件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄)形状径違いエルボねじの種類PTネジ適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
ユニオン 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 桑名金属工業ユニオン 可鍛鋳鉄製管継手 (白)桑名金属工業(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から4日以内出荷
使用流体空気、ガス、油、水形状ユニオン規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5表面処理溶融亜鉛めっき適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
ニップル 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 桑名金属工業ニップル 可鍛鋳鉄製管継手 (白)桑名金属工業(7件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄)形状ニップル規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛めっき使用流体空気、ガス、油、水適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
ニップル 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) 桑名金属工業ニップル 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)桑名金属工業(2件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質JIS G 5705 可鍛鋳鉄品に規定される黒心可鍛鋳鉄品 FCMB275-5形状ニップル使用温度範囲(℃)120以下(静流水)、300以下(蒸気/空気/ガス/油)規格JIS B 2301 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)ねじの種類PTネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、水適合流体蒸気、空気、ガス、油、水
ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(白) 桑名金属工業ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(白)桑名金属工業(6件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷から12日以内出荷
形状ブッシング規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5表面処理溶融亜鉛めっき使用流体空気、ガス、油、水適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
白ねじ込みフランジ 桑名金属工業白ねじ込みフランジ桑名金属工業(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1枚
当日出荷から5日以内出荷
用途配管に組みこまれる各種機器との接続や、パイプのフランジ接続等に使用します。材質ダクタイル鋳鉄(FCD400-15又はFCD450-10)形状フランジ流体蒸気、空気、ガス、油など規格JIS B2239鋳鉄製管フランジのねじ込み式フランジ(TR)5K・10Kに準拠最高使用圧力(MPa)(-10~120℃)0.7、(220℃)0.6、(300℃)0.5表面処理溶融亜鉛めっき(白)適合管JIS G3452配管用炭素鋼管、JIS G3442水配管用亜鉛めっき鋼管呼び圧力5K
キャップ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 桑名金属工業キャップ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)桑名金属工業(3件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷から4日以内出荷
仕様バンド付材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄)形状キャップ規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛めっき使用流体空気、ガス、油、水適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
ニップル 管端防食管継手 桑名金属工業ニップル 管端防食管継手桑名金属工業(2件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状ニップル材質マレブルねじの種類PTネジ材質(本体)FCMB 275-5使用温度範囲(℃)0~40規格日本水道協会品質認証センター認証品日本金属継手協会規格JPF MP 003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手対応品国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品最高使用圧力(MPa)1適合流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)内面コーティングエポキシ樹脂
ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(黒) 桑名金属工業ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(黒)桑名金属工業
489税込538
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質JIS G 5705 可鍛鋳鉄品に規定される黒心可鍛鋳鉄品 FCMB275-5形状ブッシング使用温度範囲(℃)120以下(静流水)、300以下(蒸気/空気/ガス/油)規格JIS B 2301 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)使用流体蒸気、空気、ガス、油、水
白 組フランジ 桑名金属工業白 組フランジ桑名金属工業(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状フランジ
ユニオン 管端防食管継手 桑名金属工業ユニオン 管端防食管継手桑名金属工業(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状ユニオンねじの種類PTネジ材質(本体)(ネジ・ツバ・ナット)FCMB 275-5使用温度範囲(℃)0~40規格日本水道協会品質認証センター認証品日本金属継手協会規格JPF MP 003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手対応品国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品最高使用圧力(MPa)1材質(ガスケット)NBR適合流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水材質(パッキン)NBR適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)材質(シールリング)EPDM内面ライニング(ネジとツバ)ポリオレフィン樹脂
ダクタイル製ねじ込み式10Kフランジ (黒) 桑名金属工業ダクタイル製ねじ込み式10Kフランジ (黒)桑名金属工業
1,798税込1,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質FCD450-10形状フランジ規格JIS B 0203ねじの種類Rc表面処理錆放し呼び圧力10K
ユニオン 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) 桑名金属工業ユニオン 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)桑名金属工業
1,498税込1,648
1個
当日出荷から4日以内出荷
付属品ガスケット材質JIS G 5705 可鍛鋳鉄品に規定される黒心可鍛鋳鉄品 FCMB275-5形状ユニオン使用温度範囲(℃)120以下(静流水)、300以下(蒸気/空気/ガス/油)規格JIS B 2301 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)ねじの種類PTネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、水適合流体蒸気、空気、ガス、油、水
合フランジ10KF 管端防食管継手 桑名金属工業合フランジ10KF 管端防食管継手桑名金属工業
4,398税込4,838
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状フランジねじの種類PTネジ材質(本体)FCD 450-10/S使用温度範囲(℃)0~40規格日本水道協会品質認証センター認証品日本金属継手協会規格JPF MP 003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手対応品国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品最高使用圧力(MPa)1適合流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)材質(シールリング)EPDM内面ライニングポリオレフィン樹脂
径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(黒) 桑名金属工業径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(黒)桑名金属工業
718税込790
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質JIS G 5705 可鍛鋳鉄品に規定される黒心可鍛鋳鉄品 FCMB275-5形状径違いチーズ使用温度範囲(℃)120以下(静流水)、300以下(蒸気/空気/ガス/油)規格JIS B 2301 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)使用流体蒸気、空気、ガス、油、水適合流体蒸気、空気、ガス、油、水
ソフレックスAQ おねじアダプター 桑名金属工業ソフレックスAQ おねじアダプター桑名金属工業
2,198税込2,418
1個
当日出荷
形状めねじアダプター材質(本体)鉛レス青銅寸法L(mm)53.5寸法H(mm)9寸法A(mm)24.5寸法S(mm)36寸法D(Φmm)39寸法E(mm)20寸法D1(Φmm)39材質(Oリング)フッ素ゴム寸法S1(mm)35材質(ナット)鉛レス青銅材質(リテーナー)黄銅ねじ径RRc3/4
キャップ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) 桑名金属工業キャップ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)桑名金属工業
389税込428
1個
4日以内出荷
材質JIS G 5705 可鍛鋳鉄品に規定される黒心可鍛鋳鉄品 FCMB275-5形状キャップ使用温度範囲(℃)120以下(静流水)、300以下(蒸気/空気/ガス/油)規格JIS B 2301 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)ねじの種類PTネジ適合流体蒸気、空気、ガス、油、水
白 径違い角ニップル 桑名金属工業白 径違い角ニップル桑名金属工業
709税込780
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
使用温度範囲(℃)120以下の静流水、300以下の蒸気、空気、ガス、油規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)ねじの種類管用テーパねじ適合流体蒸気、空気、ガス、油、水(蒸気には黒継手を推奨)
径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(黒) 桑名金属工業径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(黒)桑名金属工業
559税込615
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
形状径違いエルボ規格JIS B 2301 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)適合流体蒸気、空気、ガス、油、水
埋設用径違いチーズ 管端防食管継手 桑名金属工業埋設用径違いチーズ 管端防食管継手桑名金属工業
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
形状チーズ
埋設用径違いソケット 管端防食管継手 桑名金属工業埋設用径違いソケット 管端防食管継手桑名金属工業
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
形状ソケット
埋設用プラグ 管端防食管継手 桑名金属工業埋設用プラグ 管端防食管継手桑名金属工業
839税込923
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
形状プラグ
埋設用給水栓エルボ 管端防食管継手 桑名金属工業埋設用給水栓エルボ 管端防食管継手桑名金属工業
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷
形状エルボ寸法L(mm)20寸法D(Φmm)34.9ねじ径M1Rc3/4
埋設用エルボ 管端防食管継手 桑名金属工業埋設用エルボ 管端防食管継手桑名金属工業
799税込879
1個
翌々日出荷
形状エルボ
埋設用チーズ 管端防食管継手 桑名金属工業埋設用チーズ 管端防食管継手桑名金属工業
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
形状チーズ
Zlok ソケット 桑名金属工業Zlok ソケット桑名金属工業
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
形状ソケット材質ステンレス
埋設用異種金属用おすアダプタソケット 管端防食管継手 桑名金属工業埋設用異種金属用おすアダプタソケット 管端防食管継手桑名金属工業
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
形状アダプタソケット
埋設用ソケット 管端防食管継手 桑名金属工業埋設用ソケット 管端防食管継手桑名金属工業
979税込1,077
1個
翌々日出荷
形状ソケット
埋設用給水栓ソケット 管端防食管継手 桑名金属工業埋設用給水栓ソケット 管端防食管継手桑名金属工業
5,398税込5,938
1個
翌々日出荷
形状ソケット寸法L(mm)20寸法D(Φmm)34.9ねじ径M1Rc3/4
埋設用45°エルボ 管端防食管継手 桑名金属工業埋設用45°エルボ 管端防食管継手桑名金属工業
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
形状エルボ45°
埋設用異種金属用めすアダプタソケット 管端防食管継手 桑名金属工業埋設用異種金属用めすアダプタソケット 管端防食管継手桑名金属工業
4,398税込4,838
1個
5日以内出荷
形状アダプタソケット
埋設用異種金属用おすアダプタエルボ 管端防食管継手 桑名金属工業埋設用異種金属用おすアダプタエルボ 管端防食管継手桑名金属工業
4,198税込4,618
1個
5日以内出荷
形状アダプタエルボ
埋設用異種金属用めすアダプタエルボ 管端防食管継手 桑名金属工業埋設用異種金属用めすアダプタエルボ 管端防食管継手桑名金属工業
4,398税込4,838
1個
5日以内出荷
形状アダプタエルボ
埋設用径違いエルボ 管端防食管継手 桑名金属工業埋設用径違いエルボ 管端防食管継手桑名金属工業
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
形状エルボ
Zlok 異径ソケット 桑名金属工業Zlok 異径ソケット桑名金属工業
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
形状ソケット材質本体SUS304 SCS13、ナット SCS13、パッキンふっ素ゴム、インジケータA プラスチック(白色)、インジケータB プラスチック(赤色)使用温度(℃)0~100適合流体給水、給湯、冷温水、冷却水、空気、窒素ガス適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)

配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

継手・パイプ