溶接ブラインドフランジ 10K村部フランヂ(1件のレビュー)当日出荷
JIS B 2220・JIS B 2238準拠
材質SS400形状フランジ種類溶接継手規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠JIS規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠呼び圧力10K
溶接フランジ 10K村部フランヂ(4件のレビュー)当日出荷
JIS B 2220・JIS B 2238準拠
材質SS400形状フランジ種類溶接継手規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠JIS規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠呼び圧力10K
20K 白 SOP-LJ 100A村部フランヂ6日以内出荷
材質SS400質量(kg)5.24外径D(Φmm)225厚さt(mm)24呼び径(A)100ボルト穴中心径(C)(Φmm)185ボルト穴数8ボルト穴径(Φmm)23適合管外径(Φmm)114.3内径do(Φmm)116.9関連資料(0.08MB)
10K 白 SOP-FF 80A村部フランヂ6日以内出荷
材質SS400質量(kg)2.58外径D(Φmm)185厚さt(mm)18呼び径(A)80ボルト穴中心径(C)(Φmm)150ボルト穴数8ボルト穴径(Φmm)19適合管外径(Φmm)89.1内径do(Φmm)90関連資料(0.11MB)
10K 白 BL-FF 80A村部フランヂ6日以内出荷
材質SS400質量(kg)3.48外径D(Φmm)185厚さt(mm)18呼び径(A)80ボルト穴中心径(C)(Φmm)150ボルト穴数8ボルト穴径(Φmm)19関連資料(0.09MB)
10K ノンガス SOP-FF 80A村部フランヂ6日以内出荷
材質SS400質量(kg)2.58外径D(Φmm)185厚さt(mm)18呼び径(A)80ボルト穴中心径(C)(Φmm)150ボルト穴数8ボルト穴径(Φmm)19適合管外径(Φmm)89.1内径do(Φmm)90関連資料(0.06MB)
10K 白 SOP-LJ 80A村部フランヂ6日以内出荷
材質SS400質量(kg)2.52外径D(Φmm)185厚さt(mm)18呼び径(A)80ボルト穴中心径(C)(Φmm)150ボルト穴数8ボルト穴径(Φmm)19適合管外径(Φmm)89.1内径do(Φmm)91.6関連資料(0.07MB)
『配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります