アトムズカップリング GRタイプアトムズ4日以内出荷から6日以内出荷
配管の二次加工が不要。トルクレンチ1本で取付け可能。狭いスペースの配管接続に最適。脱管防止のグリップ力が抜群
用途ビル設備、プラント配管 等材質締付ボルト:SUSXM7/SCM435、ナット:SUS304、SUS303F、締忘れ確認スペーサ:PVC、ロッド:SUS304/SUS303F、ハウジング:SUS304、アトムズリング:SUS301H、ゴムシーリング:EPDM/NBR形状カップリング使用流体水道水、その他偏角(°)±2
アトムズカップリング CHタイプ NBRゴムアトムズ4日以内出荷から6日以内出荷
流体を止めずに補修可能です。作業性が良く、簡単に施工できます。ピンホール用には最適です。
用途配管のピンホール等漏水補修に材質ナット:S45C/SUS303F、ハウジング:SUS304、ロッド:S45C/SUS303F、締付ボルト:SWCHB/S45C/SUSXM7、ゴムシーリング:NBR形状カップリング
アトムズカップリング CHタイプ 日水協品アトムズ当日出荷から5日以内出荷
流体を止めずに補修可能です。作業性が良く、簡単に施工できます。ピンホール用には最適です。
用途配管のピンホール等漏水補修に材質ナット:S45C/SUS303F、ハウジング:SUS304、ロッド:S45C/SUS303F、締付ボルト:SWCHB/S45C/SUSXM7、ゴムシーリング:EPDM形状カップリング
アトムズカップリング CHタイプ EPDMゴムアトムズ当日出荷から7日以内出荷
流体を止めずに補修可能です。作業性が良く、簡単に施工できます。ピンホール用には最適です。
用途配管のピンホール等漏水補修に材質ナット:S45C/SUS303F、ハウジング:SUS304、ロッド:S45C/SUS303F、締付ボルト:SWCHB/S45C/SUSXM7、ゴムシーリング:EPDM形状カップリング
アトムズカップリング FXタイプアトムズ当日出荷から47日以内出荷
配管の二次加工が不要。トルクレンチ1本で取付け可能。狭いスペースの配管接続に最適
用途排水・通期配管の接続に材質ナット:SUS304/SUS303F、ハウジング:SUS304、ロッド:SUS304/SUS303F、締付ボルト:SUSXM7/SCM435、ゴムシーリング:EPDM/NBR形状カップリング偏角(°)±2
アトムズカップリング CHタイプ シリコンゴムアトムズ当日出荷から6日以内出荷
流体を止めずに補修可能です。作業性が良く、簡単に施工できます。ピンホール用には最適です。
用途蒸気配管のピンホール等漏水補修に材質ナット:S45C/SUS303F、ハウジング:SUS304、ロッド:S45C/SUS303F、締付ボルト:SWCHB/S45C/SUSXM7、ゴムシーリング:シリコン形状カップリング
アトムズカップリング CHタイプ NBRゴム ステンレスボルト品アトムズ4日以内出荷から5日以内出荷
流体を止めずに補修可能です。作業性が良く、簡単に施工できます。ピンホール用には最適です。
用途配管のピンホール等漏水補修に材質ナット:S45C/SUS303F、ハウジング:SUS304、ロッド:S45C/SUS303F、締付ボルト:SWCHB/S45C/SUSXM7、ゴムシーリング:NBR形状カップリング
S-FLEX 合成ゴム製防振継手アトムズ(1件のレビュー)3日以内出荷から60日以内出荷
防振性能抜群
EPDM製
用途空調用循環ポンプ廻り 海水・工業用水・冷温水など各種配管の防振用・変位吸収用材質フランジ:SS400/SUS304/PVC、補強リング:SWRH、内面ゴム・外面ゴム:合成ゴム、補強コード:合成繊維種類防振継手適合規格国交省仕様適合品、空気調和衛生工学会規格適合品接続方式ルーズフランジ使用流体海水・工業用水・冷却水などJIS規格JIS10K、JISK6353偏角(許容変位量)(°)15偏角(取付時寸法許容値)(°)5伸長(取付時寸法許容値)(mm)3圧縮(取付時寸法許容値)(mm)5
アトムズカップリング CHタイプ シリコンゴム ステンレスボルト品アトムズ4日以内出荷から5日以内出荷
流体を止めずに補修可能です。作業性が良く、簡単に施工できます。ピンホール用には最適です。
用途蒸気配管のピンホール等漏水補修に材質ナット:S45C/SUS303F、ハウジング:SUS304、ロッド:S45C/SUS303F、締付ボルト:SWCHB/S45C/SUSXM7、ゴムシーリング:シリコン形状カップリング
アトムズカップリング GRタイプ 日水協品アトムズ5日以内出荷
日本水道協会認証登録品。配管の二次加工が不要。トルクレンチ1本で取付け可能。狭いスペースの配管接続に最適。脱管防止のグリップ力が抜群
用途給水配管の接続に材質締付ボルト:SUSXM7/SCM435、ナット:SUS304、SUS303F、締忘れ確認スペーサ:PVC、ロッド:SUS304/SUS303F、ハウジング:SUS304、アトムズリング:SUS301H、ゴムシーリング:EPDM/NBR形状カップリング偏角(°)±2
アトムズカップリング FXタイプ 日水協品アトムズ5日以内出荷
日本水道協会認証登録品。配管の二次加工が不要。トルクレンチ1本で取付け可能。狭いスペースの配管接続に最適
用途低圧配管及び排水・通期配管の接続に材質ナット:SUS304/SUS303F、ハウジング:SUS304、ロッド:SUS304/SUS303F、締付ボルト:SUSXM7、SCM435、ゴムシーリング:EPDM/NBR形状カップリング偏角(°)±2
アトムズカップリング CHタイプ EPDMゴム ステンレスボルト品アトムズ4日以内出荷から5日以内出荷
流体を止めずに補修可能です。作業性が良く、簡単に施工できます。ピンホール用には最適です。
用途配管のピンホール等漏水補修に材質ナット:S45C/SUS303F、ハウジング:SUS304、ロッド:S45C/SUS303F、締付ボルト:SWCHB/S45C/SUSXM7、ゴムシーリング:EPDM形状カップリング
W-FLEX 合成ゴム製2山防振継手アトムズ3日以内出荷から7日以内出荷
防振性能抜群、EPDM製
用途空調用循環ポンプ廻り 海水・工業用水・冷温水など各種配管の防振用・変位吸収用材質フランジ:SS400/SUS304/PVC、補強リング:SWRH、内面ゴム・外面ゴム:合成ゴム、補強コード:合成繊維種類防振継手適合規格国交省国交省仕様適合品、空気調和衛生工学会規格適合品接続方式ルーズフランジ使用流体海水・工業用水・冷却水JIS規格JIS10K、JISK6353偏角(取付時寸法許容値)(°)10伸長(取付時寸法許容値)(mm)3圧縮(取付時寸法許容値)(mm)3
S-FLEX 合成ゴム製防振継手(内面フラット)アトムズ3日以内出荷から5日以内出荷
防振性能抜群 EPDM製 国交省国交省仕様適合品 空気調和衛生工学会規格適合品 JIS K 6353 適合ゴム品 内面が平坦な内面フラット品
用途空調用循環ポンプ廻り 海水・工業用水・冷温水など各種配管の防振用・変位吸収用材質フランジ:SS400/SUS304/PVC、補強リング:SWRH、内面ゴム・外面ゴム:合成ゴム、補強コード:合成繊維種類防振継手使用温度範囲(℃)-10~70適合規格国交省仕様適合品、空気調和衛生工学会規格適合品最高使用圧力(MPa)1接続方式ルーズフランジ使用流体海水・工業用水・冷却水などJIS規格JIS10K、JISK6353偏角(許容変位量)(°)15偏角(取付時寸法許容値)(°)5伸長(取付時寸法許容値)(mm)3圧縮(取付時寸法許容値)(mm)5
『配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります