両長ニップル ステンレス製ねじ込み継手ONK(オーエヌ工業)(9件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)形状ニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)-20℃~40℃:2.00,100℃:1.65,150℃:1.50,200℃:1.40,220℃:1.35接続方式PTネジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
径違いニップル ステンレス製ねじ込み継手ONK(オーエヌ工業)(4件のレビュー)当日出荷
材質ステンレス(SUS304)形状ニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)-20℃~40℃:2.00,100℃:1.65,150℃:1.50,200℃:1.40,220℃:1.35接続方式PTネジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
六角ブッシュ ステンレス製ねじ込み継手ONK(オーエヌ工業)(9件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
材質SCS13(SUS304) 、SCS14(SUS316)形状ブッシング種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
六角ニップル ステンレス製ねじ込み継手ONK(オーエヌ工業)(8件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)形状ニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)-20℃~40℃:2.00,100℃:1.65,150℃:1.50,200℃:1.40,220℃:1.35接続方式PTネジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
ソケット(テーパー) ステンレス製ねじ込み継手ONK(オーエヌ工業)(2件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
材質SCS13(SUS304)形状ソケット種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-20~220最高使用圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)ねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
片長ニップル ステンレス製ねじ込み継手ONK(オーエヌ工業)(3件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)形状ニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)-20℃~40℃:2.00,100℃:1.65,150℃:1.50,200℃:1.40,220℃:1.35接続方式PTネジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
クロス ステンレス製ねじ込み継手ONK(オーエヌ工業)(1件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
材質SCS13(SUS304) 、SCS14(SUS316)形状クロス種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-20~220最高使用圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)ねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
径違いエルボ ステンレス製ねじ込み継手ONK(オーエヌ工業)当日出荷から7日以内出荷
材質SCS13(SUS304)形状径違いエルボ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-20~220最高使用圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)ねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
45°エルボ ステンレス製ねじ込み継手ONK(オーエヌ工業)(2件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
材質SCS13(SUS304) 、SCS14(SUS316)形状エルボ45°種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-20~220最高使用圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)ねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
両ニップル ステンレス製ねじ込み継手ONK(オーエヌ工業)(3件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)形状ニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)-20℃~40℃:2.00,100℃:1.65,150℃:1.50,200℃:1.40,220℃:1.35接続方式PTネジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
ユニオン ステンレス製ねじ込み継手ONK(オーエヌ工業)(2件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
材質SCS13(SUS304) 、SCS14(SUS316)形状ユニオン種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-20~220最高使用圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)ねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
片ニップル ステンレス製ねじ込み継手ONK(オーエヌ工業)(4件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)形状ニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)-20℃~40℃:2.00,100℃:1.65,150℃:1.50,200℃:1.40,220℃:1.35接続方式PTネジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
四角プラグ ステンレス製ねじ込み継手ONK(オーエヌ工業)当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)形状プラグ種類ねじ込み継手ねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
径違いチーズ ステンレス製ねじ込み継手ONK(オーエヌ工業)(3件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
材質SCS13(SUS304)形状チーズ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-20~220最高使用圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
径違いソケット ステンレス製ねじ込み継手ONK(オーエヌ工業)(6件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
材質SCS13(SUS304) 、SCS14(SUS316)形状ソケット種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-20~220最高使用圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
『配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります