絞り込み
種類
  • 種類その他(11)
  • 種類インクリーザー(3)
  • 種類エルボ(66)
  • 種類キャップ(10)
  • 種類ソケット(65)
  • 種類チーズ(39)
  • 種類ニップル(4)
  • 種類パイプ(4)
  • 種類フランジ(36)
  • 種類ブッシング(4)
  • 種類プラグ(2)
  • 種類ユニオン(5)
  • 種類レジューサー(5)
材質
  • スチール(2)
  • ステンレス(2)
  • 塩化ビニール(PVC)(84)
  • 樹脂(7)
  • 鋳鉄(17)
  • 青銅(4)
呼び径(A)
  • 10(2)
  • 13(19)
  • 15(25)
  • 16(13)
  • 20(60)
  • 25(55)
  • 30(12)
  • 32(26)
  • 40(43)
  • 50(51)
  • 65(31)
  • 75(1)
  • 80(21)
  • 100(29)
  • 125(6)
  • 150(9)
  • 200(4)
  • 250(2)
  • 300(1)
  • -(1)
呼び径(B)
  • 1/4(1)
  • 3/8(6)
  • 1/2(45)
  • 3/4(40)
  • 1(34)
  • 1-1/4(21)
  • 1-1/2(22)
  • 2(28)
  • 2-1/2(14)
  • 3(14)
  • 4(17)
  • 5(5)
  • 6(5)
  • 8(3)
  • 10(1)
  • 16(2)
  • -(1)
ねじの種類
  • PF(管用平行)(2)
  • PS(管用テーパ)(2)
  • PT(管用テーパ)(6)
  • その他(7)
ブランド
  • セキスイ
  • モノタロウ(119)
  • コンサス(1,390)
  • エスコ(1,100)
  • RS PRO(745)
  • リケン(498)
  • オンダ製作所(472)
  • カクダイ(459)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(445)
  • 鈴木ブロンズ継手(326)
  • フジトク(283)
  • 未来工業(280)
  • ミヤコ(278)
  • TBC(タブチ)(219)
  • シーケー金属(200)
  • SK11(183)
  • I-VALUE(162)
  • KVK(149)
  • 桑名金属工業(147)
  • 吉年(144)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日5月31日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
掘り出し物セール お宝アイテムが最大30%OFF 5/31(日)まで 詳しくはこちら
301件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TSバルブソケット セキスイTSバルブソケットセキスイ(16件のレビュー)
60税込66
1個
当日出荷
形状ソケットタイプTS
HIエルボ セキスイHIエルボセキスイ(16件のレビュー)
65税込72
1個
当日出荷
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管形状エルボタイプHI使用温度範囲(℃)5~40規格JIS規格最高使用圧力(MPa)1使用流体水道用JIS規格JIS K6743
TSエルボ セキスイTSエルボセキスイ(11件のレビュー)
48税込53
1個
当日出荷
形状エルボ90°タイプTS
HIバルブソケット セキスイHIバルブソケットセキスイ(13件のレビュー)
77税込85
1個
当日出荷
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管形状ソケットタイプHI規格JIS規格最高使用圧力(MPa)1使用流体水道用JIS規格JIS K6743
HTエルボ セキスイHTエルボセキスイ(13件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質耐熱性硬質塩ビ管形状エルボ90°タイプHT使用流体給湯最高使用温度(流体温度)℃90
TS径違いソケット セキスイTS径違いソケットセキスイ(15件のレビュー)
68税込75
1個
当日出荷
エスロンクリーンパイプは溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。
形状ソケットタイプTS
TSフランジ セキスイTSフランジセキスイ(14件のレビュー)
449税込494
1枚
当日出荷
材質PVC形状フランジ規格JIS B2220フランジタイプ差込式(TSフランジ)最高使用温度(℃)60呼び圧力10K
TSソケット セキスイTSソケットセキスイ(10件のレビュー)
57税込63
1個
当日出荷
形状ソケットタイプTS
エスロン ユニオン継手 本体PVC セキスイエスロン ユニオン継手 本体PVCセキスイ(22件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷
本体、部品材質は硬質塩化ビニール(PVC)のため、耐薬品性に優れています。ユニオンナットを緩める事により、施工後に配管から取り外しが可能です。また、配管のメンテナンス後、地獄配管になった時に、ユニオン継手を使う事で、スムーズに配管の設置が可能です。(地獄配管とは・・両方から管が来ていて、ソケット等を使って配管が出来ない状態)
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ライン。材質PVC形状ユニオン材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~50材質(Oリング)EPDM
エスロン 板フランジSB型 JIS10K仕様 セキスイエスロン 板フランジSB型 JIS10K仕様セキスイ(7件のレビュー)
989税込1,088
1枚
当日出荷
耐食性にすぐれたPVC製SBフランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。仕様JIS10K材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状フランジ規格JIS B2220フランジタイプ板フランジSB型最高許容圧力(MPa)0.98(at20℃)最高使用温度(℃)60呼び圧力10K
TSキャップ セキスイTSキャップセキスイ(32件のレビュー)
36税込40
1個
当日出荷
形状キャップタイプTS
HTソケット セキスイHTソケットセキスイ(5件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質耐熱性硬質塩ビ管形状ソケットタイプHT規格JIS K 6777最高使用圧力(MPa)0.2使用流体給湯最高使用温度(流体温度)℃90
HIパイプ セキスイHIパイプセキスイ(10件のレビュー)
329税込362
1本
当日出荷
耐食性に優れた硬質塩化ビニール製のパイプです。 HIゴールド樹脂を開発採用し、従来のHI樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮できるようになりました。 純粋な硬質塩化ビニールからつくられるエスロンパイプは、人体に無害で水に色や匂いがつきません。
用途建物内の給水設備など、HI-TS継手をご使用下さい、濃紺、接着剤はエスロンNO.80Sを使用仕様各寸法には許容差があります材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管形状パイプ濃紺使用温度範囲(℃)5~40規格JIS K6742規格品最高使用温度(℃)50常用使用圧力(MPa[kgf/cm2])最高1.0(水)管種HI
HI径違いソケット セキスイHI径違いソケットセキスイ(9件のレビュー)
158税込174
1個
当日出荷
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管形状ソケットタイプHI使用温度範囲(℃)5~40規格JIS K6743またはAS21規格最高使用圧力(MPa)1使用流体水道用
HIソケット セキスイHIソケットセキスイ(11件のレビュー)
75税込83
1個
当日出荷
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管形状ソケットタイプHI使用温度範囲(℃)5~40規格JIS規格最高使用圧力(MPa)1使用流体水道用JIS規格JIS K 6743
TSチーズ セキスイTSチーズセキスイ(7件のレビュー)
62税込68
1個
当日出荷
形状チーズタイプTS
TS給水栓用ソケット セキスイTS給水栓用ソケットセキスイ(9件のレビュー)
80税込88
1個
当日出荷
形状ソケットタイプTS
HI給水栓用ソケット セキスイHI給水栓用ソケットセキスイ(6件のレビュー)
88税込97
1個
当日出荷
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管形状ソケットタイプHI規格JIS規格使用流体水道用JIS規格ねじ部:JIS B 0203
HIフランジ セキスイHIフランジセキスイ(6件のレビュー)
639税込703
1枚
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)形状フランジ規格JIS B2220フランジタイプ差込式(TSフランジ)最高使用温度(℃)60呼び圧力10K
HIチーズ セキスイHIチーズセキスイ(9件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管形状チーズタイプHI使用流体水道用
HT径違いソケット セキスイHT径違いソケットセキスイ(5件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
エスロンクリーンパイプは溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。
材質耐熱性硬質塩ビ管形状ソケットタイプHT最高使用圧力(MPa)0.2使用流体給湯最高使用温度(流体温度)℃90
HIキャップ セキスイHIキャップセキスイ(18件のレビュー)
80税込88
1個
当日出荷
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管形状キャップタイプHI使用流体水道用
TS径違いチーズ セキスイTS径違いチーズセキスイ(5件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
エスロンクリーンパイプは溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。
形状チーズタイプTS
HTバルブソケット(インサート付) セキスイHTバルブソケット(インサート付)セキスイ(7件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
エスロンクリーンパイプは溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。
材質耐熱性硬質塩ビ管形状ソケットタイプHT
HI給水栓用チーズ(インサート付) セキスイHI給水栓用チーズ(インサート付)セキスイ(5件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管形状チーズタイプHI規格JIS規格使用流体水道用JIS規格ねじ部:JIS B 0203
HE-DL HTDV継手 90°エルボ セキスイHE-DL HTDV継手 90°エルボセキスイ(5件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
食器洗浄機など厨房からの高温排水や、エコキュート・電気温水器・家庭用食器洗浄器など建物からの高温排水に。 エスロンHTDV継手シリーズがHTパイプとの組み合わせにより、最高使用温度90℃の高品質な高温排水配管を実現します。
材質耐熱性硬質塩ビ管形状90°エルボタイプHTDV使用流体高温排水最高使用温度(流体温度)℃90
HI径違いチーズ セキスイHI径違いチーズセキスイ(4件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
エスロンクリーンパイプは溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管形状チーズタイプHI使用流体水道用
HT給水栓用ソケット(インサート付) セキスイHT給水栓用ソケット(インサート付)セキスイ(7件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷
材質耐熱性硬質塩ビ管形状ソケットタイプHT使用流体給湯最高使用温度(流体温度)℃90
HI45°エルボ セキスイHI45°エルボセキスイ(7件のレビュー)
92税込101
1個
当日出荷
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル(HI-PVC)形状エルボタイプHI使用温度範囲(℃)5~40規格JIS規格最高使用圧力(MPa)1使用流体水道用JIS規格JIS K 6743
HTチーズ セキスイHTチーズセキスイ(4件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
エスロンクリーンパイプは溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。
材質耐熱性硬質塩ビ管形状チーズタイプHT使用流体給湯最高使用温度(流体温度)℃90
HI給水栓用ソケット(インサート付) セキスイHI給水栓用ソケット(インサート付)セキスイ(8件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管形状ソケットタイプHI使用温度範囲(℃)5~40規格JIS規格最高使用圧力(MPa)1使用流体水道用JIS規格JIS K 6743
ビニール掃除口 セキスイビニール掃除口セキスイ(19件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
形状掃除口グレータイプDV継手(ねじ式)
エスロン 塩ビ製TSフランジ5K仕様 セキスイエスロン 塩ビ製TSフランジ5K仕様セキスイ(4件のレビュー)
409税込450
1枚
当日出荷
耐食性にすぐれたPVC製フランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。仕様JIS5K材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状フランジ最高使用温度(℃)50呼び圧力5K
TS径違いエルボ セキスイTS径違いエルボセキスイ(8件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
形状エルボ90°
TS45°エルボ セキスイTS45°エルボセキスイ(5件のレビュー)
82税込90
1個
当日出荷
エスロンクリーンパイプは溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。
形状45°タイプTS
DV90°エルボ セキスイDV90°エルボセキスイ(7件のレビュー)
86税込95
1個
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状エルボ90°タイプDV使用温度範囲(℃)5~40規格JIS K 6739
エスロン 板フランジSB型 JIS5K仕様 セキスイエスロン 板フランジSB型 JIS5K仕様セキスイ(2件のレビュー)
849税込934
1枚
当日出荷
耐食性にすぐれたPVC製SBフランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状フランジ規格JIS B2220フランジタイプ板フランジSB型最高使用温度(℃)60呼び圧力5K
ニップル エスロコートLX継手 セキスイニップル エスロコートLX継手セキスイ(6件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷から翌々日出荷
ライニング鋼管の内面に「コア」が密着し、金属面への水の侵入を効果的に遮断して、管端部や継手本体の腐食を防止するコア内蔵タイプの継手です。 継手内面をすべて樹脂で被覆。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています。 コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます。 水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています。
ねじの種類込み式PTネジJIS規格JIS B2301材質(継手)可鍛鋳鉄製
透明 DV 90°エルボ セキスイ透明 DV 90°エルボセキスイ(1件のレビュー)
89税込98
1個
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル管形状エルボ90°透明タイプDV使用温度範囲(℃)45未満規格JIS K 6739使用流体排水
DVインクリーザー セキスイDVインクリーザーセキスイ(7件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル管形状インクリーザータイプDV使用温度範囲(℃)5~40規格JIS K 6739使用流体排水

配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

継手・パイプ