絞り込み
ブランド
  • テラル(3)
  • グルンドフォスポンプ(1)
定格電圧(V)
  • AC200/230(1)
  • AC200(4)
  • AC200~220(1)
  • AC220(1)
出力(kW)
  • 1.1
  • 0.02(1)
  • 0.04(4)
  • 0.06(5)
  • 0.1(6)
  • 0.18(6)
  • 0.2(1)
  • 0.25(4)
  • 0.35(1)
  • 0.37(1)
  • 0.4(4)
  • 0.55(3)
  • 0.75(9)
  • 0.8(2)
  • 1.5(2)
  • 2.2(2)
  • 3(2)
  • 4(1)
  • 5.5(1)
  • 7.5(1)
吐出量(L/min)
  • 25(1)
  • 30(1)
  • 40(1)
  • 42(2)
  • 50(4)
  • 80(1)
  • 83(1)
  • 85(1)
  • 88.9(1)
  • 90(1)
  • 100(3)
  • 150(1)
  • 180(1)
揚程(m)
  • 19(2)
  • 24(1)
  • 27.5~11(1)
  • 31.7(2)
  • 35(1)
  • 36(2)
  • 36.5~15(1)
  • 39(1)
  • 42(2)
  • 50.5~22(1)
  • 50.9(2)
  • 51.5~21(1)
  • 56(1)
  • 59.3(2)
  • 60~24.5(1)
  • 62.5(2)
  • 88.9(2)
  • 109~57(1)
  • 122~70(1)
  • 134~77(1)
使用液
  • クーラント液(1)
  • マシン油(1)
クーラント液・マシン油
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
クーラントポンプとは機械などのクーラント液を循環させるために使用するポンプのことです。主に工作機械のクーラント液の循環や、洗浄装置に使用する洗浄液の循環、濾過装置などの用途で使用されています。構造は自吸型と浸漬型とがあり、自吸型は小型工作機械に組み込まれて使用されることが多く、モーターとポンプが一体化しているのが特徴です。それに対し浸漬型はモーターとポンプが分離している構造になっているため、ポンプ部分を直接液面下に設置して使用します。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)から絞り込む
AC200/230(1)
AC200(4)
AC200~220(1)
AC220(1)
多段浸漬クーラントポンプ グルンドフォスポンプ多段浸漬クーラントポンプグルンドフォスポンプ
148,800税込163,680
1台
翌々日出荷
各種工作機械のろ過システムや冷却・潤滑・洗浄用に設計された50/60Hz兼用の多段クーラントポンプです。 シャフトシールの漏れをタンクに戻すドレンバック構造や、切粉やスラッジを排出し易くする機構が付いたベストセラーポンプです。 ご使用液に合わせ、接液部のステンレス対応やメカニカルシール摺動部の材質選択が可能です(別作対応)。
用途旋盤 マシニングセンター、ボール盤、ノコ盤、フライス、研削盤、ろ過装置、洗浄装置、チラーなど。全長(mm)180全幅(mm)230定格電源200/200~220V
多段浸漬型クーラントポンプ テラル多段浸漬型クーラントポンプテラル
159,800税込175,780
1台
翌々日出荷から5日以内出荷
ノンシール(メカニカルシールレス)構造採用によりメンテンナスが容易です。 電動機はコンパクトで軽量化しています。
用途ボール盤、ノコ盤、フライス、研削盤、ろ過装置などに。電動機全閉外扇屋内形
多段高圧クーラントポンプ LVSシリーズ テラル多段高圧クーラントポンプ LVSシリーズテラル
219,800税込241,780
1台
翌々日出荷から61日以内出荷
メカニカルシールレス(ノンシール)構造採用。 ポンプ軸受に耐磨耗性の高いSiC軸受を採用。 液面低下によるポンプ内エアー吸込みへの対応構造を採用。 欧州RoHS指令環境負荷6物質への対応。 高効率羽根車採用により、省エネルギーを実現! 従来機種より消費電力 20%削減を達成! 豊富なラインナップにより、用途に応じた選定が可能。 高効率電動機対応・IE3対応。
用途小~大流量高揚程定格連続使用液水溶性クーラント液耐熱クラスF機種LVS周囲温度(℃)40以下RoHS指令(10物質対応)対応3極数(P)2
多段高圧クーラントポンプ LBKシリーズ テラル多段高圧クーラントポンプ LBKシリーズテラル
179,800税込197,780
1台
翌々日出荷
ノンシール(メカニカルシールレス)構造採用によりメンテナンスが容易です。 電動機コンパクト化及び軽量化(メーカー比:高さ20mmダウン)。 各種効率・規格対応品をラインナップで、国際基準に対応しております。 高効率羽根車及びIE3効率電動機を搭載した省エネポンプです。 ポンプ軸受に耐摩耗性の高いSiC軸受を採用しております。 液面低下によるポンプ内エアー吸込みへの対応構造を採用しております。 インバータによる省エネ運転(流量調整)が可能です。
用途小~中流量/中揚程材質吐出ケーシング:FC200、ケーシングアウタースリーブ:SUS304、吹込ケーシング:SUS304、羽根車:SUS304、主軸(電動機側+ポンプ側):S45C+ SUS431規格日本:トップランナー規制効率欧州:IE3効率、CE マーキング(EU 指令) RoHS(欧州RoHS 指令環境負荷6物質)米国: NEMA プレミアム効率(IE3効率)、UL 規格韓国:KC 規格(効率)カナダ:CSA 規格(効率)、CSA 規格(安全)使用液液質:2次処理後の研削液、切削液等、液温:-10~90°(但し、凍結なきこと)電動機種類:全閉外扇屋内形、保護等級:IP54、電源三相:50/60/60Hz 200/200/220V、耐熱クラス:155(F)、極数:2P塗装色ポンプ:マンセルN1、電動機:黒使用粘度限界(mm2/s)75機種LBK設置場所屋内周囲温度:-20~40℃、RH85%以下(結露なきこと)標高1000m 以下、直射日光の当たらない場所腐食性・爆発性ガス及び蒸気がない場所構造(軸封)ノンシール(メカニカルシールレス)RoHS指令(10物質対応)対応トップランナー効率(IE3相当)電動機搭載品e
クーラントポンプ