絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • 鶴見製作所(1)
  • ナカトミ(1)
定格電圧(V)
  • AC100(8)
使用液
  • 汚水(2)
吐出口径(Φmm)
  • 15(1)
  • 25(1)
  • 32(2)
  • 40(3)
  • 50(6)
出力(kW)
  • 0.15(1)
  • 0.21(2)
  • 0.25(2)
  • 0.4(3)
吐出量(L/min)
  • 45(1)
  • 100(2)
  • 110(2)
  • 150(1)
  • 170(1)
  • 220(1)
  • 240(1)
45・100・110・150・170・220・240
揚程(m)
  • 1(1)
  • 1.5(1)
  • 2(1)
  • 5.5(1)
  • 6(1)
  • 7(1)
  • 7.2(1)
  • 8(2)
  • 10(1)
1・1.5・2・5.5・6・7・7.2・8・10
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(1)
  • 10,000-50,000円(5)
  • 100,000円以上(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

水中ポンプ :「AC60」の検索結果

特価
本日3月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バスポンプ AC100V/30VA 50/60Hz エスコバスポンプ AC100V/30VA 50/60Hzエスコ
5,170税込5,687
1個
翌日出荷
買ってすぐに使えるバスポンプセットです。スイッチング電源採用で軽量でコンパクトになりました。収納に便利なバスケット付です。
セット内容電源器、ポンプ、抗菌ホース、ホースホルダー、収納ボックス材質PP、PC、PVC、ABS寸法(mm)電源器:52×45×93、ポンプ:57×36×92、ホースホルダー:154×30×178質量(g)703使用温度範囲(℃)【周囲】5~35/【水温】5~45出力DC11V/1.3A定格電圧(V)AC100コード長さ(m)ポンプコード:3全揚程(m)1(吐出量8L/分)、1.5(吐出量6L/分)入力電圧(V)AC100(50/60Hz)30VAホース内径(Φmm)15ホース長さ(m)3給水量(L/分)8アズワン品番64-7833-05運転時間最大約15分/回
AC100V/40mm 水中ポンプ ステンレス製 EA345Sシリーズ エスコAC100V/40mm 水中ポンプ ステンレス製 EA345Sシリーズエスコ
103,000税込113,300
1台
翌日出荷から8日以内出荷
オイルリフターとは、メカニカルシール(軸封装置)用の潤滑装置の事です。メカニカルシールの潤滑性および冷却効果が安定・向上します。最大全揚程時の吐出量は0リットル/min、最大吐出量時の揚程はほぼ0mの数値になります。
材質SUS304質量(kg)10.5電源(V)AC100寸法(Φ×高さH)(mm)180×366
AC100V/50mm 水中ポンプ 一般工車用 EA345RYシリーズ エスコAC100V/50mm 水中ポンプ 一般工車用 EA345RYシリーズエスコ
44,800税込49,280
1台
翌日出荷
アルミダイカスト・耐水性特殊ウレタンゴムなど 軽い材料を随所に採用、軽くて強い設計です。異物通過断面を特に考慮し、過酷な現場にも対応 できるスパイラルケーシングの普及タイプです。
付属品キャブタイヤケーブル、ホースカップリング、ホースバンド出力(W)400電源(V)単相100口径(Φmm)50全揚程(m)8吐出量(L/min)100
AC100V/50mm 水中ポンプ 横型/雑排水用 EA345PGシリーズ エスコAC100V/50mm 水中ポンプ 横型/雑排水用 EA345PGシリーズエスコ
48,900税込53,790
1台
翌日出荷
付属品キャブタイヤケーブル 地上銘板 ストレーナ 制御機器寸法(mm)150×342×220(H)質量(kg)6.7出力(W)250口径(Φmm)50全揚程(m)2最大吐出量(L/min)220
AC100V/50mm 水中ポンプ 低水位/SUS EA345SDシリーズ エスコAC100V/50mm 水中ポンプ 低水位/SUS EA345SDシリーズエスコ
115,600税込127,160
1台
翌日出荷
最大全揚程時の吐出量は0リットル/min、最大吐出量時の揚程はほぼ0mの数値になります。
材質ステンレス質量(kg)11出力(W)400電源(V)AC100口径(Φmm)50寸法(Φ×高さH)(mm)204×350全揚程(m)7.8(吐出量110L/分)~最大10
AC100V/40mm 水中ポンプ 汚物用 EA345CEシリーズ エスコAC100V/40mm 水中ポンプ 汚物用 EA345CEシリーズエスコ
31,100税込34,210
1台
翌日出荷
寸法(mm)183×178×329(H)質量(kg)3.7電流(A)4.7電源(V)AC100口径(Φmm)32/40/50コード長さ(m)5吐出量(L/min)170運転水位(mm)【開始】140運転可能最低水位(mm)40水深(m)5
AC100V/40mm 水中ポンプ 汚水用 EA345CDシリーズ エスコAC100V/40mm 水中ポンプ 汚水用 EA345CDシリーズエスコ
30,300税込33,330
1台
翌日出荷
付属品竹の子(32/40/50mm一体タイプ) コネクタ ホースバンド(32/40mm用、40/50mm用) 吊下げ用ロープ(10m)材質樹脂寸法(mm)183×178×305(H)質量(kg)3.7電源(V)AC100口径(Φmm)32/40/50コード長さ(m)5全揚程(m)7.2吐出量(L/min)150使用液汚水運転水位(mm)【開始】120運転可能最低水位(mm)20水深(m)5
AC100V/25mm 水中ポンプ 汚水用 EA345CAシリーズ エスコAC100V/25mm 水中ポンプ 汚水用 EA345CAシリーズエスコ
24,600税込27,060
1台
翌日出荷
質量(kg)3.3電源(V)AC100口径(Φmm)15/25全揚程(m)4~最大7最大吐出量(L/min)110(口径25mmのとき)吐出量(L/min)45使用液汚水運転水位(mm)【開始】100運転可能最低水位(mm)15
mc602特集
おすすめ人気ランキング
水中ポンプ